頑丈なスチール製!クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
頑丈なスチール製!クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
車輪径(Φmm)175
材質(車輪)発泡ウレタン
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)920
ハンドル高さ(mm)935
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)610
材質(荷台)スチール
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。
台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。
自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。
軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。
別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。
連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。
平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。
材質(本体)PP
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター×4
ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)
キャスター径(Φmm)85
特性スタッキング可
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
トラスコ品番765-1929
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ブレーキペダル(操作部分)が台車本体の外側に飛び出していないので邪魔になりません。台車を立てて収納することができます。4隅の樹脂部分を厚くして衝撃等に強くなるよう設計しました。本体PP樹脂・折り畳みハンドル・荷重200kg・ブレーキ付・静音キャスター付
仕様折りたたみハンドルタイプ
ブレーキ有り
材質(車輪)ゴム車輪
積載荷重(kg)200
キャスター静音タイプ:Φ100 自在・固定キャスター各2個
荷台寸法(mm)728×441
材質(ハンドル)スチール
自重(kg)10
材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
材質(車輪)ウレタン
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。
ストッパーあり
車輪径(Φmm)85
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付)
荷台寸法(幅)(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタッキング可(互い違いに重ねてください)
荷台寸法(奥行)(mm)680
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
移動に便利な台車型。使用後は折りたたんで収納可能。電源は単2型乾電池6個(別売)。オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
用途カートピッキングや産廃の計量管理に
材質(車輪)SPCC
電源単2型乾電池6本(別売)
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
材質(ハンドル)SPCC
キャスター金具SPCC
材質(荷台)SPCC
縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)。ハンドルの位置や数を自由に変更可能。ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能。ねじれに強いリブ構造。ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)。全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。長尺物の運搬にも最適
用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル
静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー(グレー)
キャスター4輪自在
荷台寸法(幅)(mm)400
特性スタッキング可、静か
荷台寸法(奥行)(mm)680
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
バネ圧力を調整する事で、荷物の高さを自動で一定に保ちます。(調整質量は場面に応じて簡単に変更可能。)
かがみ作業などの姿勢の改善や、腰痛対策に最適。
機械加工やラインでの部品供給作業はもちろん、作業台やストック台車としてもご利用頂けます。
収納可能なコンパクトテーブルも取り付け可能。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル高さ(mm)370~770
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
1台
¥98,980
税込¥108,878
15日以内出荷
静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。付属のハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー(グレー)
キャスター4輪自在
荷台寸法(幅)(mm)400
特性スタッキング可、静か
荷台寸法(奥行)(mm)680
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード