ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。
最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ低床
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)40
フォークスライド外幅F~G(mm)215~578
外形寸法(全幅)M(mm)655
外形寸法(全高)N(mm)1901
フォークの高さを下げたタイプ。狭い隙間に便利です。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ低床
フォーク幅D(mm)100
フォーク最低高さA(mm)50
フォーク厚さE(mm)40
外形寸法(全幅)M(mm)655
全長(mm)1211
全高(mm)1901
押手高さ(mm)1305
均等耐荷重(kg)300
アズワン品番64-2216-86
フォーク寸法(mm)700×100
車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
¥246,000
税込¥270,600
当日出荷
低床式。
操作はフートスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフットスイッチ
電動機(kW)0.4
関連キーワード