12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番504-9466 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm)1215 材質(本体)スチール 全幅(mm)765 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
1台
679,800 税込747,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 グリーン 材質(本体)樹脂 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドルタイプ・両袖タイプ 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人30分 キャスター金具スチール 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定片袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
77,980 税込85,778
20日以内出荷

金網は脱着式です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。
用途不定形、不安定物の運搬、一時保管に 材質【金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 積載面寸法(mm)1220×770(ハンドル部含む) 耐荷重(kg)400 金網高さ(mm)505 騒音対策あり 有効寸法(幅)(mm)780 有効寸法(奥行)(mm)1200
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷

花岡車輌KAKUジャンボ
ホテル・旅館・レストラン・店舗などに最適なデザイン。お客様の手荷物用カートです。オプションでテーブル上面にマット取付可能(DA-MT)・サイレントキャスター・駐車場などのコンクリート路面に適した車輪径の大きいノーパンクタイヤ・エアータイヤも取付可能です。(通常は直径125mmのキャスター)
車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)400 キャスター4輪(自在×4) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)950 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1397×1036 材質(フレーム)スチール 塗装粉体塗装 自重(kg)33.6 素材スチール製 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ハンドルタイプ両ハンドル式
1セット
269,800 税込296,780
60日以内出荷

サカエ特製四輪車
エコ商品
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別固定片袖 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)150 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール
1台
43,980 税込48,378
20日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番308-1133 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

種別固定長手両袖 材質キャスター金具:スチール 質量(kg)38 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム タイプ6インチ車輪(特大) キャスター自在×2個、固定×2個 最大積載量(kg)400 床面高さ(mm)254 荷台寸法(mm)1200×750 荷台寸法(幅)(mm)750 最大積載荷重(kg)400 ハンドル高さ(mm)878 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)150 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷

車輪径(Φmm)200 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)915 荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷