53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジテックスカゴ台車 (国産)
パイプが自動的にロックされるため、。折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用 質量(kg)約38 グレー 車輪径(Φmm)150 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム・樹脂 積載荷重(kg)400 耐荷重(kg)400 表面処理粉体焼き付け塗装 使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付 間口(mm)外寸/内寸850/790 奥行(mm)外寸/内寸650/595 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 材質(荷台)プラスチック
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付
用途荷物の移動重量物の運搬 仕様固定ハンドルタイプ キャスター4輪(自在×2、固定×2) 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。
用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートブレーキシステム採用です。ハンドル部レバーを握り、ブレーキを解除しないと走行できない構造のため安全です。
トラスコ品番161-1508 高さ(mm)251 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1230×800×1700 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
1台
679,800 税込747,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
タイプ低床 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
1台
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。 45°度毎にストッパーが、かかります。 ロック解除レバーでロック解除。
タイプローラーコンベア キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 ローラー径(Φmm)38 ローラーピッチ(mm)55
1台
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。 車輪:自在ストッパー付
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm)1215 材質(本体)スチール 全幅(mm)765 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様ダブルゲート
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定片袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
77,980 税込85,778
20日以内出荷

よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。・網は脱着式です。・ンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 積載面寸法(mm)1220×770(ハンドル部含む) 耐荷重(kg)400 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷

静Kago車 コンビテナー ヤマト・インダストリー 動画あり
ヤマト・インダストリー静Kago車 コンビテナー
樹脂面材やプラスチックジョイントの使用で音の共鳴、ガチャガチャ音を軽減した、静音タイプのカゴ車です 樹脂面材プレートはメンテナンスも簡単。荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓越した耐久性
ブレーキ有無あり 荷台寸法(幅)(mm)790 荷台寸法(奥行)(mm)1240
1台
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金網は脱着式です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。
用途不定形、不安定物の運搬、一時保管に 材質【金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 積載面寸法(mm)1220×770(ハンドル部含む) 耐荷重(kg)400 金網高さ(mm)505 騒音対策あり 有効寸法(幅)(mm)780 有効寸法(奥行)(mm)1200
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷

旋回始動力が従来品と比べ25%~30%向上し軽く動きます。 耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。 静音作動します。
用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に 仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装 キャスター金具特殊鋼
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマト・インダストリーL型ロールコンビテナー21
環境・騒音・積荷に配慮したコンビテナー。簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。片手でロックハンドル解除。パレット板を降ろして確実ロック!ワンタッチ式で操作性UP!
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面の着脱式ダブルゲートは保管品の荷崩れを防止します。 ダブルゲート上部は開閉しますので保管品の出し入れが容易に行えます。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管 仕様床板ワンタッチ機構、ダブルゲート付
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエ特製四輪車
エコ商品
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別固定片袖 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)150 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール
1台
43,980 税込48,378
20日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番308-1125 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番308-1133 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個前方トビラ付 トラスコ品番308-1214 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。 ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。 静流キャスターが標準装備されています。 キャスターから出る騒音を低減し、始動抵抗も軽いキャスターです。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓越した耐久性
ブレーキあり 荷台寸法(幅)(mm)790 荷台寸法(奥行)(mm)1240
1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個前方トビラ付 トラスコ品番239-1597 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

卓越した耐久性・省音性を実現
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)790 ハンドル高さ(mm)830 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1240 材質(荷台)スチール
1台
36,980 税込40,678
16日以内出荷

卓越した耐久性
質量(kg)41.5 車輪径(Φmm)Φ150ゴム 積載荷重(kg)400 床面高さ(mm)293 荷台寸法(幅)(mm)790 ハンドル高さ(mm)865 荷台寸法(奥行)(mm)1240
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷

UDA-LS6 ダンディスチール エース  6インチキャスター(UDA) 花岡車輌 動画あり
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
仕様サイレントキャスター 材質(車輪)ゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)949 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)150 ハンドル形状ユニバーサルデザイン 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
31,880 税込35,068
20日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番504-9458 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

溶接一体構造です。三面パネル付なので変形物の搬送に最適です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個三面パネル付 トラスコ品番308-1206 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

K100、K101、K102:ハンドル下固定車輪 K103、K104、K105、K106:ハンドル下自由車輪
種別片袖固定式運搬車
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。ハンドル固定式。
材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)790 ハンドル高さ(mm)835 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1275 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷