車輪径(Φmm)130
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)955×600×855
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)855
荷台寸法(奥行)(mm)955
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)895
荷台寸法(奥行)(mm)970
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。
耐食性に優れたSUS304を採用しています。
Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。
足元2箇所にストッパー付き。
仕様200L用
材質本体/SUS304
耐荷重(kg)(均等)350~400
キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40)
アズワン品番4-1732-01
1台
¥72,900
税込¥80,190
翌々日出荷
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
質量(kg)28
耐荷重(kg)400
材質(キャスター)ノーカーボングレーゴム
床面高さ(mm)220
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)855
キャスター径(Φmm)130
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
有効寸法(幅)(mm)600
有効寸法(奥行)(mm)810
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
空気入り車輪採用のため、多少の悪路を走行可能です。
400kgまでの重量物を搬送可能です。
旋回始動力が従来品と比べ25%~30%向上し軽く動きます。
耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。
静音作動します。
用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に
仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装
キャスター金具特殊鋼
溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付
用途荷物の移動重量物の運搬
仕様固定ハンドルタイプ
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ
トラスコ品番336-4241
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等積載量(kg/段)上段:120下段:280
適合ストッパーH-300B、HTL01
騒音対策あり
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。
45°度毎にストッパーが、かかります。
ロック解除レバーでロック解除。
タイプローラーコンベア
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
ローラー径(Φmm)38
ローラーピッチ(mm)55
重量荷重対応タイプ!
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)895
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール
1台
¥26,980
税込¥29,678
16日以内出荷
関連キーワード