車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)790
ハンドル高さ(mm)910
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番1-6297-11
荷台寸法(奥行)(mm)1240
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
材質(車輪)グレーゴム
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
ハンドル高さ(mm)885
キャスター径(Φmm)200
材質(荷台)スチール
ハンドルを折りたためば収納スペースに困りません。
大きな荷物や重量物を運ぶのに最適です。
仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個
トラスコ品番385-5392
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)775
板厚(mm)1.6
ハンドル高さ(mm)885
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
天板形状1枚絞り
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定片袖
キャスター自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)935
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)200
外装ユニクロメッキ・全周ゴム
材質(荷台)スチール
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番504-9539
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)856
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)1400
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
材質スチール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)765
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1215
材質(荷台)スチール
タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。ハンドル固定式。
材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)790
ハンドル高さ(mm)885
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1275
騒音対策あり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
スチールの頑丈さ!台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。大容量運搬可能な特大タイプです。
材質(車輪)グレーゴム
タイプ両サイドハンドル式
キャスター2輪自在2輪固定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×790×910
音量標準
ハンドル高さ(mm)910
キャスター径(Φmm)200
材質(荷台)スチール
1台
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能
大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い
バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上
ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる
ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに
仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)
質量(kg)本体:32、棚:5
耐荷重(kg)500
キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)
キャスター径(Φmm)100/125
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
関連キーワード