「運搬台車」の検索結果

225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム タイプサイド付 材質(キャスター)ゴム キャスター種類固定車2個,自在車2個 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様プレス製ゴム 材質スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドル キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛蓄電池バッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体四隅をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
材質荷台:スチール 走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
付属品充電器:ET-BC、バッテリー:ET-BP 材質荷台:スチール 走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
1台
379,800 税込417,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。 材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム 質量(kg)28 黒(荷台) 耐荷重(kg)500 キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150 使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定 荷台寸法(幅)(mm)1265 ハンドル高さ(mm)1370(地面から) 有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 荷台寸法(奥行)(mm)415
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質スチール キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 ブレーキ/ストッパーあり
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン式を使い軽い操作で完全ロック 荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付 軽いレバー操作
材質スチール 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 耐荷重(kg)500 キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm)445 ハンドル高さ(mm)1500 キャスター径(Φmm)130/100 アズワン品番65-0260-29 特性積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm)1277 有効寸法(幅)(mm)445 有効寸法(奥行)(mm)1141 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
仕様組立式固定ハンドルタイプ 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 材質(荷台)スチール
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 材質(天板)塩化ビニル 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UDG-LS ジャンボ(DG) 花岡車輌 動画あり
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)935 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)200 外装ユニクロメッキ・全周ゴム 材質(荷台)スチール
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在) ストッパー付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別積上げタイプ 材質黒ゴム 車輪径(Φmm)100-130 耐荷重(kg)500 キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130 音量標準 特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
1台
38,980 税込42,878
欠品中

ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります ピン式を使い軽い操作で完全ロック 荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付 軽いレバー操作
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
材質(車輪)グレーゴム キャスター2輪自在2輪固定 音量標準 ハンドル高さ(mm)885 キャスター径(Φmm)200 材質(荷台)スチール
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度にたくさんの荷物を運べます。
耐荷重(kg)500 キャスター固定車×2個、自在車×2個 板厚(mm)1.6 棚間隔(mm)500 天板形状一枚
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時) 質量(kg)本体:32、棚:5 耐荷重(kg)500 キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) キャスター径(Φmm)100/125 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。
付属品LSP-2SET トラスコ品番149-5831 キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在) ストッパー付き
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

オールスチール製で丈夫で頑丈。荷台が二段なので荷物を区分して運搬ができます。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製で丈夫で頑丈。荷台が四段なので荷物を区分して運搬ができます。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールスチール製で丈夫で頑丈。荷台が三段なので荷物を区分して運搬ができます。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールスチール製で丈夫で頑丈。荷台が三段なので荷物を区分して運搬ができます。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
ストッパー付き
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールスチール製で丈夫で頑丈。 荷台が二段なので荷物を区分して運搬ができます。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。 走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。 交互に積み重ねすることで安定します。 持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。 荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。 リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!
材質荷台/耐衝撃性PP ブレーキなし キャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4 荷台寸法(幅)(mm)500 アズワン品番4-1958-01 特性耐衝撃性、静音、スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)700
1個
7,290 税込8,019
翌々日出荷

四輪ロックなら平地、斜地すべての場所において安全です。前・後どちらでのハンドル操作でもブレーキ解除操作ができる。下り坂に便利な制動機能付き(固定キャスター側のハンドル操作のみ)
耐荷重(kg)500 キャスター固定車×2個、自在車×2個 板厚(mm)1.6 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり
1台
99,980 税込109,978
23日以内出荷

神戸車輌製作所平床台車
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
車輪径(Φmm)Φ150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール
1台
59,980 税込65,978
23日以内出荷

前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスター金網台車/両面開閉型金網付き
金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。 1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。 安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
用途運搬保管業務に ブレーキ有無フットブレーキ有
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)240 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ) 均等荷重(kg)500 床面高さ(mm)240 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石川製作所金網台車
ボール・袋物など荷崩れしやすいものに最適です。
キャスター固定車×2個、自在車×2個
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールスチール製で丈夫で頑丈。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
材質(車輪)赤ゴム 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質(荷台)スチール
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。
付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01 材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)240 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ) 均等荷重(kg)500 床面高さ(mm)240 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両備ホールディングス電動アシスト台車
【労働負荷軽減】。電動アシスト付き台車。操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。
幅(mm)768 奥行(mm)1218 積載荷重(kg)500(※台車性能) 使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃ 定格電流(A)20 機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシスト キャスター径(Φmm)150 使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間) 充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる) 電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah) 使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能 使用環境温度(℃)0~40 安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米) 検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式 能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100 動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ) 最高速度(km/h)アシスト速度:5.0 定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用) 駆動源DC ブラシレスモーター 登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合) レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)
1台
619,800 税込681,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。 仕様組立式(両サイド枠差込み)キャスター径:固定130mm、自在100mm自在キャスター4個、固定キャスター2個段積タイプフットブレーキ付 トラスコ品番467-7668 材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム 質量(kg)28 積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)442 荷台寸法(奥行)(mm)1270 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

エヌケーキャリーキャスターシートカバー付き金網台車
「両面開閉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性でホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。
用途運搬保管業務全般 キャスターグレーゴムB入り車輪
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)