深めのカゴで積載物の転落を防止できる便利な台車。
ハンドルは折りたためるので使わない時も省スペース。
さらに、本体についているスタンドを使用すれば縦置きだって可能です。
スタンドを踏むと前輪が浮くので、ちょっとした段差を超えるのも便利です。
頑丈な設計になっているので、重たい荷物も大丈夫。
用途ゴミ出しや、ガーデニングにも大活躍
材質スチール、ポリプロピレン、TPR
車輪径(Φmm)100
材質(本体)スチール
材質(車輪)TPR
積載荷重(kg)60
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×630×370
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)400×620×915
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
ブレーキ有無あり
キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2
ブレーキ種類ストッパー
組立時間(目安)2人30分
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様柵1段付
ブレーキ有無あり
キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2
ブレーキ種類ストッパー
組立時間(目安)2人30分
折りたたみ構造で、使う時に簡単に広げて、使わない時に簡単に折りたためるカート。荷台には、荷物を載せて4輪で運ぶこともできるし、2輪で引っ張ることもできます。折りたたみは、キャスターが付いたまま、自動的に連動して折りたためて、コンパクトにできる構造。折り畳んだ際は、キャスターも仕舞われてフラットな状態になるので、保管する場所にも困りません。付属品の折りたたみコンテナも一緒に折りたたんだ状態で、保管することも可能。キャスターは滑らかなTPR素材の75mm径きのものを採用しています。屋外でのアウトドアや車に積んでいく買い物用としても使用できます。付属品で、荷台のポケットにゴム紐が付いており、荷物を固定して運ぶのにも便利です。
付属品引っ掛け式金具付き
材質本体:PPキャスター/TPRハンドル(アルミニウム)PP/TPR、付属品:PP樹脂
質量(kg)約2.35
色ブラック色
容量(L)約47
コード長さ(m)約1
色(天板)ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台車サイズ:約38×47.5×13(ハンドル含まず)、折りたたみ時:約38×47.5×4.5、ハンドル高さ:約49・85
総耐荷重(kg)約60
スタッキング台数:3台※耐荷重内の使用に限ります。
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
重たい買物の荷物やゴミ出しに大活躍!
大量のゴミや重たい新聞等を台車に乗せて捨てに行く際にも、段差や斜面でゴミが崩れないようにカゴがあるので大丈夫。
細かな荷物も落とさないように専用の持ち手がついているカゴカバー付きです。
折りたためば省スペースに収納。
前輪持ち上げ用のレバー付きで段差もラクラク。
使い方はいろいろ、買い物・ゴミ出し・農作業など
組立不要完成品
1年間保証書付き
材質本体:スチール(粉体塗装)、タイヤ:ポリプロピレン・TPR、バスケットカバー:ポリエステル100%
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約40×63×91.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×63×37
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
あれもこれもとかさばる荷物、重たい荷物を一度にまとめて配送できる優秀キャリーです。
緩衝キャスター付きで、砂利道や段差も楽々走行可能。ハンガーパイプ付きで楽々運搬!
落下防止のメッシュの荷台にはW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まります。
使わないときは15cm幅に畳めてコンパクトに収納可能です!
畳み品と立体品、一度に運べるキャリーです。
ハンガーに掛けた仕上げ品と、回収物や畳み品をワゴンに入れて1人で楽々配送できます。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×650×1200・ハンガーハイプ部(内寸475)折畳時:150×650×1200
内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部)
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)880
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)60
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)900×600
荷台寸法(幅)(mm)900
ハンドル高さ(mm)880
構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
折り畳める便利な軽量ミニタイプ。
オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク。
商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
タイプ折畳ハンドルアルミ製
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
折りたためるので場所を取らない!
使わない時はコンパクトに収納可能
荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます!
レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身
しっかり収納!重い荷物もラクラク移動!
取っ手は3段階調節可能!
仕様フタ付き
質量(kg)3.8
容量(L)38
耐荷重(kg)60
車輪4輪、ストッパー付き
収納本数(本)2Lペットボトル:12
寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:37.5×39×34、開口部:31×39×33
こんなお得な商品も!
台車 一斗缶・ペール缶用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm)275
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
本体寸法(縦×横×高さHmm)260×260×135
内寸法(縦×横×高さ)(mm)240×240×105
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。
ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。
二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番766-2084
セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個
材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレン
色ブラック
特性軽量
均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
種別完成品
材質樹脂
色グリーン
タイプ片袖3段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)-
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。
色グリーン
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。
トラスコ品番257-2863
材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール
長さ(mm)450
全長(mm)385
質量(kg)7.5
車輪径(Φmm)前輪130、後輪85
タイプ折りたたみハンドル
奥行(mm)630
キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ
均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120
テーブル寸法(mm)550×380(350)
荷台寸法(mm)550×380(350)
ハンドル高さ(mm)1340(1100)
キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85
すくい板幅(mm)230
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385
特性2輪・4輪可変式、コンパクト
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
種別完成品
材質樹脂
色ブルー
タイプ片袖2段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)-
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
種別完成品
材質樹脂
色ブルー
タイプ片袖3段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)-
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
こんなお得な商品も!
折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
クルーズカートは、ドイツ製でオフィスや倉庫などで使用されています。折りたたみ式の2段カートですので様々な用途で活躍しています。
おしゃれで便利なクルーズカート!オフィスや倉庫で大活躍です。
折りたためばわずか厚さ11cm。収納にも便利です。折りたたみの手順もワンタッチで簡単です。
セット内容クルーズカート、専用BOX(1個)
材質(本体)PP・スチールバンド
耐荷重(kg)60
キャスター固定×2、自在×2
均等積載量(kg/段)上段20、下段40
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×180×710
引出しなし
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
便利な折りたたみ式2段カート
ブレーキフットペダルブレーキ
ブレーキ有無あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×970×1070
特性折りたたみBOX付(固定収納可能)
均等積載量(kg/段)上段20/下段40
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×730
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
種別完成品
材質樹脂
色ブルー
タイプ片袖2段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音対策あり
ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます。スプリング内蔵により手を放してもハンドルは自立します。前輪ストッパー付。
材質フレーム:スチール、 荷台シート:ポリエステル(600デニール)
質量(kg)10.5
色OD色(荷台シート)
高さ(mm)1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×580×1070、荷台:800×450×270
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×580×780(自立可)
積載均等耐荷重(kg)約60
タイヤサイズ(mm)Φ177×100
1台(1台)
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
2段の天板に、別々の精密部品を載せ工場ライン脇を搬送できます。
種別完成品
材質樹脂
タイプ片袖2段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
特性導電性
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途荷物の運搬。
仕様コボレ止め機能付
材質樹脂
色ブラック
タイプ片袖3段、ハンドル固定
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ
トラスコ品番336-4232
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等積載量(kg/段)上段:60下段:140
適合ストッパーH-100B、HTL01
騒音対策あり
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
左右どちらでも押せる両袖タイプです。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
種別完成品
材質樹脂
色ブルー
タイプ片袖3段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音対策あり
折りたたみいす用の台車です。
材質/仕上スチールパイプ/メラミン焼付塗装(本体)
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)825
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無無
シリーズ折りたたみイス用台車
キャスター4輪共自在キャスター
荷台寸法(幅)(mm)560
ハンドル高さ(mm)825
材質(荷台)スチール
商品タイプ本体
サービス分類組立・設置・取付
ハンドルタイプサイドハンドル式
仕様静音シリーズ
車輪径(Φmm)175
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音対策あり
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
材質(フレーム)イレクター
質量(kg)17.5
最大積載量(kg)60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124×64×96
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど
材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、引出し取手:ABS樹脂
高さ(mm)800、こぼれ止め:34
均等荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)75
棚板(皿)深さ下段34mm、上段29mm
最大積載量(kg/台)100
棚板調整ピッチ(mm)20
空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)24.3
キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)
最大積載量(kg)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×850×968
空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)24.1
キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)
最大積載量(kg)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×442×968
関連キーワード