10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本 質量(kg)35(タイヤ含む) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 材質(車輪)発泡ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)850 ハンドル高さ(mm)970 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)850 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

耐寒性に優れた台車です。本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。-40℃までの耐寒グリス入りSUS金具のウレタンキャスターを装着した、冷凍庫内で使用可能な台車です。
用途冷蔵庫や冷凍庫内での搬送作業 材質ステンレス(SUS304) 材質(車輪)耐寒ウレタン ハンドル高さ(mm)850
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い通路でも利用できるパレット台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。 材質キャスター金具:ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)600 2018年トラスコ掲載ページ8 1054 材質(荷台)ステンレス(SUS304) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール 材質(車輪)ノーカーボングレーゴム ハンドル高さ(mm)860 キャスター径(Φmm)200 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

特許取得製品です。フレコンキーパーに設置することで、超重量の荷物の移動を楽に行うことができます。設置方法も、フレコンキーパーのジョイントを留めて本製品にフレコンキーパーを設置するという、たった2つの作業だけなのでとても簡単です。キャスターが5つ付いているので、台車が変形する恐れもなく、劣化がすぐには進みません。さらに、亜鉛メッキ加工も施されているので、錆びることもなく、長期間使用することができます。サイズ感もコンパクトなので、収納場所に困らず管理もしやすいです。
用途工場や倉庫でのフレコンや重い荷物の安全な運搬に。 シルバー(メタル) 直径(Φmm)受け皿部:1150 キャスター位置:4隅+中央部 加工表面:亜鉛メッキ加工 キャスター数5個
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2685 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 前角部にクッションゴムがあり安全です。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番337-2693 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 騒音値(dB)34 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01 荷台寸法(奥行)(mm)1400 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
質量(kg)49 耐荷重(kg)600 材質(キャスター)ノーカーボングレーゴム 床面高さ(mm)310 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)860 キャスター径(Φmm)200 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール(粉体塗装) 有効寸法(幅)(mm)775 有効寸法(奥行)(mm)1090
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック 材質本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製 質量(kg)40 車輪径(Φmm)200 内容台車、支柱 耐荷重(kg)約600 使用キャスター4輪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車サイズ】85×85×30~104
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷