こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター2輪自在
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
材質(荷台)樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無あり
キャスター自在車×4個
板厚(mm)4
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き
天板形状一枚
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
驚く程の静かさ!高反発のPUタイヤに静音キャスターを搭載!
サイドガード付き!天板には滑り止めパット付き!
材質積層合板、ゴム
車輪径(Φmm)70
材質(車輪)エラストマー
材質(車輪・金具)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)積層合板
ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。
荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。
簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。
用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)静音エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)875
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き、騒音対策
荷台寸法(奥行)(mm)440
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
前輪タイプ自在
軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン
材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)
床面高さ(mm)106
荷台寸法(mm)390×340
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)890
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
材質(荷台)衝撃耐性PP
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。
四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。
未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。
本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)50
キャスター4輪自在
荷台寸法(幅)(mm)410
材質(天板)PP
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)275
材質本体:スチール(コーティング) / 天板:PP 、 キャスター:ウレタン車
均等積載量(kg/段)(上段)80、(下段)100
車輪幅(mm)32
全幅(mm)470
棚板数(枚)3
棚板耐荷重(kg)80/枚
アズワン品番64-7862-79
車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
1台
¥88,200
税込¥97,020
翌日出荷
荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車。
車輪幅(mm)32
全幅(mm)470
棚板数(枚)2
棚板耐荷重(kg)80/枚
アズワン品番64-7862-78
車輪タイプ自在(ブレーキ付)×2、自在×2
1台
¥73,300
税込¥80,630
翌日出荷
関連キーワード