41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)スマートフォン用CDレコーダー ホワイト
。iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダー。取り込みはCDレコ6とスマホをワイヤレスでつなぎ、「CDレコミュージック」アプリで操作するだけ。パソコンを使わず簡単にお気に入りの音楽CDをスマホ入れて楽しむことができます。パソコンを使わずに直接スマホに約4分※でCDを取り込めます。CDレコミュージックはGracenote(R)のデータベースからCDタイトル、アーティスト名、曲名を自動で取得できます。※屋内モード(5GHz)の場合。保存形式やスマホの機種により、時間がかかる場合があります。CDの曲はもちろん、スマホ端末内の曲(Android/iTunes楽曲)やサブスクの曲もCDレコミュージックで聴けます。※ Apple Musicに加入する必要があります。Androidでは「Apple Music」をインストールする必要があります。CDレコ6は本体にSDカード、USBメモリースロットを搭載。「CDレコミュージック」アプリの音楽をSDカードやUSBメモリーにコピーできます。コピーしたSDカードやUSBメモリーでカーオーディオやウォークマン(R)で再生することができます。
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)スマートフォン用CDレコーダー ブラック
。iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダー。取り込みはCDレコ6とスマホをワイヤレスでつなぎ、「CDレコミュージック」アプリで操作するだけ。パソコンを使わず簡単にお気に入りの音楽CDをスマホ入れて楽しむことができます。パソコンを使わずに直接スマホに約4分※でCDを取り込めます。CDレコミュージックはGracenote(R)のデータベースからCDタイトル、アーティスト名、曲名を自動で取得できます。※屋内モード(5GHz)の場合。保存形式やスマホの機種により、時間がかかる場合があります。CDの曲はもちろん、スマホ端末内の曲(Android/iTunes楽曲)やサブスクの曲もCDレコミュージックで聴けます。※ Apple Musicに加入する必要があります。Androidでは「Apple Music」をインストールする必要があります。CDレコ6は本体にSDカード、USBメモリースロットを搭載。「CDレコミュージック」アプリの音楽をSDカードやUSBメモリーにコピーできます。コピーしたSDカードやUSBメモリーでカーオーディオやウォークマン(R)で再生することができます。
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB
エコ商品
高速2.5GbEに対応したネットワークHDDです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現。外出先からのリモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。ファンレス設計により、稼働中も静音性を確保。2.5GbEに対応し読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料の遠隔管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400 付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 質量(kg)約0.9 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:12、最大:30 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×142×171(突起部除く) 機能リモートアクセス(Remote Link 3) ・NarSuS(別途登録が必要) ・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合) ・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ) ・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応) ・省電力モード ・メディアサーバー ・暗号化ボリューム(USBロックキー) 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) HDDドライブ数: 1(SATA接続) 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.00272 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 容量(TB)2 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 8TB
エコ商品
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400 付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 質量(kg)約1.7 ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:17、最大:50 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず) 機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: - 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.000968 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 容量(TB)8 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 2TB
エコ商品
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400 付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 質量(kg)約1.7 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:17、最大:50 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず) 機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: - 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.00387 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 容量(TB)2 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 4TB
エコ商品
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400 付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 質量(kg)約1.7 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:17、最大:50 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず) 機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: - 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.00194 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 容量(TB)4 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 16TB
エコ商品
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)、作成可能なユーザー数:300、作成可能な共有フォルダー数:400、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: - 付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 質量(kg)約2.2 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:17、最大:50 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず) 機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.000794 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 容量(TB)16 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証
エコ商品
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。さらに24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。
仕様●作成可能なユーザー数:300●拡張機器/UPS対応:○●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 消費電力(W)30(最大)、12(TYP) 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー1GB 使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1 接続台数同時(目安):25台 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 グリーン購入法適合 対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数1(SATA接続)
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 4TB
エコ商品
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー1GB 使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz ファン1 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1 接続台数同時(目安):25台 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 グリーン購入法適合 容量(TB)4 対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数2(SATA接続)
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 2TB
エコ商品
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー1GB 使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz ファン1 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1 接続台数同時(目安):25台 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 グリーン購入法適合 容量(TB)2 対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数2(SATA接続)
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証16TB
エコ商品
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー1GB 使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz ファン1 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1 接続台数同時(目安):25台 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 グリーン購入法適合 容量(TB)16 対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数2(SATA接続)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証12TB
エコ商品
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー1GB 使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz ファン1 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1 接続台数同時(目安):25台 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 グリーン購入法適合 容量(TB)12 対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数2(SATA接続)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 8TB
エコ商品
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー1GB 使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz ファン1 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1 接続台数同時(目安):25台 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 グリーン購入法適合 容量(TB)8 対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数2(SATA接続)
1台
78,980 税込86,878
8日以内出荷

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNASをより長く、安心してお使いいただけます。 10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により急激に大容量化がすすむこれからのオフィス業務を効率化。さらにサブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いおフィルのニーズに対応しました。ランディスクの特徴である容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能を後から追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途10GbE/5GbE/2.5GbEに標準対応・オフィス環境にあわせてビジネスを高速化 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード(PES適合品)、ADプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) ブラック 消費電力(W)最大110、Typ55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160(ゴム足含む、突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 メモリー2GB HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時) ポート【LAN】転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1・Auto-MDI/MDIX対応 ○・アクセス方式:CSMA/CD・コネクター形状:RJ-45 グリーン購入法適合 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高速10GbE環境に最適化されたハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID1 付属品初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード、LANケーブル(CAT-6A/1m)、ロックキー×2、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:57、最大:113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×222×202 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOS インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクター:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1 電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジ、ホットスワップ対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応 グリーン購入法適合 LAN設定転送規格(ポート数): 10GBASE-T/1000BASE-T×2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD、盗難防止機構:ケンジントンスロット、その他インターフェース:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。 サブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いオフィスのニーズに対応しました。 ランディスクの特長である、容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAIDD1 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:36、最大:76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOS インターフェースUSB3.1Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz メモリー容量2GB HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数64(10GbE接続時)/32(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応 グリーン購入法適合 LAN設定転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1/(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機構:ケンジントンスロット
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」(5年分ライセンス)を搭載した法人向けNAS。ウイルス感染したファイルがNASを媒介して社内に拡散、蔓延することを防ぎ、急激に大容量化が進むこれからのデータの安全に貢献します。ウイルスの侵入をリアルタイムに監視し、万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、速やかにファイルを駆除しウイルスの蔓延を防ぎます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの"安心"を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。10GbE対応のLANポートを標準搭載し高速なデータ転送をLANカードの追加増設なくご利用可能です(※)。NASへのアクセスが高速化することで業務効率の向上につながります。※10GbE対応スイッチと添付のLANケーブル(カテゴリー6A)、またはアイ・オー製10GbE対応LANケーブルが必要。 NASのウイルス感染をブロック! 生まれ変わったランディスクの標準仕様(5年保証+データ復旧サービス) 10GbEの高速転送でビジネスを高速化 テレワーク中でも会社の共有ファイルにアクセスできる 簡単にデータを復元できるシャドウコピー iSCSIターゲットによりサーバー用ストレージとして利用 ビジネスを止めない冗長化とバックアップ技術 アドオンパッケージでNASの機能を追加 脅威からデータを守るセキュリティ対策 古いNASからのリプレイスに便利な機能を搭載! 運用時に役立つ管理機能 Syslogサーバーとして利用可能 RADIUSサーバーとして利用可能 IPv6に対応 自動で電気代を節約する省電力モード搭載 クライアントPC用バックアップソフトが利用可能 USBメモリーを挿入しパソコンレスでデータを直接取り込む「クイックコピー機能」 メロディー機能 NASのかんたんアクセスアプリ「LAN DISK CONNECT」に対応
仕様CPU:Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)、メモリー:4GB、対応通信プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP ※1 無償パッケージの機能追加により対応 ※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3 ※無償パッケージの機能追加により対応。動作環境はこちらをご確認ください。対応クラウドストレージサービス:テレワーク(データ共有)用途 Microsoft OneDrive/Microsoft OneDrive for Business、Googleドライブ、Dropbox/Dropbox Business、BOX、Working Folder、HOME-BOX2、災害対策(BCP対策)用途 Microsoft Azure、Amazon S3互換、ニフクラ オブジェクトストレージ、BCPリモートバックアップ、フレッツ・あずけ~るPRO、AOSBOX Business、※全て無償パッケージの機能追加により対応、※クラウドストレージサービスのライセンスは別途契約が必要です。推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)、LANポート:転送規格(ポート数)10GBASE-T/1000BASE-T×2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません、Auto-MDI/MDIX対応:○、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極、USBポート:インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×4、USB 2.0コネクター 正面×1、HDD:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応:○、冗長化:ソフトウェア、拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1 ※出荷時は拡張ボリュームに設定されています。エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD:○、盗難防止機能:ケンジントンスロット、その他インターフェイス:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)、暗号化ボリューム: USBロックキー、キーサーバー、ディスク使用量制限(クォータ):○、メール通知:○、Active Directory Nativeログオン:○(ユーザー数は最大10000名まで)、iSCSIターゲット:○(iSCSIイニシエーター数は最大10台まで)※本機能は、冗長化設定がRAID 1/RAID 0の場合のみ利用可能です。シャドウコピー:○、レプリケーション:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、バックアップ:履歴差分バックアップ、データコピー、ログの長期保存:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、ウイルス対策:Trend Micro NAS Security ※添付のラインセンスキーをご利用ください、NarSuS故障予兆通知:○、拡張機器:外付けHDD接続 USB HDD×5台(最大)、UPS対応:○、電源:添付のACアダプターより電源供給、定格電圧:AC 100V 50/60 Hz、消費電力:113W(最大)、58W(Typ)、外形寸法:183(W)×222(D)×202(H)mm(突起部除く、ゴム足含まず)、使用温度範囲:5~40℃、使用湿度範囲:10~85%(結露無きこと)、各種取得規格・法規制:VCCI Class A、省エネ法、保証期間:5年保証 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、Trend Micro NAS Security はじめにお読みください(ライセンスキー)、「ActiveImage Protector」のご案内、ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 適合機種Windowsパソコン※、Apple Mac シリーズ※、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook ※LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。 ブラック 対応OSWindows 11 ※7、Windows 10 ※7、Windows Server 2022 ※1 ※3、Windows Server 2019 ※1 ※3、Windows Server 2016 ※1 ※3、Windows Server 2012 R2 ※2 ※3、Windows Server 2012 ※2 ※3、macOS 10.15~13 ※6、Android 5.0 ~ 13.0 ※4、iOS 13 ~ 16.0 ※4、Chrome OS、iPadOS 14~16 ※5、※1 デスクトップ エクスペリエンスのみ対応。※2 フルインストールのみ対応となります。※3 本商品上に作成した共有フォルダ―へのアクセス、およびActiveDirectoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外となります。※4 「Remote Link Files」をご利用ください。「Remote Link Files」のすべての機能をご利用いただくには、最新版のiOSにてご利用いただくことをおすすめいたします。古いiOSの場合、一部の機能がご利用いただけない場合があります。また、Android 4.0以前からバージョンアップした端末は非対応です。※5 OS標準アプリではファイル保存ができない場合があるため、「Remote Link Files」をご利用ください。「Remote Link Files」のすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSとアプリにてご利用いただくことをおすすめいたします。※6 LAN DISK CONNECTの対応OSについてはこちらをご確認ください。※7 添付の「ActiveImage Protector 2018 Desktop Edition」は非対応です。※ 設定画面の表示言語を日本語以外に変更した場合はサポート対象外となります。※ ファームウェア、サポートソフトは最新版をご利用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 対応ブラウザMicrosoft Edge 79~108、Google Chrome 40~108、Safari 12~16 ※サーバーOSからの設定画面利用はサポート対象外 ※スマートフォンは対応OS機種の標準ブラウザーをご利用ください。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)8.8 ブラック 消費電力(W)Typ:93、最大144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)8.8 ブラック 消費電力(W)Typ:93、最大144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)9.2 ブラック 消費電力(W)Typ:93、最大144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能:ケンジントンスロット、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプタ、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト: ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:93、最大:144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:6(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能:ケンジントンスロット、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:93、最大144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付。超高速10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。さらに、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)x2、ロックキーx2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内 質量(kg)10.1 消費電力(W)電源:144、(最大)93(typ) 外寸(mm)幅279×奥行222×高さ202突起部除く、ゴム足含まず 対応機種Windowsパソコン・AppleMacシリーズ・iOS,Android搭載のスマホ・タブレット端末、ChromeBook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種(対応ブラウザ:Microsoft Edge 79~96・Google Chrome 40~96・Safari 12~15) 電源電圧(V)電源内蔵:AC100 50/60Hz インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:(コネクタ形状RJ-45 8極)対応有 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:6(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートインターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1 接続台数推奨最大同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) アクセス方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)CSMA/CD【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3 グリーン購入法適合 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.02.02.13.03.0.23.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP※1 無償パッケージの機能追加により対応※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 容量(GB)メモリー:4 対象CPU形式Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) データ転送方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません。 グリーンマーク認定
1台
1,598,000 税込1,757,800
3日以内出荷

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、NASをより長く、安心してお使いいただけます。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 さらに、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
用途”超高速”10GbE環境に最適化されたサーバーグレードのランディスク 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6※出荷時は拡張ボリュームに設定されています 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)、ロックキー×2、電源コード(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) 質量(kg)9 ブラック 消費電力(W)最大144、Typ93 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS、android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook、※LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202(突起部除くゴム足含まず) インターフェースUSB3.2Gen1コネクタ:背面×4、USB2.0コネクタ:正面×1 メモリー4GB 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) ポート【LAN】転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GASE-Tまたは100BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません/Auto-MDI/MDI対応有り/アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 グリーン購入法適合 容量(TB)6 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載ドライブNSA専用ハードディスク、ドライブ数:6(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 4TB
仕様●候補なし:4TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB 付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター 質量(kg)5.4 外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202 電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W) 対応OSWindows11/10、MacOS13~15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※ 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 2TB
仕様●候補なし:2TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB 付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター 質量(kg)5.3 外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202 電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W) 対応OSWindows11/10、MacOS13~15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※ 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証バックアップ用ドライブ添付モデル 8TB
仕様●候補なし:8TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1●推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)64台(1GbE接続時)※作成可能なユーザー数:100●搭載OS/CPU/メモリー:Linux(オリジナルOS)/Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)/8GB 付属品初回設定マニュアル、必ずお読みください、LANケーブル×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター 質量(kg)5.7 外形寸法(mm)幅183×奥行222×高さ202 電源AC100V50/60Hz(消費電力 最大113W・Typ58W) 対応OSWindows11/10、MacOS13~15、Android、iOS、ChromeOS、iPadOS、Windows Server 2025/2022/2019/2016 ※ 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD■採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)バックアップ専用:1(SATA接続)■HDD取替機構:カートリッジタイプ■ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×4、USB2.0:Aコネクター:正面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4・IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには非対応、コネクター形状:RJ-45 8極
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)96TB
仕様●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:96TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時) 付属品電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)8.6 外形寸法(mm)約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W 対応OSWindows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNASをより長く、安心してお使いいただけます。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNAS。高速ネットワーク性能を最大限に引き出すためサーバーグレードのパーツを採用。急激に大容量化がすすむこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。さらにRAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能を後から追加するアドオン方式により無駄なリソース消費を抑え、快適なオフィス運用に貢献します。
用途超高速10GbE環境に最適化されたサーバーグレードのランディスク 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの新機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6 付属品初回設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール引き出し用ハンドル(1式)、LANケーブル(CAT-6A/1m)×2、電源ケーブル(PES適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) 質量(kg)約9.9 ブラック 消費電力(W)最大123、Typ73 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45(突起部除くゴム足含まず) インターフェースインターフェース:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクター:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1 メモリー4GB HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) ポート【LAN】10GBASE-T×2、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 グリーン購入法適合 容量(TB)32 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)80TB
仕様●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:8TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時) 付属品電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)8.5 外形寸法(mm)約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W 対応OSWindows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
969,800 税込1,066,780
5日以内出荷

Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)64TB
仕様●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:64TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時) 付属品電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)8.5 外形寸法(mm)約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W 対応OSWindows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1 グリーン購入法適合 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
769,800 税込846,780
5日以内出荷

高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準装備。手厚く充実した保証によりNSAをより長く安心してお使いいただけます。 10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNSAです。高速データ転送により急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化。さらにサブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いオフィスのニーズに対応しました。 ランディスクの特区長である容量アップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途10GbE/5GbE/2.5GbEに標準対応・オフィス環境にあわせてビジネスを高速化 仕様【対応リモートアクセスサービス】Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応【冗長化】方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 5/RAID 6※出荷時は拡張ボリュームに設定 付属品電源コード(PES適合品)、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール、添付ソフト(ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)) ブラック 消費電力(W)最大120、Typ59 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応機種WindowsPC、AppleMac、iOS/android搭載のスマホ、タブレット、Chromebook:LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×407×44(突起部除く) インターフェースUSB3.2Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 メモリー2GB HDDNAS専用ハードディスク、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有り 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時接続:64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時) ポート【LAN】転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応有り、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 グリーン購入法適合 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※)、SNMP※無償パッケージの機能追加により対応
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初期設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール用引き出しハンドル(1式)、LANケーブル×2、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)9.8 ブラック 消費電力(W)Typ:73、最大:123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:小型ファン×2、電源ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初期設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール用引き出しハンドル(1式)、LANケーブル×2、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)9.8 ブラック 消費電力(W)Typ:73、最大:123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:小型ファン×2、電源ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初期設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール用引き出しハンドル(1式)、LANケーブル×2、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)9.8 ブラック 消費電力(W)Typ:73、最大:123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:小型ファン×2、電源ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」(5年分ライセンス)を搭載した法人向けNASです。ウイルス感染したファイルがNASを媒介して社内に拡散、蔓延することを防ぎ急激に大容量化が進むこれからのデータの安全に貢献します。NASを介したウイルス被害拡大を防ぐ必要があります。本商品はウイルスの侵入をリアルタイムに監視し、万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、速やかにファイルを駆除しウイルスの蔓延を防ぎます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。10GbE対応のLANポートを標準搭載し高速なデータ転送をLANカードの追加増設なくご利用可能です(※)。NASへのアクセスが高速化することで業務効率の向上につながります。※10GbE対応スイッチと添付のLANケーブル(カテゴリー6a)、またはアイ・オー製10GbE対応LANケーブルが必要。
仕様【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1 ※出荷時は拡張ボリュームに設定されています。【筐体特徴】エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD:-、盗難防止機能:ケンジントンスロット【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×4台(最大)、UPS対応:○ 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール2枚、「ActiveImage Protector」のご案内、ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)76(最大)、36(TYP) 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、macOS 10.15~13、Android 5.0 ~ 13.0、iOS 13 ~ 16.0、Chrome OS、iPadOS 14~16 コネクタ形状LAN:RJ-45 対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook(ファイルアクセス手順) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×210×160(ゴム足含む、突起部除く) 機能暗号化ボリューム:USBロックキー、キーサーバー、ディスク使用量制限(クォータ):○、メール通知:○、Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10000名まで)、iSCSIターゲット:○(iSCSIイニシエーター数は最大10台まで)※本機能は、冗長化設定がRAID 1/RAID 0の場合のみ利用可能です。プリントサーバー:-、シャドウコピー:○、レプリケーション:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、バックアップ:履歴差分バックアップ、データコピー、ログの長期保存:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、ウイルス対策:Trend Micro NAS Security ※添付のラインセンスキーをご利用ください、NarSuS故障予兆通知:○ 使用湿度範囲10~85%(結露無きこと) メモリー2GB HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応:○ 保証期間5年 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) 取得規格VCCI Class A、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時) USBポートUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター:背面×2、USB 2.0コネクター:正面×1、背面×1 アクセス方式CSMA/CD グリーン購入法適合 対応ブラウザMicrosoft Edge 79~108、Google Chrome 40~108、Safari 12~16 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP ※1 無償パッケージの機能追加により対応 ※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応 LAN(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証12TB
エコ商品
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー8GB 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) ファン1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません グリーン購入法適合 容量(TB)12 対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数2(SATA接続)
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 4TB
エコ商品
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー8GB 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) ファン1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません グリーン購入法適合 容量(TB)4 対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数2(SATA接続)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 8TB
エコ商品
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー8GB 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) ファン1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません グリーン購入法適合 容量(TB)8 対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数2(SATA接続)
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 2TB
エコ商品
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク 対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS 対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook 機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知) メモリー8GB 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) ファン1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時) USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4 搭載OSLinux(オリジナルOS) ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません グリーン購入法適合 容量(TB)2 対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) ドライブ数2(SATA接続)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷