「端子 3.5」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
輝度:400cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:67W/。解像度WQHD、最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度は0.2ms[GTG]、動きの激しい映像のブレを低減し、よりクリアな視認性を実現します。「Focus Mode」機能を搭載しサイズを瞬時に切り替えることが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24.3型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24.3型相当表示を本機能で瞬時に切り替えることが可能になっています。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大240Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ」を低減できます。
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):17.7W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:3°●パネル方式:ADS(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約424(H)×614(W)×231(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):67W(最大)●縦回転(ピボット)機能:あり 右:90°●最大消費電力:67W●応答速度(G to G):0.2ms●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●VCCI:対応 VCCI Class B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:65° 右:65°●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:240Hz●その他節電関連:年間消費電力量:56.5kWh●高さ調整:あり 110mm
サイズ27型
ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm
電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク
本体質量(g)8100
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
入力信号HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)
コントラスト比1000:1
表示色10億7374万色 ※10bit入力時
解像度WQHD(2560×1440)
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)31-355.2
走査周波数(垂直)59.9-240
ケーブル電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル、A-B USB 2.0ケーブル
入力端子HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)
スピーカーあり2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
USBUSB Type-C(USB 2.0、DisplayPort Alt mode、USB PD 5V=1.5A(最大7.5W))×1、USB Std-B(USB 2.0)×1、USB Std-A(USB 2.0(5V/500mA))×1、システム更新用:USB Std-A(USB 2.0(5V/1A))×1
1台
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)
質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)38.7
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズ27型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約0.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)
消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8
定格電圧(V)DC5
角度(°)[チルト角] 上:20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
最大消費電力(W)7.7
プラグVESA DDC2B
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz
応答速度5ms[GTG]
入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
組立時間約1分(大人1人)
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
年間消費電力量(kWh/年)14.96
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
最大輝度(cd/m2)300
待機時消費電力(W)0.1
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式FFS
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。
最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。
USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。
ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。
SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書
質量(g)約730
規格2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)
対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1
最大解像度1920×1080
視野角上下左右170°
スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番64-8867-29
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比16:9
映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3
モニターサイズTFT15.6型ワイド
パネル駆動方式ADS
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書
質量(kg)スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず)
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大45、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ハーフグレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)
コントラスト比1200:1
最大解像度1920×1080
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT31.5ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort
角度調節可
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有4.1、スタンド無3.7
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格WQHD
消費電力(W)最大37、通常18.7、年間消費電力量59.0kWh、待機時0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有541×210×408、スタンド無541×46×323
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1440
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT23.8ワイドLED
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節可
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、目隠しシール×1、取扱説明書
質量(kg)スタンド有約6.8、スタンド無約6.3(突起部含まず)
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格WQHD
消費電力(W)最大42、通常24.5、年間消費電力量76.7kWh、待機時0.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)
コントラスト比1200:1(CREXレベル2設定時3800:1)
最大解像度2560×1440
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力スピーカー2.5W×2.5W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT31.5ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節可
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した27型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×2、シール、取扱説明書
質量(kg)スタンド有5.3、スタンド無4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格WQHD
消費電力(W)最大41、通常23.7、年間消費電力量74.5kWh、待機時0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有620×240×443、スタンド無620×45×362
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1440
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT27ワイドLED
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節可
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!。本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:4.7、スタンド無し:3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理非光沢
定格消費電力(W)最大時:32、通常使用時:12.1、待機時:0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:541×229×385~497、スタンド無し:541×47×329(いずれも突起部含まず)
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
色(本体)ブラック
端子HDMI×2、DisplayPort×1
入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)38.2
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)100
グリーンマーク認定
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし
エコ商品
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)
質量(kg)スタンドあり:約1.0
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4
消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3
定格電圧(V)DC5
角度(°)チルト上:20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)、CREXレベル2設定時:24400:1
最大解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)14.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989
パネルTFT17.3型ワイド/AAS
モニターサイズ17.3型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)
輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2
消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)38.7
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
モニターサイズTFT27型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1
その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
質量(kg)9.2
消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h
定格AC100V50/60Hz
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442
コントラスト比1300:1
最大解像度2560×1440
応答速度4ms[GTG]
色(本体)ブラック
端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
グリーンマーク認定
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットになったモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください
質量(kg)約0.8
定格電圧DC5V
表面処理パネル:非光沢
消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず
コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)
画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)
解像度最大表示:1920×1080
使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3
応答速度5ms[GTG]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
最大輝度(cd/m2)(標準値)300
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角「ADSパネル」採用の18.5型ワイド液晶ディスプレイです。
ディスプレイ特性(視野角、色ずれ、透過率、コントラスト、応答速度)に偏りが少なく様々な用途で使いやすいので、液晶パネルで迷った時はADSパネル採用がおすすめ。
HDMIとアナログRGB端子を搭載なのでパソコンとの接続はもちろんAV機器との接続もスムーズです。
本体にスピーカー搭載なので出力機器が音声に対応していればディスプレイからの音声もお楽しみいただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、本体そのものがブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など、画面を長時間見るオフィスや学校で快適に使用いただけるよう目に優しい機能を搭載しています。
最大解像度1366×768
パネル駆動方式ADS
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
光沢非光沢
最大表示色1677万
視野角上下:178°、左右:178°
音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(1W+1Wステレオ)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大時12、通常時6.8,待機時0.2
年間消費電力量(kWh/年)21
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有442×169×331、スタンド無442×46×271(いずれも突起部含まず)
質量(kg)スタンド有2.5、スタンド無2.3
角度(°)(チルト角)上:20、下:5
その他VESAマウントインターフェイス(100×100mm)、盗難防止用ホール
規格FWXGA(フルワイドXGA)
画面サイズTFT18.5型ワイド
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
入力ポートHDMI、アナログRGB
角度調節可
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)約0.8
定格電圧DC5V
表面処理パネル:非光沢
消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず
コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)
画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)
解像度最大表示:1920×1080
使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3
応答速度5ms[GTG]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
最大輝度(cd/m2)(標準値)300
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
色ブラック
質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
見やすい位置に調節できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルを採用し、オフィスにもマッチ。「Displayport」「HDMI」入力端子搭載でさらにケーブルも標準添付しており、様々な機器と接続してご使用いただけます。
付属品電源コード(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:約4.4、スタンド無し:2.7
定格AC100V50/60Hz、消費電力通常12.3W(最大27W・待機時0.2W)、年間消費電力量:38.9kWh
表示サイズ(mm)面積:478.656(H)×260.28(V)
表面処理非光沢
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、Xbox Series X、Xbox Series S、動作確認済み機器:次の機器は付属ACアダプターを使用せずUSBバスパワーで動作可能です。Microsoft 4K Wireless Display Adapter、Microsoft Wireless Display Adapter、Fire TV Stick 4K、Fire TV Stick(第3世代のみ)、Fire TV Stick 4K Max※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。
機能ケンジントンセキュリティスロット、フリッカーレス、ブルーリダクション
コントラスト比3000:1
最大解像度1920×1080
視野角上下178°、左右178°
応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル2設定時
端子HDMI×1、Displayport×1、Φ3.5ステレオミニジャック×1、USB-StandardA(メンテナンス用)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
可動範囲チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、ピボット(回転):左90°右90°、高さ調整:120mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず)
パネル最大表示:1677万色
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA
対応VESA規格100×100mm
リフレッシュレート(Hz)最大:100
グリーンマーク認定
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください
質量(kg)約3.6(スタンドあり)
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10
表面処理パネル:非光沢
消費電力最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W
周波数(kHz)【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5
対応機種Windowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。
応答速度14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG])
入力端子映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) -
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825
パネルTFT21.5型ワイド/ADSパネル
表示寸法(mm)H476.64×V268.11
最大輝度(cd/m2)212
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●国際エネルギースター:登録●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約403×539×195mm※突起部除く●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●最大消費電力(備考):25W(最大)●パネル方式:AHVA(IPS相当)●モニタ形状:平面●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●左右角度調整(スイベル)機能:なし
サイズ23.8型
ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm
電源電源内蔵
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法
本体質量(g)3100
表面処理ノングレア
入力信号HDMI、DisplayPort
最大消費電力(W)25
コントラスト比1300:1
表示色1677万色
解像度HDTV(1920×1080)
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)30-110
走査周波数(垂直)59-100
ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック
入力端子HDMI、DisplayPort
スピーカーあり2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約403×539×195mm※突起部除く●高さ調整:なし●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●リフレッシュレート:100Hz●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●パネル方式:AHVA(IPS相当)●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電波法備考:電波を発しない為●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●最大消費電力(備考):25W(最大)●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W
サイズ23.8型
ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm
電源電源内蔵
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準
本体質量(g)3100
表面処理ノングレア
入力信号HDMI、DisplayPort
最大消費電力(W)25
コントラスト比1300:1
表示色1677万色
解像度HDTV(1920×1080)
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)30-110
走査周波数(垂直)59-100
ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック
入力端子HDMI、DisplayPort
スピーカーあり2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ノートパソコンへの給電も可能なUSB-C搭載!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電もでき、すっきりとした作業環境の確保の実現が可能です。さらに広視野角パネルは画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出せます。豊富な接続端子を搭載しており、さまざまな機器と接続してご使用いただけます。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:130mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:5.4、スタンド無し:3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理表面非光沢
定格消費電力(W)最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:493×229×361~485、スタンド無し:493×49×292
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用
年間消費電力量(kWh/年)35.3
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT21.45型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)75
グリーンマーク認定
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)
質量(kg)【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4
消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3
定格電圧(V)DC5
角度(°)【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)、CREX レベル2設定時:24400:1
最大解像度表示:1920×1080
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)14.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989
パネルTFT17.3型ワイド/AAS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)
輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!。本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:4.4、スタンド無し:2.7
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理非光沢
定格消費電力(W)最大時:27、通常使用時:12.3、待機時:0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず)
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
応答速度4ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
色(本体)ブラック
端子HDMI×2、DisplayPort×1
入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)38.9
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT21.45型ワイド
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)100
グリーンマーク認定
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ホワイト
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
「US3C-DS1/PD-A」は、4K解像度(3840×2160 60fps)の映像出力(最大2画面まで)に対応したドッキングステーションです。本商品に接続された様々な機器を、USBケーブル1本でまとめてノートパソコンに接続できるようになります。また「USB Power Delivery※」に対応し、最大60Wまで本商品からノートパソコンへの給電が可能ですので、パソコン付属のACアダプターを使わなくても充電できるようになります。※USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。詳しくはノートパソコンのメーカーにご確認ください。
付属品ACアダプター、電源コード(PES適合品)、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、取扱説明書、保証書
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)0~35
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)、MacOS11~13、ChromeOS
対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 USB Standard Aコネクター、または同仕様のUSB Type-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×80×26
動作環境CPU:Intel第6世代 Core i7-6700HQ以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD Graphics HD520以上、NVIDIA GeForce 930M以上、モニター画面解像度:1280×720以上
定格電流(mA)DC500(Typ)
端子【USB(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C(背面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電力:60W【USB(HUB)】コネクタ形状:USB StandardA×4(背面2、前面2)/USB Type-C×2(前面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電流:1ポートあたり最大900mA※バスパワーで供給できる機器は最大2ポートまで【LAN】コネクタ形状:RJ-45、対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【オーディオ】ジャック形状:ヘッドホンΦ3.5ステレオミニジャック(前面)、マイクΦ3.5ミニジャック(前面)
使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)
インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
映像出力コネクタ形状:HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)、最大解像度:4096×2160/60fps
最大表示色1677万色
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
目に優しいヘルスケア機能搭載!23.8型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
用途法人、文教向けワイドモデル
モニターサイズTFT23.8型ワイド
最大解像度1920×1080
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1
パネル駆動方式ADS
対応機種Windowsパソコン、Mac
最大表示色1677万
視野角上下178°、左右178°
最大輝度(cd/m2)250
音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
消費電力(W)最大25、通常12.6、年間消費電力量39.77kWh、待機時0.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有553×215×388、スタンド無553×51×330(突起部含まず)
質量(kg)スタンド有約3.9、スタンド無約3.5(突起部含まず)
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
保証期間5
規格2K/FHD(Full-HD)
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
モニターサイズ(タイプ)TFT21.45型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。USB Type-C搭載の27型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載しているので マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約5.7、スタンドなし:約5.0
サイズ27型
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理ノングレア
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×235×454(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
パソコンを使わずにHDMI出力の映像を簡単に録画できるHDMIキャプチャーです。
ゲーム機と接続して、手軽にプレイ動画を録画する「ゲームキャプチャー」としての使用に最適です。
さらに添付のAV入力変換ケーブルを使うことで、アナログ出力のレトロゲームも録画できます。
動画の録画・再生はもちろん、編集・マイクミキシングまでがこれ1台でOK。
ゲーム機とテレビとの間につなぐだけの手軽さでゲーム実況が実現しますので、これから実況プレイの録画を始めてみたい方にもおすすめです。
080/30pフルHD画質に加え、1080/60pでの録画にも対応しているので、高画質にこだわりたい方におすすめです。
また、録画画質は5段階から選択できますので、保存先の容量が心配な場合や動画共有サイトにアップしたい場合など、お好みに合わせてお選びいただけます。
インターフェイスHDMI端子:入力×1、出力×1(パススルー・CEC対応)、ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(CTIA規格基準)、AV入力端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(添付のAV入力変換ケーブルを接続)、SDカードスロット(記録・再生用×1)、USBポート(USB 2.0 Standard A×1)
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、AV入力変換ケーブル(コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番 CR2025)×1(本体に装着済み)
質量(g)約160(ボタン電池含む、ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)3.8(Typ)
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×32×60(突起部除く)
記録方式映像:MPEG-4 AVC/H.264(MP4)、音声:AAC
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
電源(AC V)100(50/60Hz)(ACアダプター)
保証期間1年
対応フォーマット動画:MP4(本商品で記録した動画のみサポート)、写真:JPEG(パソコンで編集した写真は再生できません。)
データ転送速度映像(1920×1080・60fps:36/28Mbps、1920×1080・30fps:16Mbps、 1280×720・60fps:12Mbps、720×480・60fps:4Mbps)、音声(256kbps)
サンプリング速度48kHz
フレームレート30fps/60fps
対応解像度入力:1920×1080(60p/60i/30p)・1280×720(60p)・720×480(60p)、出力:1920×1080(60p/60i/30p(パススルーモードのみ))・1280×720(60p)・720×480(60p)
1台
¥18,690
税込¥20,559
当日出荷
ノートPCへの給電も可能なUSB Type-C搭載!コンパクトモデルで省スペースにも最適の3辺フレームレスパネル21.5型ワイド液晶ディスプレイです。Type-Cならケーブル1本で映像、音声、ノートPCへの給電及び充電がこれ1本。配線類がごちゃつくことがなくデスク周りもスッキリ。さらにHDMI、DisplayPort、アナログRGBを搭載しており、幅広い機器を繋ぐことができます。ブルーライトカット、ちらつきを抑えるフリッカーレスなど目に優しい仕様です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有り:3.5、スタンド無し:3.1
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理表面非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:493×215×377、スタンド無し:493×49×292(どちらも突起部含まず)
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)35.3
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT21.45型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)75
グリーンマーク認定
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ホワイト
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
フリースタイルスタンド採用で見やすい位置に角度や高さを調節できる。文書作成や見たいwebコンテンツに併せて画面を回転させて縦向きでも表示でき快適にご利用いただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」、長時間連続をさけるためのアラート表示「VDTモード」など、目にも優しい機能を搭載しています。
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:約5.7、スタンド無し:約3.5
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時24、通常時11.4、待機時0.2
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト角:上20/下5、スイベル角:左右45、ピボット(回転):左右90
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:553×190×367~497、スタンド無し:553×51×330(いずれも突起部含まず)
コントラスト比1000:1
液晶パネルTFT23.8型ワイド
最大解像度1920×1080
保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)
応答速度14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]
スピーカー1W+1W
取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、CCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)130mm
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック
音声入力ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色1677万色
角度調節可
仕様●応答速度(ms)/最大リフレッシュレート(Hz):5[GTG]/60●最大表示色/視野角度/最大輝度:1619万色/上下170°左右170°/250cd/m2
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、キャリングケース、必ずお読みください
寸法(mm)折り畳み時:幅325×奥行16×高さ208(突起部含まず)、スタンド20~60°時:幅325×奥行80~184×高さ199~116(ゴム足含む)
質量(g)610
消費電力(W)最大6.8、通常4.0、待機時0.2、年間消費電力量:13.4kWh/年
定格電圧(V)DC5
表面処理非光沢
対応機種WindowsPC/Mac/ChromeBook/任天堂switch(HDMIのみ)/Playstation/Xbbox※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※メーカー独自に動作確認したものであり、メーカーへの直接お問い合わせはご遠慮ください。
機能プラグ&プレイVESA DDC2B、ブルーリダクション、パススルー機能、盗難防止用ホール
コントラスト比800:1
最大解像度1920×1080
保証期間購入より3年※パネル・バックライト含む。ただし1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限る。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げより1年間となります。
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB-C(DisplayportAltMode)
画面サイズ14.0型ワイド
入出力音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式TFT/ADS
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用。100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。また、フロントベゼルも10.8mmと極細ですっきりした印象を与えるので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、台座、台座ネック、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約3.7、スタンドなし:約3.3
色ブラック
規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【チルト】上:23、下:5【視野】上下:178 左右:178
使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×215×411 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず
機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B
コントラスト比(標準値)1300:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る
走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz
入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1
VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)38.1h
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802
表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V)
モニターサイズTFT24.5型ワイド
パネル駆動方式HFS
湿度(%)使用条件:20%~80%(結露なきこと)
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100
輝度(cd/m2)300(標準値)
応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美!
エコ商品
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)
寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)
質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3
対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)3840×2160
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5
高さ調整範囲(mm)120
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)69.7
回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心
どの角度からも美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。
DVI-DとアナログRGBに対応しパソコンの出力に合わせて使用できます。
また、コンパクトサイズで、動作時の使用可能温度が50℃まで対応可能なため、工場や高温環境でも快適にご利用いただけます。
付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有り:約2.6、スタンド無し:約2.3
規格XGA
消費電力(W)最大18、通常8.9、待機0.2、年間消費電力量28.6kWh
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)
表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook※アナログRGB端子もしくはDVI-D端子がない場合別途変換アダプターが必要になります
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:339×148×347、スタンド無し:339×52×287(いずれも突起部ふくまず)
コントラスト比1000:1
液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm
画素ピッチ0.297×0.297
解像度1024×768
走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz
走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz
応答速度7ms[GTG]
入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz
視野角(左右:上下)178°/178°
色(本体)ホワイト
画面サイズTFT15型スクエア
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力ステレオミニジャックΦ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297
音声出力スピーカー:1W+1W
アスペクト比4:3
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大:60
入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz
角度調節可
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ