4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●RS-232C端子:D-sub9ピン(オス)●USBポート(その他):USB Standard A(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)●VESAマウントインターフェイス:○(200×100mm)※縦置き/前傾設置/天吊り設置は不可●パネルタイプ:TFT55型ワイド/ADS●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●使用温度条件:動作時:0℃~+40℃収納時:-20℃~+60℃●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●動作確認済み機器:以下の機器(機種・対象世代)は、本商品の[USB]ポートのバスパワー電源を使用することで、機器に付属のACアダプターを使用せずに動作可能です。(本商品の「クイック起動」設定を「入」にしてご使用ください。)[Microsoft]Microsoft Wireless Display Adapter、Microsoft 4K Wireless DisplayAdapter※1[Amazon]Fire TV Stick(第3世代)、Fire TV Stick 4K(第1世代、第2世代)、Fire TVStick 4K Max(第1世代、第2世代)※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。)※1 Microsoft 4K Wireless Display Adapterを4K解像度で使用する場合は、「HDMI」設定からMicrosoft 4K Wireless Display Adapterを接続している端子を「1.4」にしてご使用ください。●垂直走査周波数(Hz):29.9~60.3●対応OS(日本語版のみ):OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。●対応ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch[SIE]PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 4 Pro[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI(HDCP 2.2)×3●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:60●最大輝度(標準値):350cd/m2●水平走査周波数(kHz):31.5~135.0●消費電力:年間消費電力量:254.2kWh●消費電力:待機時:0.4W●消費電力:最大時:130W●消費電力:通常使用時(オンモード):82.2W●添付品:HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m、PSE適合品)●画素ピッチ(mm×mm):0.315(H)×0.315(V)●組立時間の目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●表示面積(mm×mm):1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型●視野角度:上下:178° 左右:178°
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
表面処理ハーフグレア ※ハーフグレアパネルとは、グレアパネル(光沢)よりやや光沢が抑えられているパネルです。グレアパネルの特長である色鮮やかに見え、黒色が引き締まって見えることと、光の映り込みが少なく目への負担が軽いノングレアパネルの特性を兼ね備えたバランスのよいパネルです。
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
保証期間3年間※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。18時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。
応答速度7ms[GTG]
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
モニターサイズ55型
パネル駆動方式ADS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
有線LAN:LAN端子×2/無線LAN:なし/。WebORCAオンプレ版の利用に最適なハードウェアに、OSとWebORCAオンプレ版をあらかじめインストールしたアプライアンス端末です。Ubuntu Pro for Devicesにより、セキュリティアップデートが10年間提供されるため、長く安心してご利用いただけます。WebORCAオンプレ版の利用に適したスペックのハードウェアに、OSおよびアプリケーションをインストールした商品です。動作検証などを含めた導入の手間を大幅に削減し、快適な環境を実現します。Canonical 社から提供される組み込み機器向け商用サービス「Ubuntu Pro for Devices」を採用しており、通常のUbuntu 22.04 LTSと比べて、より長期間安心してご利用いただけます。2本のSSDを搭載し、OSおよびアプリケーションをを2重化(ミラーリング)しています。一方のSSDが故障しても、もう一方を使用しレセプト業務を継続できるため、安心です。また、故障したSSDは交換し、再度システムを2重化することができます。
メモリー容量32GB
使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC + Ubuntu 22.04 LTS(WSL2)
1台
¥309,800
税込¥340,780
8日以内出荷
有線LAN:LAN端子×2/無線LAN:なし/。WebORCAオンプレ版の利用に最適なハードウェアに、OSとWebORCAオンプレ版をあらかじめインストールしたアプライアンス端末です。Ubuntu Pro for Devicesにより、セキュリティアップデートが10年間提供されるため、長く安心してご利用いただけます。WebORCAオンプレ版の利用に適したスペックのハードウェアに、OSおよびアプリケーションをインストールした商品です。動作検証などを含めた導入の手間を大幅に削減し、快適な環境を実現します。Canonical 社から提供される組み込み機器向け商用サービス「Ubuntu Pro for Devices」を採用しており、通常のUbuntu 22.04 LTSと比べて、より長期間安心してご利用いただけます。2本のSSDを搭載し、OSおよびアプリケーションをを2重化(ミラーリング)しています。一方のSSDが故障しても、もう一方を使用しレセプト業務を継続できるため、安心です。また、故障したSSDは交換し、再度システムを2重化することができます。
メモリー容量32GB
使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
OSUbuntu 22.04 LTS
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
関連キーワード