こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
種類裸圧着端子
仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 10.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 8AWG最大ワイヤサイズAWG = 8AWGスタッドサイズ = 4mm全長 = 23.8mmUL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
仕様シリーズ = FV内側リング直径 = 4.3mm断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 20mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
仕様シリーズ = FV5.5絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 23mm
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。
全長(mm)14.4
適合電線(mm2)Min1
絶縁方式非絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)Max14
スタッド径4mm
1袋(100個)
¥879
税込¥967
当日出荷
厚さ(mm)0.8
全長(mm)11.5
シリーズR1.25
リング外径(Φmm)5.5
絶縁方式非絶縁
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
スタッド径M3 (#3 → #4)
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 32.5mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 5.5mmスタッドサイズ = M3 (#3 → #4)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 17.4mm
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
厚さ(mm)0.8
全長(mm)13.2
シリーズ1.25
リング内径(Φmm)3.2
絶縁方式非絶縁
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
スタッド径M3 (#3 → #4)
1袋(100個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様シリーズ = FV内側リング直径 = 6.4mm断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 25.9mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様シリーズ = FV2絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 6.4mmスタッドサイズ = M3 (#3 → #4)色 = 青厚さ = 0.8mm全長 = 16.5mm
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様シリーズ = FV断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = 4mm色 = 青全長 = 21mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
関連キーワード