圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します
仕様単線非対応
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
関連キーワード