21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷


圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(20個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール外側リング直径 = 5.5mmスタッドサイズ = M3 (#3 → #4)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 17.4mm
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1セット(100個)
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



1箱(1000個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mm
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

厚さ(mm)0.8 全長(mm)11.5 シリーズR1.25 リング外径(Φmm)5.5 絶縁方式非絶縁 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド スタッド径M3 (#3 → #4)
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁幅 = 5.8mm最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3 (#3 to #4)色 = 赤全長 = 20mm厚さ = 0.8mm
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

厚さ(mm)0.8 全長(mm)13.2 シリーズ1.25 リング内径(Φmm)3.2 絶縁方式非絶縁 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド スタッド径M3 (#3 → #4)
1袋(100個)
629 税込692
翌々日出荷

1袋(100個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様シリーズ = FV内側リング直径 = 4.3mm断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 20mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1箱(500個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(1000個)
23,980 税込26,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様シリーズ = FV内側リング直径 = 6.4mm断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 25.9mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様シリーズ = FVWS1.25絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤全長 = 19.6mm厚さ = 0.8mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1袋(1000個)
24,980 税込27,478
18日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1パック(1400個)
49,980 税込54,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)