59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。 全長(mm)295 質量(g)500
1丁
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6 トラスコ品番413-8791 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。 全長(mm)295 質量(g)500
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)HL/SL/MWPコンタクト用手動工具
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BSF/M-21T-P1.4専用圧着工具。 仕様KV 0.3/0.4 KV0.5(0.75)電線圧着用 適合(コンタクト)BSF/M-21T-P1.4 トラスコ品番413-8881 全長(mm)296 質量(g)485
1丁
59,980 税込65,978
94日以内出荷

全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1 トラスコ品番413-8821 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)手動圧着工具
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)ほか
64,980 税込71,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)手動圧着工具
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6 トラスコ品番413-8805 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
68,980 税込75,878
当日出荷

全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BFH-001T-0.8BS トラスコ品番413-8813 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
67,980 税込74,778
当日出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
全長(mm)224 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5S トラスコ品番413-9071 寸法(幅W×長さL)(mm)59×224 適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
1丁ほか
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。 全長(mm)310 トラスコ品番422-6372 質量(g)900 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/8
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。 全長(mm)305 仕様ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用 トラスコ品番422-6381 質量(g)600 圧着端子PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2
1丁
89,980 税込98,978
翌々日出荷


圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6 仕様RoHS対応品
1セット(100個)ほか
359 税込395
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
429 税込472
当日出荷


1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880&#x27;) 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871&#x27;) 688-0871/を参照)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
429 税込472
当日出荷


仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = PUDコネクタハウジングシリーズ = PUD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWGJST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284&#x27;) 906-0284/及び< 906-0284&#x27;) 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297&#x27;) 906-0297/及び< 906-0290&#x27;) 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272&#x27;) 906-0272/及び< 906-0281&#x27;) 906-0281/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
56 税込62
当日出荷

タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド 特性日本圧着端子製造 WC-620手動圧着工具 SPHD圧着端子用. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。上質の圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. JST WC-620手動圧着工具 - 概要. 日本圧着端子製造は高品質素材を使用し、高耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいて設計されています。ソフトグリップ付き2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ24 AWG、26 AWG、28 AWG用の3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の加圧力を設定済み、ハンドルが完全に閉じてダイが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 使いやすく耐久性があります。 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計で使いやすい. Q ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、日本圧着端子製造のルーズピースSPHD-002T-P0.5非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 ~ 24 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 ラチェット機構あり 併用可能製品SPHDコンタクト
1個
特価
60,207 税込66,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,980 税込101,178
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YRS-980
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.13 → 0.33 mm2最小ワイヤサイズ = 0.13mm2最小ワイヤサイズ = 0.33mm2全長 = 224mmYRS-980連鎖状端子用手動圧着工具. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、連鎖状のJWPFシリーズ圧着コンタクト専用です。パラレルアクションで動作し、圧着サイクルを完結してしっかり圧着するラチェット機構を特長としています。着脱式ダイスは精緻に研磨されており、質が高く信頼できる圧着がなされます。. 特長と利点. ラチェット機構が完全圧着を保証すると共に使いやすさを実現. 精緻に研磨された着脱式ダイス. 安全動作. 製品用途の情報. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、JWPFシリーズ圧着ソケットとピンコンタクト(SWPR-001T-P025及びSWPT-001T-P025)を圧着。ダイスの単一圧着部で26 → 22 AWGの幅広いサイズに対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 WC-CPT-021 CPTシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = CPT最小ワイヤサイズ = 1.4mm最小ワイヤサイズ = 0.3mmJST CPTシリーズ工具. JSTのCPT車載メスコンタクト用のパラレルアクション手動工具です。 人間工学に基づいて設計されたこの圧着工具は、圧着中にコンタクトを正しい位置に配置するフリップロケータを特長としています。 工具で圧着すると、ラチェット機構により安全ですばやい終端処理ができます。 代表的なコンタクトについては、品番< 123-8233&#x27;) 123-8233/を参照してください。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたソフトハンドル 確実に圧着できるラチェット機構 コンタクトを正しい位置に固定するフラップロケータ 緻密なグラウンドダイ. 用途. 自動車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
当日出荷

仕様シリーズ:YC●圧着コネクタのタイプ:PSIメスコンタクト●全長:296mm●PSIシリーズコンタクト用JST YCシリーズ手動圧着工具. YCシリーズは、PSIシリーズのルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。YCシリーズは、正確で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 製品用途の情報. YC-225R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-335R圧着手動工具は、26-22 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-226R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのピンコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、PSIシリーズのコネクタハウジングに挿入されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 SZHコンタクト WCシリーズ WC-491
エコ商品
タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 特性JST WC-491手動圧着工具、SZH圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリ-フを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。JST WC-491手動圧着工具 - 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケ-タ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ26 AWG、28 AWGの2つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリ-スレバ-を押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。ロケ-タとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユ-ザ-フレンドリなフラップスタイルのロケ-タが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケ-タは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケ-タが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケ-タが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリ-スラッチ ロケ-タとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか この手動圧着工具は、JSTル-ズピ-スSZH-002T-P0.5非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 ~ 26 AWG用)をケ-ブルに圧着するように設計されています。 ラチェット機構あり 併用可能製品SZHコンタクト
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

仕様日本圧着端子製造 WC-JWPF手動圧着工具 SWPR/SWPT圧着端子用. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。. JST WC-JWPF手動圧着工具 概要. 日本圧着端子製造は高品質素材を使用し、高耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の圧力を設定済みです。ハンドルが完全に閉じてダイスが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、使いやすいフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイス 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 使いやすい人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計. ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSWPR-001T-PO25及びSWPT-001T-P025非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ26 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SWPRコンタクト、SWPTコンタクト
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 JI-2210 JIシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = JI圧着工具種類 = ラチェット最小ワイヤサイズ = 1.25mm最小ワイヤサイズ = 5.5mmJST JI-2210手動圧着工具. JI-2210は、1.25 mm (赤)、2.0 mm (青)、5.5 mm (黄)絶縁端子の圧着用に専用設計された人間工学に基づいた手動工具です。これらの工具は、ストレート及びフレアタイプの絶縁端子で使用できます。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. エルゴノミクス設計のソフトハンドル. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 3種類のキャビティで1.25、2.0及び5.5 mm2のワイヤサイズに適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト JWPS Crimp Contacts
エコ商品
仕様圧着コネクタのタイプ:JWPS圧着コンタクト●JST 4.0 mm JWPS手動圧着工具. サイズ22-18 AWGタブ / レセプタクルコンタクトをJWPS 4.0 mm防水IP67タブ / レセプタクルハウジングに圧着する手動圧着工具です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

仕様タイプ = 圧着ペンチシリーズ = WCコンタクト数 = 3ルーズBVH-41T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0698&#x27;) 762-0698/を参照してください。 リール状のSVH-41T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0692&#x27;) 762-0692/を参照してください。 リール状のSVH-21T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0702&#x27;) 762-0702/を参照してください。. VHシリーズコンタクト用JST WC-930手動圧着工具. WC-930手動圧着工具は、使いやすいパラレルアクションの手動圧着工具です。ルーズピースSVシリーズ圧着コンタクトをワイヤに圧着します。 WC-930手動圧着工具は、ラチェット機構を備えており、圧着工具のハンドルを完全に閉じるまで解放されません。 ラチェット機能により完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着を防げます。 この圧着工具は、正確で高品質の圧着を行うための圧着部が3つの高精度圧着ダイと、圧着時にコンタクトの位置を決めるフラップロケータを備えています。 WC-930手動圧着工具は、エルゴノミックデザインのソフトハンドルを備え、快適に使用できます。. 特長と利点:. ラチェット機構により完全な圧着サイクルを実現 3つの圧着部を備えた高品質・高精度のグラウンドダイ コンタクトの位置を正確に決めるフラップロケータ 安全動作 エルゴノミクス設計のソフトハンドル. 用途. WC-930手動圧着工具は、20 ~ 16 AWGワイヤサイズの圧着コンタクト(品番SVH-41T-P1.1)をワイヤに圧着するために使用します。 圧着したコンタクトは、VHシリーズコネクタハウジングに挿入できます。
1個
特価
54,980 税込60,478
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 SSFHコンタクト WC-SFH1
エコ商品
仕様JST 2.5 mm LEXシリーズ手動圧着工具. SSFH圧着ソケットコンタクトをLEXシリーズ2.5 mm圧着ソケットハウジングに圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 905-9994 905-9994 : サイズ26-30 AWGのコンタクトの圧着用 品番 ; 905-9997 905-9997 : サイズ26-30 AWGのコンタクトの圧着用 タイプ圧着工具 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SSFHコンタクト
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタZEシリーズ1.5 mmコンタクト及びケーブルアセンブリ. < 820-1387&#x27;) 820-1387/ 0.8~1.2 mmの絶縁材径を持つワイヤサイズ0.08~0.21 mm2 (28~24 AWG)に対応する、ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルコンタクト。 < 820-1396&#x27;) 820-1396/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ150 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 < 820-1399&#x27;) 820-1399/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ300 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 ZEシリーズの手動圧着工具については、品番< 819-2728&#x27;) 819-2728/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタ長さ = 300mm基準適合 = UL E60389JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284&#x27;) 906-0284/及び< 906-0284&#x27;) 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297&#x27;) 906-0297/及び< 906-0290&#x27;) 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272&#x27;) 906-0272/及び< 906-0281&#x27;) 906-0281/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷