11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1箱(100個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

仕様シリーズ = CVDAGF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGブレット直径 = 3.96mm色 = 青JST絶縁バレット圧着端子. 様々なワイヤサイズが揃った、オス及びメスの絶縁バレット圧着端子です。 このはんだ不要絶縁バレット圧着端子は、スズめっき銅製のスリーブ、スズめっき黄銅端子、そしてカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1000個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)コネクタ
エコ商品、RoHS
最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。
タイプ1列 極数4 使用温度範囲(℃)-25~ +90(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧600V AC/DC 定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22] 接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7~4.1 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)導体/22~12 グリーン購入法適合 耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきこと パネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(NTT形)
RoHS
寸法d2(Φmm)6.4 幅(mm)15 全長(mm)48 種類裸圧着端子 端子形状板形 寸法A(mm)16 寸法F(mm)14.5 寸法D(Φmm)9 寸法E(mm)10.5 電線抱合範囲AWG(#)6 電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62 寸法T(mm)1.5 寸法d1(Φmm)5.8 寸法K(mm)7 適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
39,980 税込43,978
34日以内出荷

種類絶縁付圧着端子 端子形状丸形 板厚(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
29,980 税込32,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)