こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
種類裸圧着端子
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = FV内側リング直径 = 6.4mm断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 25.9mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。
タイプ1列
極数4
使用温度範囲(℃)-25~ +90(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧600V AC/DC
定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22]
接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7~4.1
絶縁抵抗1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)導体/22~12
グリーン購入法適合
耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきこと
パネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0
1袋(10個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
関連キーワード