1,133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)ファストン端子
#187平型ファストン端子です。AWG22-18(0.3-0.75SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】/【SA-25】が使用できます。メス側は【LTO-41T-187N】です。
仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG22~AWG18●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個 アズワン品番67-0403-39
1個
30 税込33
欠品中

JST(日本圧着端子製造)ファストン端子
#110平型ファストン端子です。AWG20-16(0.5-1.25SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】をお使いください。メス側は【LTO-41T-110N】です。
仕様●内容:ファストン端子(オス)●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG16●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個 アズワン品番67-0403-11
1個
30 税込33
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)ファストン端子
メスは【LTI-51T-250N】になります。ツメが付いているのでプラスチック製のハウジングに挿してカプラとしてお使いいただけます。
仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG14●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個 アズワン品番67-0403-12
1個
30 税込33
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)ファストン端子 メス
日本圧着端子製の250シリーズ差込型端子。自動車の配線などに良く使われており幅の違ういくつかの種類があります。この#250の他、#110、#187があります。
仕様●パッケージ:内容:#250ファストン端子●適用電線範囲(撚線):適用電線範囲(AWG):電線被覆外形:材質:表面処理:入数:1個 アズワン品番67-0459-56
1個
30 税込33
当日出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
429 税込472
当日出荷

仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パック シリーズXA, XAD, XAG, XM 最大電流(A)3 適合電線(mm2)Min0.2、Max0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max20 オス・メスメス 併用可能製品XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1袋(100個)
389 税込428
当日出荷

シリーズPA 適合電線(mm2)Max0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品PALコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)25 最大動作温度(℃)+85, +85 最小動作温度(℃)-25
1袋(50個)
219 税込241
当日出荷

シリーズSXM RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max24 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品非挿入や切断に対する保護を強化します
1袋(70個)
309 税込340
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST ギボシ端子/圧着端子 1 → 6mm2, 16 → 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = CVDAGF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGブレット直径 = 3.96mm色 = 青JST絶縁バレット圧着端子. 様々なワイヤサイズが揃った、オス及びメスの絶縁バレット圧着端子です。 このはんだ不要絶縁バレット圧着端子は、スズめっき銅製のスリーブ、スズめっき黄銅端子、そしてカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

シリーズXL 適合電線(mm2)Min0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min20、Max16 結線方法圧着 併用可能製品XLコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
769 税込846
当日出荷

仕様日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。 シリーズZH, ZM 適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min32 オス・メスメス 併用可能製品ZH / ZMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1セット(50個)
159 税込175
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 トラスコ品番422-5678 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 全長(mm)14.4 シルバー 外径(Φmm)6.6 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 内寸(mm)2.3 JIS規格 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 スタッド径(Φmm)3.7 適合電線範囲 AWG(#)16-14
1袋(100個)
629 税込692
当日出荷

シリーズXH 適合電線(mm2)Min0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min30、Max26 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品XHコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)20 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷

仕様このコネクタは、コンパクトな低プロファイルタイプで、高さは1.4 mm、幅は4.3 mm、ピッチは1.2 mmの電線対基板コネクタです。トップエントリ、サイドフィードタイプ DC電源用コネクタ ピックアンドプレース装置の吸引ノズルに対応 シリーズACH 適合電線(mm2)Min0.05 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min30 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ACHコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)20 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様ジェンダー = オス併用 = JWPFコネクタハウジングシリーズ = JWPF最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324&#x27;) 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289&#x27;) 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327&#x27;) 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282&#x27;) 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717&#x27;) 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852&#x27;) 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286&#x27;) 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295&#x27;) 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298&#x27;) 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292&#x27;) 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843&#x27;) 688-0843/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
739 税込813
当日出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880&#x27;) 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871&#x27;) 688-0871/を参照)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
429 税込472
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = ZHコネクタハウジングシリーズ = ZH最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
899 税込989
当日出荷


JST(日本圧着端子製造)低圧開閉器用圧着端子
エコ商品
仕様低圧開閉器用 種類裸圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
199 税込219
3日以内出荷

仕様RCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具 シリーズRCY 最大電流(A)3 適合電線(mm2)Min0.08、Max0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22 オス・メスメス 併用可能製品RCYコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 最大動作温度(℃)85
1袋(100個)
6,898 税込7,588
欠品中

仕様JST 1.0 mm NSH圧着ソケットコンタクト. NSHシリーズSSHLサイズ28-32 AWG圧着ソケットコンタクトは、NSHシリーズ1.0 mm圧着ソケットハウジングに使用します。 品番 ; 906-0058 906-0058 及び ; 906-0067 906-0067 は30 AWG圧着処理済みリードです。 シリーズNSH, SHL 最大電流(A)1 適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min32、Max28 オス・メスメス 併用可能製品NSH / SHLコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)50 最大動作温度(℃)+85, +85
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス JWPFシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = JWPFコネクタハウジングシリーズ = JWPF最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324&#x27;) 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289&#x27;) 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327&#x27;) 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282&#x27;) 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717&#x27;) 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852&#x27;) 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286&#x27;) 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295&#x27;) 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298&#x27;) 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292&#x27;) 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843&#x27;) 688-0843/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
869 税込956
当日出荷

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パック シリーズXA, XAD, XM, XMA 適合電線(mm2)Min0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1袋(50個)
399 税込439
当日出荷

仕様BHシリーズ圧着コンタクト シリーズBH, BHM 適合電線(mm2)Min0.08 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品BH / BHMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
469 税込516
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = NV / VHコネクタハウジングシリーズ = NV, VH最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(100個)
889 税込978
当日出荷

1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス FVD シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:FVD●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●タブサイズ:11 x 1.1mm●長さ:29.2mm●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス LVDDF シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:LVDDF●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●長さ:25mm●コンタクト材質:銅●メス Quick Disconnect ストレート 絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス BHS シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:BHS●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン66●オス・メス:メス●コネクタタイプ:圧着端子●最小ワイヤサイズAWG:28AWG●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●長さ:7.5mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)