694件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
429 税込472
当日出荷

くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質ナイロン6 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装 長さ(mm)7.86 幅(mm)10.5 ピッチ(mm)3.96 極数2 シリーズVHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
79 税込87
当日出荷

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧250V 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 適合電線AWG#30~#22 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880&#x27;) 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871&#x27;) 688-0871/を参照)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
429 税込472
当日出荷

1袋(100個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パック シリーズXA, XAD, XAG, XM 最大電流(A)3 適合電線(mm2)Min0.2、Max0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max20 オス・メスメス 併用可能製品XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1袋(100個)
389 税込428
当日出荷

1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)7.3 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷


1箱(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類裸圧着スリーブ 規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状突き合せ用
1袋(10個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = ZHコネクタハウジングシリーズ = ZH最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
899 税込989
当日出荷

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)9.8 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷

1袋(100個)ほか
899 税込989
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)12.3 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズXHP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オス併用 = JWPFコネクタハウジングシリーズ = JWPF最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324&#x27;) 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289&#x27;) 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327&#x27;) 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282&#x27;) 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717&#x27;) 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852&#x27;) 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286&#x27;) 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295&#x27;) 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298&#x27;) 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292&#x27;) 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843&#x27;) 688-0843/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
739 税込813
当日出荷

1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)9.8 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズXHP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
78 税込86
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SSHシリーズ
エコ商品
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス JWPFシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = JWPFコネクタハウジングシリーズ = JWPF最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324&#x27;) 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289&#x27;) 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327&#x27;) 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282&#x27;) 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717&#x27;) 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852&#x27;) 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286&#x27;) 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295&#x27;) 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298&#x27;) 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292&#x27;) 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843&#x27;) 688-0843/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
869 税込956
当日出荷

仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装 長さ(mm)11.82 幅(mm)10.5 ピッチ(mm)3.96 極数3 シリーズVHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
78 税込86
当日出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393&#x27;) 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403&#x27;) 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734&#x27;) 752-1734/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

シリーズSXM RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Max24 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品非挿入や切断に対する保護を強化します
1袋(70個)
309 税込340
当日出荷

仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パック シリーズXA, XAD, XM, XMA 適合電線(mm2)Min0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1袋(50個)
399 税込439
当日出荷

使用温度範囲(℃)-25~60 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-0 材質(絶縁体)PVC 種類絶縁付圧着端子 端子形状PCE形 特性難燃
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズPA 適合電線(mm2)Max0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品PALコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)25 最大動作温度(℃)+85, +85 最小動作温度(℃)-25
1袋(50個)
219 税込241
当日出荷

仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm)14.8 幅(mm)5.7 ピッチ(mm)2.5 極数5 シリーズXHP 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
98 税込108
当日出荷

仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)17.3 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷

仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証 長さ(mm)10 幅(mm)5.8 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズPA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
159 税込175
当日出荷

定格電圧(V)250 AC・DC 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 仕様クリンチなし、RoHS対応品 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル 規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086 耐電圧AC 1500V・1分間 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
479 税込527
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)