13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子
RoHS
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 端子形状先開形 種類裸圧着端子 シルバー 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
669 税込736
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子
RoHS
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に 仕様単線非対応 全長(mm)19.5 種類裸圧着端子 端子形状先開形 電線抱合範囲AWG(#)12~10 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
1セット(100個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)7.2 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)3.7
1袋(100個)
1,298 税込1,428
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1セット(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します 仕様単線非対応 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付角先開形端子
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 端子形状先開形
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します 仕様単線非対応 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)
RoHS
種類裸圧着端子 端子形状角先開形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
509 税込560
3日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)
RoHS
種類裸圧着端子 規格UL listed E42024CSA LR20812 端子形状先開形 寸法F(mm)6.3 寸法D(Φmm)3.4 寸法E(mm)4.8 電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 寸法T(mm)0.8 寸法d1(Φmm)1.7 材質(端子)無酸素銅 適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
139 税込153
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
7,798 税込8,578
34日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)Connector, crimp terminal, kit
仕様コネクタタイプ = リングタング端子JST圧着端子キット. 裸・丸形/角先開形とビニル被覆付丸形/角先開形の4種類を用意 持ち運びが容易な取っ手付きケース 小ケースが取り外し可能 バラ(1袋100個入り)も用意しているので補充が容易
1キット
29,980 税込32,978
翌々日出荷