カテゴリ

  • 制御機器(85)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • Panasonic(パナソニック)(446)
  • omron(オムロン)(233)
  • WURTH ELEKTRONIK(224)
  • 大栄電線工業(204)
  • RS PRO(189)
  • KEMET(156)
  • BOURNS(148)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(130)
  • VISHAY(118)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(63)
  • 川崎電線(61)
  • ミヤマ電器(59)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(58)
  • 廣杉計器(58)
  • Aratas(旧:omron)(56)
  • EPCOS(52)
  • ニチコン(49)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20mω」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
75税込83
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
62税込68
1パック(10個)
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
97税込107
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
77税込85
1セット(10個)ほか
当日出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
41税込45
1パック(10個)
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
579税込637
1パック(100個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
479税込527
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
359税込395
1セット(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
98税込108
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
60税込66特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6JST(日本圧着端子製造)
359税込395
1袋(100個)
当日出荷
仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パックシリーズXA, XAD, XAG, XM最大電流(A)3適合電線(mm2)Min0.2、Max0.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max20オス・メスメス併用可能製品XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
JST 端子 SSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SSHシリーズJST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086耐電圧AC 1500V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズJST(日本圧着端子製造)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = XA / XADコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = ZHコネクタハウジングシリーズ = ZH最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 端子 SYMシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SYMシリーズJST(日本圧着端子製造)
979税込1,077
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XHシリーズ 圧着 SXH-002T-P0.6 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XHシリーズ 圧着 SXH-002T-P0.6JST(日本圧着端子製造)
759税込835
1袋(100個)
当日出荷
シリーズXH適合電線(mm2)Min0.05RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min30、Max26結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品XHコネクタ最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
JST 端子 PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 PHシリーズJST(日本圧着端子製造)
419税込461
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 端子 PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
979税込1,077
1袋(50個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリール JST(日本圧着端子製造)JST ZHコネクタ用 圧着コンタクト ミニリールJST(日本圧着端子製造)
74税込81
1個ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 端子 SMFシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SMFシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PSIコネクタハウジングシリーズ = PSI最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コンタクト. 4.00 mm PSIシリーズのコネクタハウジングで使用するピンとソケットコンタクトです。この圧着コネクタコンタクトは低挿入力で、スズめっきを施した銅合金製です。RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC/FFC コネクタ, 7極, 1.25mm, スルーホール実装 JST(日本圧着端子製造)JST FPC/FFC コネクタ, 7極, 1.25mm, スルーホール実装JST(日本圧着端子製造)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1.25極数7定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)200 ac/dcオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫, 鉛最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
JST 端子 SBHSシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SBHSシリーズJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズJST(日本圧着端子製造)
829税込912
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 6.2mm 1列 B02P-VL (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 6.2mm 1列 B02P-VL (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
829税込912
1袋(5個)
当日出荷
仕様JST VLシリーズシュラウド基板接続用ヘッダ. 大電流・高電圧に対応したJST社製のシュラウド型基板接続用ヘッダです。6.2 mm ピッチの VL シリーズヘッダは、 PA 66 UL94V-0 規格のボディハウジングを備え、高出力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長. 定格電圧: 600 V ac/dc 定格電流: 20 A 初期接触抵抗:最大 7 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV 認定: R9351103ピッチ(mm)6.2極数2シリーズVL定格電流(A)20行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)600 → 0結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス BH, BHMシリーズ 圧着 SBH-001T-P0.5 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) メス BH, BHMシリーズ 圧着 SBH-001T-P0.5JST(日本圧着端子製造)
469税込516
1袋(100個)
当日出荷
仕様BHシリーズ圧着コンタクトシリーズBH, BHM適合電線(mm2)Min0.08材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品BH / BHMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズJST(日本圧着端子製造)
949税込1,044
1袋(5個)
当日出荷
仕様シリーズ = VLシリーズ番号 = B03Pピッチ = 6.2mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 600 V ac/dcJST VLシリーズシュラウド基板ヘッダ. 高電流 / 高電圧フルシュラウド基板実装ボックスヘッダはJST製です。この6.2 mmピッチVLシリーズヘッダは、PA66 UL94V-0等級ボディハウジングを備え、高電力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS代表品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長と利点. 定格電圧: 600V ac/dc 定格電流: 20A 初期接触抵抗: 最大7 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351103RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス NV, VHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス NV, VHシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = NV / VHコネクタハウジングシリーズ = NV, VH最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト オス PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト オス PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
329税込362
1袋(20個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = PSIコネクタハウジングシリーズ = PSI最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コンタクト. 4.00 mm PSIシリーズのコネクタハウジングで使用するピンとソケットコンタクトです。この圧着コネクタコンタクトは低挿入力で、スズめっきを施した銅合金製です。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 端子 SBHSMシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SBHSMシリーズJST(日本圧着端子製造)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ACHシリーズ 圧着 SACH-003G-P0.2 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ACHシリーズ 圧着 SACH-003G-P0.2JST(日本圧着端子製造)
799税込879特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様このコネクタは、コンパクトな低プロファイルタイプで、高さは1.4 mm、幅は4.3 mm、ピッチは1.2 mmの電線対基板コネクタです。トップエントリ、サイドフィードタイプ DC電源用コネクタ ピックアンドプレース装置の吸引ノズルに対応シリーズACH適合電線(mm2)Min0.05材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min30結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ACHコネクタ最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
JST FPC/FFC コネクタ, 28極, 1.25mm, スルーホール実装 JST(日本圧着端子製造)JST FPC/FFC コネクタ, 28極, 1.25mm, スルーホール実装JST(日本圧着端子製造)
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷
仕様1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリ-ズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケ-ブル)製品です。FEシリ-ズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケ-ブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレ-ト(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1.25極数28定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)200 ac/dc結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート