3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様クリンチ有りRoHS対応品 適合XHP-※ 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ 材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状トップ型 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)28~22 耐電圧(V/min)AC1000
1セット(100個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • b12b-xh-a