5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様RoHS対応品 適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1 ナチュラル(白) 定格電圧(V)250 AC・DC 定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ 材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状トップ型 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 定格電流(A)7 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)22~18 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)VAコネクター ベース付ポスト
材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66 形状トップ型 ナチュラル ピッチ(mm)7.92 極数2 定格電圧(V)250 定格電流(A)7(AWG#18使用時) 表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷



関連キーワード