RoHS指令(10物質対応)対応
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品
適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)32~24
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
こんなお得な商品も!

基板用コネクタ 2mmピッチ
モノタロウ
¥289
税込¥318
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
仕様RoHS対応品
仕様JST PHシリ-ズ 圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリ. JST PHシリ-ズ圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリは、PHシリ-ズの圧着コネクタハウジングと組み合わせて使用できます。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきりん青銅製です。 30 → 24 AWG のワイヤサイズ範囲に対応し、強固で信頼性の高い接続を実現します。 PH シリ-ズ端子 ; 123-5948 123-5948 メス 30 → 24 AWG - 標準テ-プ ; 820-1456 820-1456 メス 30 → 24 AWG -標準パック PH シリ-ズ圧着コンタクトリ-ド ; 820-1419 820-1419 両口 150 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7248 166-7248 150 mm 圧着コンタクトワイヤ(ダブルエンド) - バルクバッグ ; 820-1412 820-1412 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7247 166-7247 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - バルクバッグ
シリーズPH
ケーブル長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子2:SPH
コンタクトめっき錫
ケーブルサイズ(mm2)0.14
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様JST PHシリ-ズ 圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリ. JST PHシリ-ズ圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリは、PHシリ-ズの圧着コネクタハウジングと組み合わせて使用できます。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきりん青銅製です。 30 → 24 AWG のワイヤサイズ範囲に対応し、強固で信頼性の高い接続を実現します。 PH シリ-ズ端子 ; 123-5948 123-5948 メス 30 → 24 AWG - 標準テ-プ ; 820-1456 820-1456 メス 30 → 24 AWG -標準パック PH シリ-ズ圧着コンタクトリ-ド ; 820-1419 820-1419 両口 150 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7248 166-7248 150 mm 圧着コンタクトワイヤ(ダブルエンド) - バルクバッグ ; 820-1412 820-1412 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7247 166-7247 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - バルクバッグ
シリーズPH
ケーブル長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子2:SPH
コンタクトめっき錫
ケーブルサイズ(mm2)0.14
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状サイド型
定格電流(A)2
定格電圧(V)100
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐電圧(V)AC800/1分間
適合電線範囲 AWG(#)30~24
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥78
税込¥86
翌々日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質ナイロン6・UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297
定格電圧(V)250(AC・DC)
耐電圧AC1000 1分間
定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合電線AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
仕様クリンチ有りRoHS対応品
適合XHP-※
材質黄銅・66ナイロン
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状トップ型
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)100
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合電線範囲 AWG(#)30~24
耐電圧(V)AC800/1分間
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン
長さ(mm)32.3
幅(mm)6.9
ピッチ(mm)2.5
極数12
シリーズXA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥329
税込¥362
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。
心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
全長(mm)224
仕様バラ端子用
適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5S
トラスコ品番413-9071
寸法(幅W×長さL)(mm)59×224
適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥930
税込¥1,023
翌々日出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズPH
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シリーズ番号B2B
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥98
税込¥108
当日出荷
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズPH
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様シリーズ = PHシリーズ番号 = B12Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 12行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 100 V ac/dcJST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズPH
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シリーズ番号B5B
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
仕様シリーズ = PHシリーズ番号 = B11Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 11行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 100 V ac/dcJST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズPH
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シリーズ番号S3B
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥119
税込¥131
翌々日出荷
仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数12
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥179
税込¥197
5日以内出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥239
税込¥263
当日出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数9
シリーズPH
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シリーズ番号S9B
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数11
シリーズPH
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シリーズ番号B11B
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
ピッチ(mm)2
極数12
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100.0 ac 、 800.0 ac
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.4
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズPH
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100.0 ac 、 800.0 ac
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.4
シリーズ番号B14B
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥590
税込¥649
翌々日出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ピッチ(mm)2
極数13
シリーズPH
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100.0 ac 、 800.0 ac
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.4
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ