カテゴリ

  • 制御機器(126)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • AMPHENOL(64)
  • BOURNS(31)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
  • CKD(19)
  • IKO(日本トムソン)(114)
  • INAX(LIXIL)(67)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • Nikon(ニコン)(19)
  • Qlight(92)
  • SMC(208)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • イトーキ(29)
  • エスコ(24)
  • コガネイ(821)
  • タンガロイ(42)
  • ホームテイスト(89)
  • 三木プーリ(120)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-2」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
129件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    XHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    ¥41~税込¥45~
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 S04B-PASK-2 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 S04B-PASK-2 (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様サイドエントリヘッダ. 最適なハウジングについては、代表品番 ; 476-6760 476-6760 を参照ピッチ(mm)2極数4シリーズPA定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 S05B-PASK-2 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 S05B-PASK-2 (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様サイドエントリヘッダ. 最適なハウジングについては、代表品番 ; 476-6760 476-6760 を参照ピッチ(mm)2極数5シリーズPA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    VHシリーズ ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 B2PS-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 B2PS-VH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数2シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B2PSシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 S03B-PASK-2 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 S03B-PASK-2 (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様サイドエントリヘッダ. 最適なハウジングについては、代表品番 ; 476-6760 476-6760 を参照ピッチ(mm)2極数3シリーズPA定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S06B-PASK-2 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S06B-PASK-2 (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様サイドエントリヘッダ. 最適なハウジングについては、代表品番 ; 476-6760 476-6760 を参照ピッチ(mm)2極数6シリーズPA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 B4B-XH-2 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 B4B-XH-2 (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥749税込¥824
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.5極数4シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
  • XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    XAコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(10個)
    当日出荷から93日以内出荷
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 S2B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 S2B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥199税込¥219
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 6.2mm 1列 B02P-VL (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 6.2mm 1列 B02P-VL (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥869税込¥956
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST VLシリーズシュラウド基板接続用ヘッダ. 大電流・高電圧に対応したJST社製のシュラウド型基板接続用ヘッダです。6.2 mm ピッチの VL シリーズヘッダは、 PA 66 UL94V-0 規格のボディハウジングを備え、高出力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長. 定格電圧: 600 V ac/dc 定格電流: 20 A 初期接触抵抗:最大 7 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV 認定: R9351103ピッチ(mm)6.2極数2シリーズVL定格電流(A)20行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)600 → 0結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
    材質ナイロン6色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-EH-A (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B02B-PASK-1 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B02B-PASK-1 (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナピッチ(mm)2極数2シリーズPA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.0mm 1列 B02P-NV (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.0mm 1列 B02P-NV (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)5極数2シリーズNV定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮ピン長L(mm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.7シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向トップエントリー
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥94税込¥103
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数2シリーズPH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシリーズ番号B2Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥94税込¥103
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-XH-2 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-XH-2 (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥449税込¥494
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXH定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)銅, 錫接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-XH-2 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-XH-2 (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥619税込¥681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5極数5シリーズXH定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)銅, 錫接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥249税込¥274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥569税込¥626
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    リセプタクルコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250
  • EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥188~税込¥207~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
  • PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1袋(10個)
    当日出荷から93日以内出荷
    強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピン
    ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 B04B-PASK-1 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 B04B-PASK-1 (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナピッチ(mm)2極数4シリーズPA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B06B-PASK-1 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B06B-PASK-1 (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥569税込¥626
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナピッチ(mm)2極数6シリーズPA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    ZHコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
    色アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B05B-PASK-1 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B05B-PASK-1 (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナピッチ(mm)2極数5シリーズPA定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 S3B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 S3B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数3シリーズPH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシリーズ番号S3Bシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 B09B-PASK-1 (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 B09B-PASK-1 (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナピッチ(mm)2極数9シリーズPA定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 S4B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 S4B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥139税込¥153
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数4シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S6B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S6B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥239税込¥263
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数6シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥229税込¥252
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数5シリーズPH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシリーズ番号B5Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。ピッチ(mm)1.2極数2シリーズACH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B6B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B6B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥249税込¥274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数6シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 2列 B08B-XADSS-N(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 2列 B08B-XADSS-N(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様XADシリーズ2.5 mmヘッダ. XADシリーズ2.5 mmヘッダは、はんだクラック対策となるガラス繊維PA66ウェファー製で、ナチュラルカラー(白)です。 8極XADシリーズレセプタクルハウジングについては、品番 ; 820-1769 820-1769 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXAD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.5mm 2列 B12B-XADSS-N(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.5mm 2列 B12B-XADSS-N(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様XADシリーズ2.5 mmヘッダ. XADシリーズ2.5 mmヘッダは、はんだクラック対策となるガラス繊維PA66ウェファー製で、ナチュラルカラー(白)です。 8極XADシリーズレセプタクルハウジングについては、品番 ; 820-1769 820-1769 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXAD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 2列 S04P-XL-HDB (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 2列 S04P-XL-HDB (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥429税込¥472
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様Reliable housing construction Since all contacts are individually and totally surrounded by housing walls, and since the connector pitch is 5.0mm (.197″), the creep and space distances between the contacts are large enough to meet stringent Safety requirements. Easy contact insertion The contacts can be inserted into the housing easily and smoothly. Box-shaped contact The box-shaped contact used successfully in the VH and NH connectors is also used in the XL connectors. This contact is adaptable to a wide range of applications, from low-voltage, low-current signal circuits to power supply circuits. Two kinds of connections The XL connectors can be used for wire-to-wire connection and for printed circuit board connection.ピッチ(mm)5極数4シリーズXL定格電流(A)10行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)150結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル