絞り込み
ブランド
- 日本ウェルディングロッド
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドのページです。日本ウェルディングロッドは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在66件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日本ウエルディング・ロッド株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-13-8ウエルビル |

アルミTIG溶加棒(A5356)
日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用溶接棒
日本ウェルディングロッド¥8,998~税込¥9,898~1箱(2.5kg)ほか当日出荷から9日以内出荷24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。用途SUS309S、異材継手用適合SUS309・異母材用識別色端面/黒
アルミTIG溶加棒(A4043)
日本ウェルディングロッド¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から9日以内出荷用途Al-Si合金用長さ(mm)1000仕様Al-Si合金用色橙JIS規格Z 3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R 4043RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)5810.2%耐力(MPa)433RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ
日本ウェルディングロッド¥6,298~税込¥6,928~1箱(2.5kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。用途SUS304仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型色(端面)黄取付姿勢全姿勢
アルミTIG溶加棒(A1100)
日本ウェルディングロッド¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途純Al用長さ(mm)1000色(端面)赤JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)
日本ウェルディングロッド¥15,980~税込¥17,578~1箱(5kg)9日以内出荷用途Al-Si合金用適合Al-Si 合金JIS規格A4043-WYRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg)当日出荷から9日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。用途SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316L識別色端面/白適合SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(5kg)ほか9日以内出荷用途SUS304の溶接JIS規格YS308伸び(%)48.3AWS規格ER308引張強度(MPa)581適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。用途SUS316、316L棒長(mm)1000適合SUS316・316LJIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥17,980~税込¥19,778~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。用途SUS304、304L長さ(mm)10000.2%耐力(MPa)403適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤
ステンレス用溶接棒
日本ウェルディングロッド¥9,998~税込¥10,998~1箱(2.5kg)ほか当日出荷から9日以内出荷18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。用途SUS316適合SUS316
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥26,980~税込¥29,678~1箱(5kg)ほか当日出荷から9日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。用途SUS 304、304Lの溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1/4伸び(%)42(一例)引張強度(MPa)561(一例)0.2%耐力(MPa)384(一例)ワイヤー種類フラックス入り
ウエルチェックC
日本ウェルディングロッド¥10,980~税込¥12,078~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。種類現像液適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒
日本ウェルディングロッド¥11,980~税込¥13,178~1箱(2.5kg)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3~6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90色【端面】黄伸び(%)46引張強度(MPa)558溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)428
被覆アーク溶接棒AZタイプ
日本ウェルディングロッド¥6,798~税込¥7,478~1箱(2.5kg)ほか4日以内出荷シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。用途SUS304仕様(フラックス系統)アシッド・チタニア型色(端面)黄取付姿勢全姿勢
アルミTIG溶加棒(A5183)
日本ウェルディングロッド¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途Al-Mg-Mn合金用長さ(mm)1000色(端面)青JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 R5183RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用溶接棒
日本ウェルディングロッド¥29,980税込¥32,9781箱(5kg)8日以内出荷から9日以内出荷25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。 クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。用途SUH310、SUS310S、異材継手用JIS規格Z3321 Y310AWS規格A5.9 ER310伸び(%)40引張強度(MPa)554識別色端面/金0.2%耐力(MPa)397
ステンレス用溶接棒
日本ウェルディングロッド¥7,498~税込¥8,248~1箱(2.5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷WEL 308Lは低炭素オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。 溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。用途SUS304L適合SUS304・304L識別色端面/赤
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥33,980~税込¥37,378~1箱(5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45AWS規格ER316L引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥28,980~税込¥31,878~1箱(5kg)ほか6日以内出荷から9日以内出荷用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接JIS規格YS309伸び(%)38.8AWS規格ER309引張強度(MPa)584適合SUS309・異母材用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用溶接棒
日本ウェルディングロッド¥9,998~税込¥10,998~1箱(2.5kg)ほか3日以内出荷から9日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。用途SUS316L
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥45,980~税込¥50,578~1箱(5kg)5日以内出荷29Cr-9Niの組成を有しており、一般のオーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒に比べてフェライト量が多く、溶接割れ感受性が低いことから異材溶接や大きく希釈される部分の溶接に使用されます。同一組成の鋳鋼品の溶接に用いられます。長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS312伸び(%)28引張強度(MPa)785耐圧力(MPa)【0.2%】549
ステンレス用溶接棒
日本ウェルディングロッド¥8,998~税込¥9,898~1箱(2.5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷SUS 309S、13Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられます。炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。用途SUS309S・異材溶接用伸び(%)40引張強度(MPa)561RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄緑
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥56,980~税込¥62,678~1箱(12.5kg)9日以内出荷用途SUS309Sの溶接。異材溶接JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
ウエルチェックA
日本ウェルディングロッド¥15,980~税込¥17,578~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。種類浸透液適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウエルチェックB
日本ウェルディングロッド¥9,498~税込¥10,448~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ
日本ウェルディングロッド¥12,980税込¥14,2781箱(5kg)4日以内出荷スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。用途SUS304、304L仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型色(端面)赤取付姿勢全姿勢
アルミMIG溶接ワイヤー(A5183)
日本ウェルディングロッド¥17,980~税込¥19,778~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途Al-Mg-Mn合金用AWS規格ER5183RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG溶接ワイヤー(A1100)
日本ウェルディングロッド¥17,980~税込¥19,778~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途純Al用AWS規格ER1100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥48,980税込¥53,8781箱(12.5kg)9日以内出荷オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。主な用途は化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。用途SUS304の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200伸び(%)41引張強度(MPa)608RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥39,980~税込¥43,978~1箱(5kg)ほか4日以内出荷から8日以内出荷オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。用途SUS316、316Lの溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0伸び(%)40(一例)AWS規格A5.22 E316LT0-1/4引張強度(MPa)538(一例)0.2%耐力(MPa)420(一例)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥32,980~税込¥36,278~1箱(5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 309Tと同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが、炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また割れ感受性が低いので割れ易い個所の溶接に効果があります。用途SUS309S、異材溶接用JIS規格Z3323 TS309L-FB0伸び(%)37(一例)AWS規格A5.22 E309LT0-1/4引張強度(MPa)541(一例)0.2%耐力(MPa)434(一例)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥28,980~税込¥31,878~1箱(5kg)5日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒でWEL TIG 316Lよりもモリブデン含有量が約1%多くなっていますので、硫酸、亜硫酸及び有機酸などに対する耐食性が一段と優れています。用途SUS317、317L長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS317LAWS規格A5.9 ER317L
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥33,980~税込¥37,378~1箱(5kg)5日以内出荷25Cr-20Niー低Cの組成を有しており、完全オーステナイト組織となります。WEL TIG 310よりも、炭素含有量を低く抑えているため、耐粒界腐食性に優れています。主にSUS310Sの溶接に用いられています。長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS310S伸び(%)40引張強度(MPa)550耐圧力(MPa)【0.2%】377
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)5日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316棒径(Φmm)2.6伸び(%)48引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)【0.2%】432
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥79,980税込¥87,9781箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、WEL FCW 347Tよりも炭素含有量を低くして耐粒界腐食性を改善しています。SUS321やSUS347の溶接、同クラッド部のクラッド部の溶接に使用されます。溶接後応力除去焼鈍を必要とする場合の溶接にも適します。用途SUS321、347の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.029、Si:0.47、Mn:1.35、P:0.020、S:0.003、Ni:10.40、Cr:18.90、Nb+Ta:0.62、Mo:0.02、Cu:0.06寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)、立向上進(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~23)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS347L-FB0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)44引張強度(MPa)570AWS規格A5.22 E347T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)410