26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(5kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
用途SUS304の溶接 JIS規格YS308 伸び(%)48.3 AWS規格ER308 引張強度(MPa)581 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS 304、304Lの溶接 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1/4 伸び(%)42(一例) 引張強度(MPa)561(一例) 0.2%耐力(MPa)384(一例) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A1100)
エコ商品
用途純Al用 AWS規格ER1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A4043)
エコ商品
用途Al-Si合金用 適合Al-Si 合金 JIS規格A4043-WY RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
エコ商品
溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180 RoHS指令(10物質対応)対応 速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
1箱(12.5kg)
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A5183)
エコ商品
用途Al-Mg-Mn合金用 AWS規格ER5183 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
エコ商品
用途SUS316の溶接 JIS規格YS316 伸び(%)45 引張強度(MPa)575 AWS規格ER316 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
エコ商品
用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接 JIS規格YS316L 伸び(%)45 AWS規格ER316L 引張強度(MPa)568 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
エコ商品
用途SUS309Sの溶接。異材溶接 JIS規格YS309L 伸び(%)39 引張強度(MPa)601 AWS規格ER309L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12.5kg)
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
エコ商品
用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接 JIS規格YS309 伸び(%)38.8 AWS規格ER309 引張強度(MPa)584 適合SUS309・異母材用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ
エコ商品
用途SUS304Lの溶接 JIS規格YS308L 伸び(%)42 引張強度(MPa)558 AWS規格ER308L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。
仕様【エクステンション(mm)】20~25 寸法(mm)エクステンション:20~25 電圧(V)アーク:30~34 角度(°)トーチ:後退角0~20 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)170~230 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 溶接下向 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.27MB)
1箱(12.5kg)
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。主な用途は化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)180~200 伸び(%)41 引張強度(MPa)608 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
48,980 税込53,878
9日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあり、SUS309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼や低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので、耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレスと炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S、異材溶接用 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)180~200 伸び(%)35 引張強度(MPa)562 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
56,980 税込62,678
9日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 308TよりもNi量が多くMoも含有しているため硫酸、希硫酸など非酸化性の酸に対する耐食性が優れております。又、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途にも使用されます。
用途SUS316の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)180~200 伸び(%)38 引張強度(MPa)563 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
65,980 税込72,578
9日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。
用途SUH310、SUS310S、異材溶接用 仕様【エクステンション(mm)】15~25 寸法(mm)エクステンション:15~25 電圧(V)100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)180~200 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 JIS規格TS316L-FB0 最大ガス流量(L/min)20 流量(L/min)シールドガス:20 伸び(%)35 引張強度(MPa)585 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB)
1箱(12.5kg)
85,980 税込94,578
4日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性、ビードのなじみ性が良く、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性が良く、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横転溶接が可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.27MB)
1箱(12.5kg)
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、ニオブ添加により炭素が安定化されており、Cr炭化物が析出しにくく、耐粒界腐食性に優れています。高温特性も優れており、SUS321やSUS347の溶接に用いられます。
用途SUS321、347の溶接 仕様【エクステンション(mm)】15~25 寸法(mm)エクステンション:15~25 電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)/立向上進:(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~24) ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 JIS規格TS347-FB0 最大ガス流量(L/min)20 流量(L/min)シールドガス:20 伸び(%)34 引張強度(MPa)632 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB)
1箱(12.5kg)
65,980 税込72,578
4日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS316、316Lの溶接 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 伸び(%)40(一例) AWS規格A5.22 E316LT0-1/4 引張強度(MPa)538(一例) 0.2%耐力(MPa)420(一例) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 309Tと同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが、炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また割れ感受性が低いので割れ易い個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S、異材溶接用 JIS規格Z3323 TS309L-FB0 伸び(%)37(一例) AWS規格A5.22 E309LT0-1/4 引張強度(MPa)541(一例) 0.2%耐力(MPa)434(一例) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
エコ商品
薄板・定電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。
電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:22~32/横向:23~28/立向上進:22~25 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200/横向:120~160/立向上進:90~140 RoHS指令(10物質対応)対応 速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400/横向:250~400/立向上進:70~200
1箱(12.5kg)
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
寸法(mm)1.2 電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 JIS規格TS309LMo-FC1 伸び(%)28 引張強度(MPa)604 溶接【速度(mm/min)】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.24MB) 速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭酸鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用 成分【化学】C:0.060%/Si:0.59%/Mn:1.12%/P:0.023%/S:0.004%/Ni:12.90%/Cr:23.30%/Mo:0.10%/Cu:0.10% 電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140 流量(L/min)シールドガス:20 伸び(%)29 引張強度(MPa)635 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)引張:475 突き出し長さ(mm)15~25
1箱(12.5kg)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用 成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03% 電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140 流量(L/min)シールドガス:20 伸び(%)30 引張強度(MPa)628 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)引張:469 突き出し長さ(mm)15~25
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
エコ商品
高速な立向上進溶接が可能で、薄板でも平滑なビードが得られます。低入熱により、熱影響部の少ない全姿勢溶接ができます。パイプ固定管の全姿勢溶接性に優れます。水平すみ肉溶接にて、ビード形状が等脚長で、スラグの剥離も良好です。若干、ウィービングをすることで、より平滑なビードが得られます。
成分【化学】C:0.028%/Si:0.53%/Mn:1.30%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:10.30%/Cr:20.63%/Mo:0.09% 電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:28~32/横向:24~28/立向上進:24~28/上向:24~28 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向および水平すみ肉:180~220/横向:140~200/立向上進:140~180/上向:140~180 伸び(%)45 引張強度(MPa)536 RoHS指令(10物質対応)対応 速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~500/立向上進:100~300/上向:250~400
1箱(12.5kg)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

関連カテゴリ