コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)。簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数1
回路単極双投
端子形状はんだ端子
機能動作ON - ON
使用温度範囲(℃)-25~70
規格UL、C-UL
耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)1G以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
電流容量(A)6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示表示なし
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作ON - OFF
使用温度範囲(℃)-25~70
耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
LED色-
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電流容量(A)10 AC125V10 AC250V
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
ボタン倒れ角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格UL、C-UL、CSA
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
機能動作ON-OFF
色黒
種類防水
使用温度範囲(℃)-25~85
取付寸法(mm)15.4×25
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性25000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)26
操作部色黒
色(本体)黒
最大取付パネル厚(mm)1~4
電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作ON - OFF
使用温度範囲(℃)-10~70
規格RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード