カテゴリ
- 制御機器(30)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- omron(オムロン)(7)
- フルーク(FLUKE)(7)
- VISHAY(7)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- KOA(6)
- オーデック(4)
- はくでん(4)
- HIOKI(日置電機)(3)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- BOURNS(3)
- RS PRO(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 共立電気計器(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- REX[科学研究・開発用品](2)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
- スリーピークス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「1gω」の検索結果
特価

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
小形押ボタンスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。種類非照光式ボタン形状丸ボタン色黒取付穴径(Φmm)12.5
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL、VDE定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。使用温度範囲(℃)-25~70規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×24耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品バリア(AT-217)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量10A 125VAC、10A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)使用温度範囲(℃)-10~70端子形状はんだ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個欠品中デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。色黒種類防水使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、C-UL、CSA保護構造IP67定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)26操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
押ボタンスイッチ Eシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-ULボタン形状丸(別売り)ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
小型ロッカスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。 特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A) ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。定格電圧(V)125/250端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
トグルスイッチ(直流負荷専用・DC400V対応)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)極数2使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)DC:30/48/125/250/400端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上材質(レバー部)PBT樹脂材質(ケース)メラミンフェノール樹脂取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)28±4定格抵抗負荷電流(A)DC:30/30/20/15/4(直列10)最大取付パネル厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上
スライドスイッチ CSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等ストローク(mm)2.2形状ツマミ/基本ツマミ使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機能動作ON-ON電流容量3A AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥399~税込¥439~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥529~税込¥582~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85取付穴径(Φmm)6.5、6.2絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL端子形状はんだ耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上取付寸法(mm)12×11.2耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)製品形状Φ12ねじ取付け接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)接点仕様銀絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上回路単極双投電流容量3A 125VACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
大電流用ロッカスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷小形で大電流。難燃性・絶縁性に優れたケース。極数2定格電圧(V)125/250端子形状ねじ耐電圧AC 2.0kV 1分間以上定格電流(A)30接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50,000回以上電気的開閉耐久性25,000回以上電流容量(抵抗負荷)30A AC125V、30A AC250V、30A DC30V、1A DC125V(誘導負荷)30A AC125V、15A 250V 力率=0.6絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
ロッカスイッチCWシリーズ CW-T
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)。簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状はんだ端子耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上定格電流(A)6耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)1G以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)電流容量(A)6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上機能動作ON - ONボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示表示なし回路構成単極双投投数双投
基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から42日以内出荷高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。 端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。 端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)使用温度範囲(℃)-10~70定格電圧(V)(AC/DC共通)48接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
照光式ロッカスイッチ LWシリーズ (ネオン球内蔵)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中白色のボタンに角形橙色の照光窓部で、明確な視認性を保持します。 発光素子はネオン球を内蔵し、AC100Vを直接接続してご使用になれます。 小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行えます。 発光素子はネオン球で定格寿命10000時間以上と長寿命です。仕様ネオン球内蔵使用温度範囲(℃)-10~50抵抗(kΩ)内蔵ネオン/(直列)100端子形状はんだ耐電圧AC2kV 1分間以上使用電圧(V)(内蔵ネオン球)AC90~120定格寿命(時間)内蔵ネオン/10000以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃ 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流(mA)内蔵ネオン/(最大放電)0.8絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON-OFF回路2極単投電流容量20A AC110V
スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ツイン接触構造の極超小形スライドスイッチ。 操作感覚はスプリングとスチールボールを用いた切換え機構により、極超小形を意識させない、明確なフィーリングです。 接触部は摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。 デザインはユニークで優美な外観です。 超小形設計により、2.54mmピッチの連続取付けが可能です。 固定接点に対し、可動接点がツイン接触をする構造により、高い接触信頼性を実現しました。 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び、端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。用途OA機器、FA機器、通信機器、計測機器、アミューズメント関連機器、その他各種機器の信号切換え用使用温度範囲(℃)-40~85耐熱性はんだ槽をご使用の場合(基板取付けにて)/温度250℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)30以下(20mV 10mAにて)端子ピッチ(mm)2.54絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性1000回以上電気的開閉耐久性1000回以上機能動作ON-ON回路単極双投電流容量最大定格/0.5A 12V最小定格/1mA 10mVRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ Dシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。 切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。 マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。 端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等付属品六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70ボタン形状丸(別売り)ボタン色青・黒・緑・赤・黄・白(別売り)耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性200000回以上電気的開閉耐久性100000回以上機能動作ON-電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)使用温度範囲(℃)‐10~+70端子形状タブ耐電圧AC2.0kV(1分間以上)接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様銀絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
ディップロータリースイッチ FR01シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥12,980~税込¥14,278~1袋(25個)ほか当日出荷から6日以内出荷ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。使用温度範囲(℃)-25~85耐電圧AC 250V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内(プリヒート110℃以下 40秒以内)接触抵抗(mΩ)100以下(20mV 10mAにて)(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下)機械的開閉耐久性10,000ステップ以上電気的開閉耐久性10,000ステップ以上絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上
レバーロック形トグルスイッチ D3シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥889~税込¥978~1個当日出荷から7日以内出荷高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。UL 94V-0のケース。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)使用温度範囲(℃)-10~70定格電圧(V)(AC/DC共通)48耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状レバーロック形機能動作ON-ON電流容量0.4VA MAX.48V MAX.適合電圧範囲 20mV~48V適合電流範囲 0.1mA~0.1ARoHS指令(10物質対応)対応
小型トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番182-9456電流容量(A)抵抗負荷:10機能動作AC125V20A、AC250V9A、DC30V20A回路数ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)DC 500V 1G以上取付穴寸法(mm)10mΩ以下
小型トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から105日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐電圧AC2.0kV(1分間以上)取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上定格誘導負荷電流(A)10(AC125V)(力率=0.6)
トグルスイッチ(直流負荷専用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個51日以内出荷プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)(α):28±4電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V