5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) LED色- 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電流容量(A)10 AC125V10 AC250V 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 ボタン倒れ角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-10~70 規格RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)。簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数1 回路単極双投 端子形状はんだ端子 機能動作ON - ON 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL、C-UL 耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)1G以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 電流容量(A)6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 ボタンの表示表示なし
1個
138 税込152
当日出荷

デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格UL、C-UL、CSA 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作ON-OFF 種類防水 使用温度範囲(℃)-25~85 取付寸法(mm)15.4×25 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)1~4 電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合バリア(AT-218) 規格UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃)-25~70 取付寸法(mm)20.5×29.5 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
419 税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)