252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 2mm●オス/メス: メス●シリーズ: M22-30●併用可能製品: M22シリーズコネクタ●接続方向: ストレート●長さ: 6.4mm●幅: 4.1mm●ハウジング材質: ナイロン●ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M180●併用可能製品:ボードインコネクタ、圧着コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:16.3mm●幅:7.71mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化PS●DILソケットフード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M180●併用可能製品:ボードインコネクタ、圧着コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:26.3mm●幅:7.71mm●ハウジング材質:ガラス繊維強化PS●DILソケットフード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:M22-30●併用可能製品:M22シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:20.4mm●幅:4.1mm●ハウジング材質:ナイロン●ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
5日以内出荷

仕様●極数: 8●行数: 2●ピッチ: 2mm●オス/メス: メス●シリーズ: M22-30●併用可能製品: M22シリーズコネクタ●接続方向: ライトアングル●長さ: 8.4mm●幅: 4.1mm●ハウジング材質: ナイロン●ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 8mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
5日以内出荷

仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M180併用可能製品 = ボードインコネクタ、圧着コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 26.3mm幅 = 7.71mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PSDILソケットフード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
5日以内出荷

仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M180併用可能製品 = ボードインコネクタ、圧着コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 16.3mm幅 = 7.71mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PSDILソケットフード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷

ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 8.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
51,980 税込57,178
5日以内出荷

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M22-30●併用可能製品:M22シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:20mm●幅:2mm●ハウジング材質:ナイロン●ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
7日以内出荷

圧着成形品
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M80-103併用可能製品 = M80-011シリーズ圧着ソケット、M80-013シリーズ圧着ソケット接続方向 = ストレート長さ = 14mm幅 = 5.4mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M80-103●併用可能製品:M80-011シリーズ圧着ソケット、M80-013シリーズ圧着ソケット●接続方向:ストレート●長さ:14mm●幅:5.4mm●ハウジング材質:ナイロン●圧着成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M80-10併用可能製品 = M80シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10mm幅 = 3.4mmハウジング材質 = ナイロン圧着成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:M80-10●併用可能製品:M80シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:8mm●幅:3.4mm●ハウジング材質:ポリアミド●圧着成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷

仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M80-10併用可能製品 = M80シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8mm幅 = 3.4mmハウジング材質 = ポリアミド圧着成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷

仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:M80-10●併用可能製品:M80シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:10mm●幅:3.4mm●ハウジング材質:ナイロン●圧着成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷

仕様極数 = 26行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = アングル定格電流 = 1Aシリーズ = M50-330動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ハウジング材質 = PBT
1セット(28個)
11,980 税込13,178
欠品中

仕様●極数: 26●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: アングル●定格電流: 1A●シリーズ: M50-330●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBT
1セット(28個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:12.9mm●幅:5.08mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
7日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 14行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 17.98mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 12.9mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 20.52mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:5.28mm●幅:5.08mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
翌々日出荷

仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:15.44mm●幅:5.08mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.82mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.44mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
5日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:25.6mm●幅:5.08mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.28mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
5日以内出荷

コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 25.6mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ライトアングル●長さ:20.52mm●幅:5.08mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様コンタクトジェンダー = メス定格電流 = 13.0A定格電圧 = 500 → 0 V 、 700 → 0 V実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67接合型 = ネジコネクタサイズ = スタンダード接続方向 = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金, ポリマー動作温度 Min = -55℃ 極数2 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

仕様●極数: 10●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 500mA●表面処理:コンタクト: 金, ニッケルの上に錫●シリーズ: Archer M50●動作温度 Min: -20.0℃●動作温度 Max: 105.0℃●定格電圧: 300 → 0 V ac●ハウジング材質: PBT●メス-メスIDCケーブルアセンブリ(ソケット対ソケット)、150 mmケーブル(0.635 mmピッチリボン) - コンタクト x 10 (5 + 5) M50-3300542 IDCコネクタを使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●極数: 40●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 500mA●表面処理:コンタクト: 金, ニッケルの上に錫●シリーズ: Archer M50●動作温度 Min: -20.0℃●動作温度 Max: 105.0℃●定格電圧: 300 → 0 V ac●ハウジング材質: PBT●メス-メスIDCケーブルアセンブリ(ソケット対ソケット)、150 mmケーブル(0.635 mmピッチリボン) - コンタクト x 40 (20 + +20) M50-3302042 IDCコネクタを使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm IDCリボンケーブルソケット. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mmリボンケーブルソケットはIDCコンタクト付きで、高速な終端処理が可能です。 このArcher IDCリボンケーブルソケットのハウジングは、誤かん合を防止する極性機能と、ヘッダに確実に保持できるしっかりしたラッチ機能を備えています。 このIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。
仕様極数 = 10行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = 圧着定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = 金シリーズ = Archer M50動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 1.0 kV acハウジング材質 = PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Gecko●併用可能製品:圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005●接続方向:ストレート●長さ:12.55mm●幅:4.9mm●ハウジング材質:ポリアミド●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ圧着ソケットハウジング. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ電線対基板圧着ソケットハウジングは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko圧着ソケットのハウジングは、背面のポッティング壁によるストレインリリーフの強化を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 圧着ハウジングの3か所の極性により、誤かん合が防止されます。また、番号1のコンタクト位置もハウジングに記されています。 このGecko圧着ハウジングのコンタクトは別売りです(代表品番 ; 909-4240 909-4240 を確認)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Gecko●併用可能製品:圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005●接続方向:ストレート●長さ:10.05mm●幅:4.9mm●ハウジング材質:ポリアミド●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ圧着ソケットハウジング. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ電線対基板圧着ソケットハウジングは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko圧着ソケットのハウジングは、背面のポッティング壁によるストレインリリーフの強化を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 圧着ハウジングの3か所の極性により、誤かん合が防止されます。また、番号1のコンタクト位置もハウジングに記されています。 このGecko圧着ハウジングのコンタクトは別売りです(代表品番 ; 909-4240 909-4240 を確認)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷