仕様●シリーズ: M22●ピッチ: 2.0mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●テールピン長: 3.4mm●対応ピン長: 3.5mm●Harwin M22 2.00 mm基板ピンヘッダコネクタ. M22シリーズ基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは2.00 mmピッチです。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 M22シリーズ分離型基板ヘッダの対応ピン長は3.5 mm 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダコネクタは、M22シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える高温熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥219
税込¥241
翌々日出荷
Harwin M22 2.00 mm基板ピンヘッダコネクタ. M22シリーズ基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは2.00 mmピッチです。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 M22シリーズ分離型基板ヘッダの対応ピン長は3.5 mm 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダコネクタは、M22シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える高温熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。
仕様シリーズ = M22ピッチ = 2.0mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 3.4mm対応ピン長 = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥219
税込¥241
5日以内出荷
仕様●シリーズ: M20●ピッチ: 2.54mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: 真鍮●定格電流: 3.0A●テールピン長: 3.0mm●対応ピン長: 6.1mm●HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx: ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx: ピン長6.1 mm。 M20-997xxx: ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
仕様●シリーズ: M20●ピッチ: 2.54mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●対応ピン長: 5.8mm●HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx: ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx: ピン長6.1 mm。 M20-997xxx: ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx = ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx = ピン長6.1 mm。 M20-997xxx = ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。
仕様シリーズ = M20ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A対応ピン長 = 5.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥269
税込¥296
5日以内出荷
仕様Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付き
長さ(mm)5
幅(mm)2.3
色黒
タイプジャンパ
ピッチ(mm)2.54
シリーズM20
深さ(mm)10.3
行数1
接触抵抗(mΩ)最大25
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
長さ(mm)5
幅(mm)2.4
色赤
タイプジャンパソケット
ピッチ(mm)2.54
シリーズM7581
深さ(mm)6
行数1
接触抵抗(mΩ)最大20
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VSILプラグ、ラッチ - 90° PCテール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(32個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VSILプラグ - 垂直PCテール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(32個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx = ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx = ピン長6.1 mm。 M20-997xxx = ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。
仕様シリーズ = M20ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3.0Aテールピン長 = 3.0mm対応ピン長 = 6.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥169
税込¥186
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(32個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ、ラッチ - 90° PCテール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(32個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VSILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(32個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
長さ(mm)3.9
幅(mm)3.5
色青
タイプ上部開口
ピッチ(mm)2
深さ(mm)1.95
行数1
接触抵抗(mΩ)最大20
材質(コンタクト)ベリリウム銅
コンタクト数2
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
長さ(mm)3.9
幅(mm)3.5
色黒
タイプ上部開口
ピッチ(mm)2
深さ(mm)1.95
行数1
接触抵抗(mΩ)最大20
材質(コンタクト)ベリリウム銅
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型
長さ(mm)15.1
幅(mm)12
色青
タイプ上部閉塞
ピッチ(mm)10.16
深さ(mm)3.2
行数1
材質(コンタクト)真鍮
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ジェンダーオス
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様タイプ = ジャンパソケット極数 = 2ピッチ = 1.27mmオス/メス = メス色 = 青行数 = 1長さ = 2.5mm幅 = 1.25mm深さ = 5.5mmシリーズ = M50コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 20MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 3.9mm●幅: 3.5mm●深さ: 1.95mm●コンタクト材質: ベリリウム銅●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に錫●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●ジャンパリンク. 金又はすずめっきベリリウム銅コンタクトを2 mmピッチで配置した2極ジャンパリンク エンド/サイドスタック可能。テストプローブ用のオープントップ構造。定格については、製品仕様を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●タイプ: ジャンパ●極数: 2●ピッチ: 1.27mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 2.5mm●幅: 1.5mm●深さ: 3mm●シリーズ: Archer M50●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 20mΩ●Harwin Archer M50シリーズ1.27 mmジャンパソケット. Archer M50シリーズ1.27 mmジャンパソケット又はシャントは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮する上部閉塞デザインを採用しています。 このArcher M50シリーズジャンパソケットは手動で装着可能で、DIPスイッチの代にわるオンボード設定手段となります。 このM50 1.27 mmジャンパのハウジングは、UL94V-0黒色ナイロン製です。また、エンドスタック可能で、基板からの高さが3 mmとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 青●行数: 1●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 30mΩ●RS上部開口ジャンパソケット(2.54 mm). 2.54 mmのグリッドにエンド及びサイドスタック可能な上部開口ジャンパソケット2極ジャンパリンクです。 この2.54 mm上部開口ジャンパリンクプラグ(3 A定格、0.635 mmの角型 / 丸型ポスト、5.84 mm長、2.54 mmピッチ)には、ピン挿入用の先細エントリ、高圧力両面金めっきコンタクト、青色ガラス繊維入りポリエステルハウジング(UL94V-0)が採用されています。 この上部開口ジャンパソケット(2.54 mm)の代表的な用途には、バス接続、プログラミング、代替交換用などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型
仕様タイプ = 非絶縁極数 = 2ピッチ = 5.08mmオス/メス = オス行数 = 1長さ = 6.08mm深さ = 1mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
RS上部開口ジャンパソケット(2.54 mm). 2.54 mmのグリッドにエンド及びサイドスタック可能な上部開口ジャンパソケット2極ジャンパリンクです。 この2.54 mm上部開口ジャンパリンクプラグ(3 A定格、0.635 mmの角型 / 丸型ポスト、5.84 mm長、2.54 mmピッチ)には、ピン挿入用の先細エントリ、高圧力両面金めっきコンタクト、青色ガラス繊維入りポリエステルハウジング(UL94V-0)が採用されています。 この上部開口ジャンパソケット(2.54 mm)の代表的な用途には、バス接続、プログラミング、代替交換用などがあります。
仕様タイプ = 上部開口極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = 青行数 = 1表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 30mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 赤●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。
仕様タイプ = 上部開口極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = グレー行数 = 1長さ = 6.3mm幅 = 5mm深さ = 2.3mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 25mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ハンドル付きの上部閉塞ジャンパソケット又はシャント、黒色ハウジング、金仕上げ。 高信頼性、多用途、最高300回の操作。 DIPスイッチに代わる設定方式。
仕様タイプ = ジャンパソケット極数 = 2ピッチ = 1.27mmオス/メス = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 2.5mm幅 = 1.25mm深さ = 5.5mmシリーズ = M50コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 20MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ジャンパリンク. 金又はすずめっきベリリウム銅コンタクトを2 mmピッチで配置した2極ジャンパリンク エンド/サイドスタック可能。テストプローブ用のオープントップ構造。定格については、製品仕様を参照
仕様タイプ = 上部開口極数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 3.9mm幅 = 3.5mm深さ = 1.95mmコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫方向 = ストレート最大接触抵抗 = 25mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。
仕様タイプ = 上部開口極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = 赤行数 = 1長さ = 6.3mm幅 = 5mm深さ = 2.3mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 25mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥259
税込¥285
5日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mmジャンパソケット. Archer M50シリーズ1.27 mmジャンパソケット又はシャントは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮する上部閉塞デザインを採用しています。 このArcher M50シリーズジャンパソケットは手動で装着可能で、DIPスイッチの代にわるオンボード設定手段となります。 このM50 1.27 mmジャンパのハウジングは、UL94V-0黒色ナイロン製です。また、エンドスタック可能で、基板からの高さが3 mmとなっています。
仕様タイプ = ジャンパ極数 = 2ピッチ = 1.27mmオス/メス = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 2.5mm幅 = 1.5mm深さ = 3mmシリーズ = Archer M50コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 20mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
仕様●タイプ: 上部閉塞●極数: 2●ピッチ: 5.08mm●オス/メス: オス●色: 青●行数: 1●長さ: 9.5mm●幅: 12.7mm●深さ: 3.2mm●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●タイプ: 上部閉塞●極数: 2●ピッチ: 10.16mm●オス/メス: オス●色: 赤●行数: 1●長さ: 15.1mm●幅: 12mm●深さ: 3.2mm●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型
仕様タイプ = 上部閉塞極数 = 2ピッチ = 5.08mmオス/メス = オス色 = 青行数 = 1長さ = 9.5mm幅 = 12.7mm深さ = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型
仕様タイプ = 上部閉塞極数 = 2ピッチ = 5.08mmオス/メス = オス色 = 赤行数 = 1長さ = 9.5mm幅 = 12.7mm深さ = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様●タイプ: 上部閉塞●極数: 2●ピッチ: 5.08mm●オス/メス: オス●色: 赤●行数: 1●長さ: 9.5mm●幅: 12.7mm●深さ: 3.2mm●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型
仕様タイプ = 上部閉塞極数 = 2ピッチ = 10.16mmオス/メス = オス色 = 赤行数 = 1長さ = 15.1mm幅 = 12mm深さ = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。
仕様タイプ = 上部開口極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 6.3mm幅 = 5mm深さ = 2.3mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 25mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型
仕様タイプ = ジャンパ、シャント極数 = 2ピッチ = 6.35mmオス/メス = オス色 = 黒行数 = 1長さ = 9.5mm幅 = 3.2mm深さ = 12.7mmシリーズ = D3087コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付き
仕様タイプ = 上部閉塞、ハンドル付き極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = 青行数 = 1長さ = 10mm幅 = 5mm深さ = 2.4mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 25mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付き
仕様タイプ = 上部閉塞、ハンドル付き極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = 青行数 = 1長さ = 14mm幅 = 5mm深さ = 2.4mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 25mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型
仕様タイプ = 上部閉塞極数 = 2ピッチ = 10.16mmオス/メス = オス色 = 黒行数 = 1長さ = 15.1mm幅 = 12mm深さ = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ