仕様コンタクト数:40 コネクタ タイプ:DIP ピッチ間隔2.54mm 製品群:D95 シリーズ 列ピッチ:15.24mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 94V-0 コネクタ取り付け方向:PCボード コンタクトクリップ 材質:ベリリウム 銅 コンタクトクリップ メッキ:金 コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト シェル メッキ:スズ コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:1A デメイティングフォース:0.5N 外部深さ:17.64mm 絶縁抵抗:10000MΩ リード間隔:2.54mm 長さ:50.8mm メイティングフォース:3N 成形材料:ガラス繊維入り PCT PCB穴径:0.8mm ピンフォーマット:DIP シェル コンタクト 材質:真鍮 定格電圧 VAC:100V
アズワン品番65-1607-68
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
Harwin D01シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップ. D2シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップは、必要に応じたサイズに切断することができます。 このD01シリーズ基板IC SILソケットストリップには、直径が0.40 → 0.56 mmのリードを接続することができ、サイドスタック可能です。 このIC SILソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。
仕様極数 = 32コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金方向 = 垂直mm結線方法 = はんだ実装タイプ = スルーホール実装ハウジング材質 = PCT定格電流 = 1A寸法 = 81.28 x 2.54 x 4.2mm深さ = 4.2mm長さ = 81.28mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃幅 = 2.54mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様1列ICソケット. 分割可能なICソケット、1列。 ピン径が0.40 → 0.56 mmのかん合に対応するソケット。
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズD01
定格電圧(V)100ac、150dc
端子種別ワイヤラップ
定格電流(A)1
行数1
コンタクト数20
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1袋(20個)
¥13,360
税込¥14,696
5日以内出荷
仕様Harwin D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケット. D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケットは、オープンフレーム設計で、列間隔が7.62 mmとなっています。 このD2シリーズ基板IC DIPソケットには、直径が0.41 ~ 0.56 mmのリードを接続することができ、エンドツーエンドスタック及サイドスタックが可能です。 このIC DIPソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。
長さ(mm)10.1
幅(mm)10.02、【列】7.62
寸法(mm)10.1×10.02×4.2
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)2.54
フレームオープンフレーム
端子種別はんだ
定格電流(A)1
深さ(mm)4.2
方向垂直
ピンタイプスタンダード
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき金
仕様Harwin D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケット. D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケットは、オープンフレーム設計で、列間隔が7.62 mmとなっています。 このD2シリーズ基板IC DIPソケットには、直径が0.41 ~ 0.56 mmのリードを接続することができ、エンドツーエンドスタック及サイドスタックが可能です。 このIC DIPソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。
長さ(mm)50.8
幅(mm)17.64、【列】15.24
寸法(mm)50.8×17.64×4.2
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)2.54
フレームオープンフレーム
端子種別はんだ
定格電流(A)1
深さ(mm)4.2
方向垂直
ピンタイプスタンダード
動作温度(℃)-55
コンタクト数40
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき金
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様Harwin D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケット. D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケットは、オープンフレーム設計で、列間隔が7.62 mmとなっています。 このD2シリーズ基板IC DIPソケットには、直径が0.41 ~ 0.56 mmのリードを接続することができ、エンドツーエンドスタック及サイドスタックが可能です。 このIC DIPソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。
長さ(mm)40.6
幅(mm)17.64、【列】15.24
寸法(mm)40.6×17.64×4.2
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)2.54
シリーズD2
フレームオープンフレーム
端子種別はんだ
定格電流(A)1
深さ(mm)4.2
方向垂直
ピンタイプスタンダード
コンタクト数32
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき金
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●極数 : 32●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●方向 : 垂直mm●結線方法 : はんだ●実装タイプ : スルーホール実装●ハウジング材質 : PCT●定格電流 : 1A●寸法 : 81.28 x 2.54 x 4.2mm●深さ : 4.2mm●長さ : 81.28mm●動作温度 Max : +125℃●動作温度 Min : -55℃●幅 : 2.54mm●Harwin D01シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップ. D2シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップは●必要に応じたサイズに切断することができます。 このD01シリーズ基板IC SILソケットストリップには●直径が0.40 → 0.56 mmのリードを接続することができ●サイドスタック可能です。 このIC SILソケットのメスコンタクトは●機械加工品で金めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
関連キーワード