仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4186
アズワン品番65-7781-97
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4169
アズワン品番65-7782-57
1個
¥799
税込¥879
欠品中
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4171
アズワン品番65-7782-38
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4166
アズワン品番65-7782-21
1個
¥899
税込¥989
欠品中
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4188
アズワン品番65-7782-80
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4178
アズワン品番65-7779-52
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。圧着ツーピースコンタクト
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:16AWG●最大接触抵抗:5 mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3413
アズワン品番65-7767-99
1袋(100個)
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4174
アズワン品番65-7783-69
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4182
アズワン品番65-7781-85
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4184
アズワン品番65-7782-69
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
はんだカップコンタクト。挿抜回数500回用に最適
仕様●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●シリーズ:TNA●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.26mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3434
アズワン品番65-7662-53
1袋(100個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4175
アズワン品番65-7782-41
1袋(100個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4177
アズワン品番65-7782-42
1袋(100個)
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4172
アズワン品番65-7783-68
1袋(100個)
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165
アズワン品番65-7782-56
1袋(100個)
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4168
アズワン品番65-7781-47
1袋(100個)
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4163
アズワン品番65-7781-46
1袋(100個)
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4181
アズワン品番65-7781-84
1袋(100個)
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4170
アズワン品番65-7782-67
1袋(100個)
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4185
アズワン品番65-7781-96
1袋(100個)
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
Crimp Two Piece Contacts。Use plier or ratchet style tool to crimp contacts。Current rating (single contact in isolation) 13A Initial contact resistance 5mΩ Contact area selectively gold plated Crimp area tin plated Up to 200 mating cycles
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIDENT●併用可能製品:Trident T2Pシリーズ丸型コネクタ●定格電流:13A●長さ:18.42mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3412
アズワン品番65-7665-83
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:20 → 16AWG●適合電線サイズ:18 → 22 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4204
アズワン品番65-7781-98
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:シールシリーズ丸型コネクタ●コード番号:237-4062
アズワン品番65-7784-01
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
。3 ピースインサート(コンタクト)。機械加工構造 金めっきインサート ずれ及びテストプローブの使用による損傷に対する耐性 色分けされた保持スプリングで識別が簡単 定格電流: 13 A
仕様●オス/メス:メス●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-3419
アズワン品番65-7665-93
1袋(100個)
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4133
アズワン品番65-7782-28
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4132
アズワン品番65-7781-73
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:24 → 26AWG●適合電線サイズ:24 → 26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4128
アズワン品番65-7779-71
1袋(100個)
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:CCT-SS-10N●コード番号:237-4058
アズワン品番65-7781-06
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:シールシリーズ丸型コネクタ●コード番号:237-4061
アズワン品番65-7782-97
1袋(100個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:14 → 16AWG●適合電線サイズ:14 → 16 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4134
アズワン品番65-7783-96
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:24 → 26AWG●適合電線サイズ:24 → 26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4129
アズワン品番65-7782-71
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4131
アズワン品番65-7782-02
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4130
アズワン品番65-7782-90
1袋(100個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:20 → 16AWG●適合電線サイズ:18 → 22 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4203
アズワン品番65-7783-82
1袋(100個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:18 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4205
アズワン品番65-7783-93
1袋(100個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
1袋(10個)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ