11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)




UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)116×60×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)2 定格平均オン電流(A)320 繰返しピーク順方向抑止電圧(V)1600 最大保持電流(mA)150 サージ電流レーティング(kA)9.8
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

UL適合E72873。MCOシリーズサイリスタモジュール、IXYS。ハイパワーサイリスタモジュール
寸法(mm)38.2×25.07×9.6 タイプサイリスタ:SCR 電圧(V)ピークオンステージ:1.3 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)80 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)1.4 定格平均オン電流(A)54 最大保持電流(mA)100 サージ電流レーティング(kA)0.8
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)94×34×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)2.5 定格平均オン電流(A)130 繰返しピークオフステート電流(mA)10 最大保持電流(mA)200 サージ電流レーティング(kA)5.08
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)92×20.8×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)2.5 定格平均オン電流(A)116 繰返しピークオフステート電流(mA)5 最大保持電流(mA)200 サージ電流レーティング(kA)2.4
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)94×34×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1600 最大ゲートトリガー電圧(V)2.5 定格平均オン電流(A)190 最大保持電流(mA)200 サージ電流レーティング(kA)6.4
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

UL認証部品。MCCシリーズ。デュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)92×20.8×30 タイプサイリスタ:SCRモジュール ピン数(ピン)7 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 最大ゲートトリガー電流(mA)150 繰返しピーク逆方向電圧(V)1200 最大ゲートトリガー電圧(V)2.5 定格平均オン電流(A)116 最大保持電流(mA)200 サージ電流レーティング(kA)2.4
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1セット(10個)ほか
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)