絞り込み
ブランド
- KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
- プリンストン(6)
- StarTech.com(3)
- スター・トレーディング(1)
- KINGSTON(スター・トレーディング)(1)
- DJI(2)
- QYSEA Technology(4)
- Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
![ドライブキャリア Kingston コンバータ KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47424503-190909-02.jpg)
ドライブキャリア Kingston コンバータ
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷仕様タイプ:コンバータ●対応フォームファクタ:2.5 インチ●対応ドライブ数:1●Kingston SSD 2.5 → 3.5インチSATAドライブキャリーケース. Kingstonドライブキャリーケースは、2.5インチSATA HDD又はSSDを3.5インチSATAハードドライブに変換します。変換後のドライブは、3.5インチSATAドライブベイで使用することができます。. 通気孔により十分なエアフローと放熱を実現 汎用の取り付け穴で一般的なほとんどのPCケースに対応 ねじなし設計のため、迅速かつ簡単に取り付け可能 ほとんどのPCケース、Apple iMac、MacProに適合(3.5インチ内蔵ベイが必要)![ハードドライブスロットブラケット Kingston Mounting Bracket KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47447637-190909-02.jpg)
ハードドライブスロットブラケット Kingston Mounting Bracket
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷仕様タイプ:Mounting Bracket●対応フォームファクタ:2.5 インチ, 3.5 インチ●対応ドライブ数:1●Kingston 2.5 → 3.5インチブラケット及びねじ. Kingston 2.5 → 3.5インチ取り付けブラケットにより、2.5インチハードディスクドライブ(HDD)や2.5インチソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチドライブベイに取り付けることができます。. 対応フォームファクタ: 2.5 → 3.5インチ 互換ベイ: 内蔵3.5インチ x 1 ベイ: 内蔵2.5インチ x 1![Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78062778-260430-02.jpg)
Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥61,980~税込¥68,178~1個6日以内出荷USBメモリタイプのポータブルSSD。驚異的な USB 3.2 Gen 2 のパフォーマンスを発揮します。このポータブル SSD は、コンパクトで耐久性に優れた金属デザインを採用し、USB Type-A および Type-C コネクタの両方を備えています。高速データ転送を実現し、作業効率を大幅に向上させます。材質金属+プラスチック寸法(mm)71.85×21.1×8.6質量(g)13規格USB3.2Gen2対応OSWindows11、MacOS(v.13.7.6+)、Linux(v.4.4x+)、ChromeOS、Android、iOS/iPadOS(V.13+)速度最大 1050MB/秒の読み取り速度、最大 950MB/秒の書き込み速度保証期間5年限定保証/無料技術サポート動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB Type-AおよびType-CNandタイプ3D![8GB DDR4-3200 CL16 FURY Beast RGB KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
8GB DDR4-3200 CL16 FURY Beast RGB
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥6,698税込¥7,3681台翌々日出荷主に自作ユーザーをターゲットにしたオーバークロックメモリになります。PCによってはBIOS等の設定を変更する必要がございます。![HyperX Cloud Earbuds III (Red) KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
HyperX Cloud Earbuds III (Red)
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷Cloud Earbuds IIIは、外出先で最高のゲーミングパートナーです。ポケットに入れられる洗練されたフォルムで、HyperXならではの快適性とラグのない没入感を実現できます。![16GB×2 DDR5-5600 CL36 FURY Beast Black KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
16GB×2 DDR5-5600 CL36 FURY Beast Black
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷DDR5オーバークロックモデル、Alder Lake、AMD Ryzen7000シリーズ対応![16GB DDR4-2666 Non-ECC CL19 UDIMM 16Gbit KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
16GB DDR4-2666 Non-ECC CL19 UDIMM 16Gbit
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]1台取扱い終了デスクトップ用DDR4汎用メモリ。 16GB DDR4 2666MHz Non-ECC CL19 1.2V Unbuffered DIMM 1R 16Gbit PC4-21300 Intel 300シリーズ以降のチップセットにのみ対応。それ以前のチップセット非対応。但しBIOS調整により使用可能なマザーボードもございます。![サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05137382-260929-02.jpg)
サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥119,800税込¥131,7801枚7日以内出荷KSM56R46BS8-16HAは、信頼性が高いHynix製メモリーを採用した容量16GBのサーバー向けDDR5-5600対応メモリーです。ECC Registered(RDIMM)に対応し、高速なデータ転送と安定性・信頼性が求められるサーバーやワークステーション用途に適しています。規格DDR5-5600メモリー機能ECC対応、Reg対応、DDR5 SDRAMデータ転送速度5600(MT/s)容量(GB)16メモリーモジュール規格PC5-44800メモリーインターフェイスDIMM
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ドライブキャリア Kingston コンバータ KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47424503-190909-02.jpg)
![Kingston SSD SATA III KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49381956-191029-02.jpg)
![Kingston DDR4 KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49381676-221003-02.jpg)
![ハードドライブスロットブラケット Kingston Mounting Bracket KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47447637-190909-02.jpg)
![Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78062778-260430-02.jpg)
![8GB DDR4-3200 CL16 FURY Beast RGB KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05137382-260929-02.jpg)