カテゴリ
絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,811)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,782)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,292)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,433)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: リューター(日本精密機械工作)のすべての商品

LHBフットスイッチ
リューター(日本精密機械工作)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷ハイブリッドリューターLHB-12用 フットスイッチ。足元で回転をON-OFFしたいときに使用します。適合機種LHB-12質量(g)177外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×30
ペグラモータユニット
リューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。 貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。 ブラシレスモーター仕様。適合機種AMC3質量(g)260無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000コードΦ6.2×1.5m最大トルク(N・cm)7.6
専用キャビネット
リューター(日本精密機械工作)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷オールマイティリューターAM3用 専用キャビネット。2段引出し式。適合機種AM3質量(kg)6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200+150×260×165
フットコントローラー
リューター(日本精密機械工作)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷オールマイティリューターAM3用フットコントローラー。適合機種AM3質量(g)220コード長さ(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×65
オールマイティリューター AM3用 パワーユニット
リューター(日本精密機械工作)¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。質量(kg)4.5出力(W)45消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
ジルコバー (セット品)
リューター(日本精密機械工作)¥10,980税込¥12,0781セット(4本)当日出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。材質ジルコニア軸径(Φmm)2.34形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3
ソフトラップ (ホイール型)
リューター(日本精密機械工作)¥1,098税込¥1,2081パック(5枚)3日以内出荷から8日以内出荷ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。形状平型厚さ(mm)4直径(Φmm)25穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ラビン砥石 (ネジ込み式)
リューター(日本精密機械工作)¥2,298税込¥2,5281袋(10本)3日以内出荷から8日以内出荷ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。形状円筒型ねじサイズM1.7
ネジ付きシャンク M1.7
リューター(日本精密機械工作)¥4,698税込¥5,1681袋(5本)31日以内出荷ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。仕様M1.7ネジ付きシャンク軸径(Φmm)3形状円筒型
砥石ホルダー
リューター(日本精密機械工作)¥4,288~税込¥4,717~1個3日以内出荷超音波研摩装置LS-45用の砥石ホルダーです。ダイヤモンド工具、セラミックスティック砥石、ラッピング工具などを挟んで使用します。
クリストンブリッスル 交差穴用
リューター(日本精密機械工作)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から6日以内出荷毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000毛丈(mm)50
クリストンブリッスル ピンポイント用
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)3×29毛丈(mm)20ブラシ径(Φmm)5
軽合金用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷から6日以内出荷高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。 (刃径Φ6.0以下はオール超硬です。 )用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています仕様スパイラルカット軸径(Φmm)3
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。砥材セラミック
セラミックスティック砥石
リューター(日本精密機械工作)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、調金、貴金属の仕上げに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。砥材セラミック
軸付ゴム砥石(ラビン)
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501セット(10本)3日以内出荷一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。軸径(Φmm)3粒度#320砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材ステンレス
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハード
リューター(日本精密機械工作)¥3,698税込¥4,0681セット(5本)3日以内出荷研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
異形状軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981セット(5本)3日以内出荷研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬度ハード
超音波研磨装置 オールマイティリューター
リューター(日本精密機械工作)¥469,800税込¥516,7801セット8日以内出荷超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。質量(kg)4.5出力(W)45MAX電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200周波数(kHz)(発信)18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170周波数調整:自動追尾式LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル出力調整無断連続可変式
機械装着用h4スピンドル EL-64
リューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷EL-64機種用旋盤ホルダーです。ホルダーガイドを付け替えることで、芯高が変えられます。トラスコ品番124-7063適合機種ELM-64、ELM-64Y、ELM-64YCセット内容六角棒スパナ3、5各1本 六角棒スパナ3、5質量(kg)1.5外径×内径(Φmm)(ホルダー部)94×70アズワン品番64-8544-95
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)3日以内出荷材質人工セーム皮(重ね合わせ)厚さ(mm)5穴径(Φmm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)20適合材金型・金属・貴金属・非金属など
精密マイクロボール盤
リューター(日本精密機械工作)¥339,800税込¥373,7801台6日以内出荷高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。仕様キーレスチャック式質量(kg)22.8電源(V)単相AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])7000/12000チャック能力(mm)Φ0.3~3.175穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3定格入力(kVA)0.9ストローク上下(mm)30テーブルタイプ角
サブコレットアーバーセット
リューター(日本精密機械工作)¥25,980税込¥28,5781本61日以内出荷ツカミ能力(最大5mm)、許容回転数20000min-1許容回転数(min-1[r.p.m])20000ツカミ能力(mm)最大5
ゴム砥石シート
リューター(日本精密機械工作)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷から6日以内出荷各種金属製品の研削研磨に適しています。ゴム砥石をシート状にしました。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。ローラーに巻き付ける事で部品の研磨にもご利用頂けます。厚さ(mm)3砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材各種金属
ダイヤモンドスプレー
リューター(日本精密機械工作)¥5,598税込¥6,1581本(50mL)3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を稀釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用頂けます。金型のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に便利です。稀釈液は水溶性です。
ダイヤモンドペースト
リューター(日本精密機械工作)¥8,998税込¥9,8981本(5g)6日以内出荷超硬合金、高速度鋼、合金工具鋼など焼入れ後の鏡面、精密仕上げに適しています。厳選した天然ダイヤを使用しているため品質が優れています。注射器入り(5g)グリース状になっており、稀しゃく液で希望の濃度に薄めて、ラップング工具で仕上げができます。付属品専用希釈液(30mL) ×1本