特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
512件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイング用ツールホルダ リューター(日本精密機械工作)

    スイング用ツールホルダ

    リューター(日本精密機械工作)
    8,698税込9,568
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    ダイヤモンド砥石、電着ダイヤモンドヤスリをねじ込んで使用します。
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    リューターミニエイトスイング(LEM-08W、LEM-30JW)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。加工品の材質、形状、仕上程度に合わせてお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに砥材セラミック
  • 超硬ヘラ 球 リューター(日本精密機械工作)

    超硬ヘラ 球

    リューター(日本精密機械工作)
    9,798税込10,778
    1本
    6日以内出荷
    ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
    用途先端部の球を使い丸い溝などの部分の仕上げなどに使用します。タイプ適合材貴金属
  • 超硬ヘラ 半球 リューター(日本精密機械工作)

    超硬ヘラ 半球

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
    用途先端部のRを使い丸い溝の部分の仕上げなどに使用します。タイプ半球適合材貴金属
  • 超硬ヘラ 平 リューター(日本精密機械工作)

    超硬ヘラ 平

    リューター(日本精密機械工作)
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷
    ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
    用途やや面のある部分を更に広く仕上げるときに使用します。タイプ適合材貴金属
  • 超硬ヘラ ふくらみのある円すい リューター(日本精密機械工作)

    超硬ヘラ ふくらみのある円すい

    リューター(日本精密機械工作)
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
    用途やや面のある部分の仕上げなどに使用します。タイプふくらみのある円すい適合材貴金属
  • 超硬ヘラ 円すい リューター(日本精密機械工作)

    超硬ヘラ 円すい

    リューター(日本精密機械工作)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
    用途細かい部分の仕上げなどに使用します。タイプ円すい
  • 超硬ナイフ リューター(日本精密機械工作)

    超硬ナイフ

    リューター(日本精密機械工作)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タガネは彫金加工用に開発された専用工具で貴金属の彫刻等に使用します。
    用途品物の表面の剥離、キャスト肌の処理、ロー付の修正ガラスファイバー、プラスチックなどの削りや切断などに適しています。切断対象ガラスファイバー、プラスチック
  • 超硬タガネ リューター(日本精密機械工作)

    超硬タガネ

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タガネは彫金加工用に開発された専用工具で貴金属の彫刻等に使用します。
    用途絵や文字彫り、宝石の石留めなど彫金、宝飾加工に適してます。
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など砥材セラミック
  • レシプロ用ツールホルダー リューター(日本精密機械工作)

    レシプロ用ツールホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    7,998税込8,798
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    ダイヤモンド砥石をねじ込んで使用します。
  • レシプロ用スティックホルダー リューター(日本精密機械工作)

    レシプロ用スティックホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    4,598税込5,058
    1パック(2本)
    3日以内出荷
    スティック砥石を挟んで使用します。
  • ラップ棒柳 リューター(日本精密機械工作)

    ラップ棒柳

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
  • フェルトチップ リューター(日本精密機械工作)

    フェルトチップ

    リューター(日本精密機械工作)
    999税込1,099
    1パック(20枚)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    チップホルダーに張り付けて使用します。
    材質フェルト硬度ソフト
  • チップホルダー(大) リューター(日本精密機械工作)

    チップホルダー(大)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    フェルトチップ、サンドペーパーチップを貼り付けて使用します。
    軸径(Φmm)3
  • 電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドヤスリ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に粒度#140軸径(Φmm)3適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
  • ホルダー付セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ホルダー付セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
  • アングル用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    アングル用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    75,980税込83,578
    1セット
    6日以内出荷
    アングル専用の工具セットです。
    セット内容プラスチックケース、セラミックアングル砥石 16種(A1111~A1222)各1本、ソフトゴムパット 3種(A3010・A3020・A3030)各1本、サンドペーパーディスク 9種(A3012・A3014・A3016・A3022・A3024・A3026・A3032・A3034・A3036)各100枚、フェルトディスク 3種(A4011・A4021・A4031) 各20枚、研磨剤入りフェルトディスク2種(A4211・A4231)各20枚、クッションディスク A4823 5枚
  • アングル砥石 リューター(日本精密機械工作)

    アングル砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    4,598税込5,058
    1パック(5本)
    6日以内出荷
    ねじ込みマンドレールM3301をご使用下さい。
    砥材A(かっ色アルミナ)結合剤B(レジノイド)
  • ポリダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    ポリダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用が出来ます。布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ちません。裏面接着材付
    用途超硬合金・焼入金型の仕上げ、セラミックス部分の仕上げ、ガラス製品の仕上げ適合材超硬合金・焼入金型、セラミックス、ガラスなど
  • クッションディスク リューター(日本精密機械工作)

    クッションディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    749税込824
    1パック(5枚)
    6日以内出荷
    不織布で出来ていますので、当たりが柔らかです。目詰まりが、起こりにくくアルミ、ステンレスなどの研磨に向いています。裏面接着材付
    適合材アルミ、ステンレスなど
  • ジルコニアディスク リューター(日本精密機械工作)

    ジルコニアディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    1,298税込1,428
    1パック(50枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミニウム合金、ステンレスなどの難削剤の軽研剤から重研剤まで幅広い用途があり、湿式にも使用出来ます。裏面接着材付
    適合材アルミニウム合金、ステンレスなど
  • セラミックアングル砥石(研削用) 金属用 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックアングル砥石(研削用) 金属用

    リューター(日本精密機械工作)
    3,398税込3,738
    1パック(5本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    研削性に重点を置いたセラミック砥粒入アングル砥石で目づまりが少なく弾性効果により滑らかな仕上面が得られます。
    用途研削用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
  • セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用

    リューター(日本精密機械工作)
    3,898税込4,288
    1パック(5本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
    用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック砥材セラミック(CG系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
  • ベルトサンダー用 ジルコニアベルト リューター(日本精密機械工作)

    ベルトサンダー用 ジルコニアベルト

    リューター(日本精密機械工作)
    3,898税込4,288
    1パック(30本)
    6日以内出荷
    ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
    用途アルミニウム合金、ステンレスなどの難削材の軽研剤から重研剤まで巾広い用途があり、湿式にも使用出来ます。幅(mm)8周長(mm)300砥材Z(ジルコニア)適合材アルミニウム合金、ステンレスなど
  • ベルトサンダー用 サンドベルト リューター(日本精密機械工作)

    ベルトサンダー用 サンドベルト

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(30本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
    用途一般金属、合金鋼、非鉄金属など、レンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。周長(mm)300砥材A(かっ色アルミナ)適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
  • ねじ込みマンドレール リューター(日本精密機械工作)

    ねじ込みマンドレール

    リューター(日本精密機械工作)
    2,788税込3,067
    1パック(10本)ほか
    6日以内出荷
    砥石をねじ込んで使用します。
  • スピンドルGOLD2セット リューター(日本精密機械工作)

    スピンドルGOLD2セット

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1セット
    6日以内出荷
    直流モーター ゴールド2タイプ。EMGM-22+LG2C-22。マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
    構成部品EMGM-22+LG2C-22
  • スピンドルGOLD2 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    スピンドルGOLD2 モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    67,980税込74,778
    1本
    6日以内出荷
    マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
  • 高速精密マイクロボール盤 BDM-660 リューター(日本精密機械工作)

    高速精密マイクロボール盤 BDM-660

    リューター(日本精密機械工作)
    499,800税込549,780
    1本
    8日以内出荷
    1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。ルーマー型ドリル用
    穴あけ能力(mm) 鉄工鋼材:2穴あけ能力(mm) アルミ3テーブルタイプテーブル寸法(mm)180×180電源(V)3相200 50/60Hz定格入力(kVA)1チャック能力(mm)Φ1.0~Φ6.0回転数(min-1[r.p.m])4600~24000
  • 精密マイクロボール盤 リューター(日本精密機械工作)

    精密マイクロボール盤

    リューター(日本精密機械工作)
    299,800税込329,780
    1本
    8日以内出荷
    高い精度を必要とする作業向けに開発した高品質製品です。高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
    テーブルタイプ電源(V)単相AC100 50/60Hz定格入力(kVA)1チャック能力(mm)Φ0.5~Φ4.0回転数(min-1[r.p.m])7000/12000
  • 超音波研磨装置 リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置

    リューター(日本精密機械工作)
    319,800税込351,780
    1セット
    8日以内出荷
    用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5出力(W)45付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種構成部品GS-H26+LSC-45適合ツールM6×0.75調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子
  • グラインディングサンダー リューター(日本精密機械工作)

    グラインディングサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    49,980税込54,978
    1本
    8日以内出荷
    バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
    ベルト速度(m/s)15ベルト寸法(mm)10×330ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)単相AC100 50/60Hz定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68
  • ミニエイト フルセット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト フルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    669,800税込736,780
    1セット
    6日以内出荷
    ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
    セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
  • ミニエイト ハーフセット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ハーフセット

    リューター(日本精密機械工作)
    399,800税込439,780
    1セット
    6日以内出荷
    様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
    セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
  • ミニエイト ファイルユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ファイルユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    149,000税込163,900
    1本
    6日以内出荷
    小型軽量のため楽に作業が出来ます。前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。
    付属品ホルダー(P7003)入力電圧(V)DC 3.5~30振幅数(min-1[回/分])16.6~133無負荷電流(A)DC 0.13最大負荷電流(A)2.8最大入力(W)80
  • ミニエイト レシプロ リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト レシプロ

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1本
    6日以内出荷
    高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。
    振幅数(min-1[回/分])3.3~70ストローク幅(mm)0~6入力電圧(V)DC 1.5~30無負荷電流(A)DC 0.45消費電力(W)43付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1適合軸径(Φmm)1.5~6.35質量(g)675
  • ミニエイト アングルアーム リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルアーム

    リューター(日本精密機械工作)
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    BS-12オプション交換用アングルアームです。
    適合BS-12
  • ミニエイト スイングユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スイングユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    99,980税込109,978
    1本
    6日以内出荷
    先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。左右方向の振幅が0~0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(1000~8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。
    付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1寸法L1(mm)83.5寸法L2(mm)89.8振幅(mm)0~1.6最大入力(W)80
  • ミニエイト アングルユニットGS リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルユニットGS

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1本
    6日以内出荷
    先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
    寸法L1(mm)74寸法L2(mm)89.8最大入力(W)80