510件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石) リューター(日本精密機械工作)

    スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
    用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用軸径(Φmm)3長さ(mm)100形状円筒型砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材
  • L-6用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    L-6用 軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-6)向けの軸付砥石セット品です。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G6115、G6313、G6451、G6542、G6552軸径(Φmm)6セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
  • 軸付フェルトバフセット リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(52本)
    3日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。研磨剤入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。適合材金型・金属・貴金属など
  • セラミックベルト L-JB用 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックベルト L-JB用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1パック(20本)
    3日以内出荷
    グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
    用途抜群の研削力です。一般金属から特殊合金まで優れた研削力と耐久力があります。形状ベルト型砥材セラミックベルト幅(mm)10周長(mm)330適合材一般金属から特殊合金まで
  • サンドベルト L-JB用 リューター(日本精密機械工作)

    サンドベルト L-JB用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(20本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
    用途一般金属、合金鋼、非鉄金属などレジンベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。形状ベルト型砥材A(かっ色アルミナ)ベルト幅(mm)10周長(mm)330適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
  • サンドベルトセット L-JB用 リューター(日本精密機械工作)

    サンドベルトセット L-JB用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(25本)
    3日以内出荷
    金属などの研磨作業に適したサンドベルトです。
    用途リューター グライディングサンダー(L-JB)専用の研磨ベルトセット内容E6060、E6080、E6120、E6180、E6320 〈各5本〉幅(mm)10粒度#60、80、120、180、320セット数25本入周長(mm)330適合材金属ベルト寸法(mm)10×330
  • 電着ダイヤモンド砥石 Wメッシュバーセット リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンド砥石 Wメッシュバーセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    電着部の前方に荒仕上げ用の粒度、後方に仕上げ用の粒度を持たせた、1本で研削と研磨を可能とした画期的な商品です。
    セット数3本入
  • 機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用) リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット(12本)ほか
    3日以内出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
    用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど、内研・冶具研削に対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
  • 異形状ダイヤモンド砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    異形状ダイヤモンド砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット(12本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度・長寿命です。
    用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなどの研削、研磨に対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
  • スチールカッターセット リューター(日本精密機械工作)

    スチールカッターセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(36本)ほか
    3日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
    用途金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。軸径(Φmm)2.34対応材質金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など
  • ステンレス線スパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)

    ステンレス線スパイラルブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷
    円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
    用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り形状スパイラル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500対応材質金属・非金属
  • 軸付フラワー型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フラワー型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(3本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。厚みのある円盤形状で、側面に毛先が集中していて、平面研磨に適しています。
    用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状フラワー型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • 軸付ベベル型ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

    軸付ベベル型ブラシセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(5本)
    8日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。
    セット内容B5117・B5118・B5119・B5120・B7351軸径(Φmm)3セット数5本入
  • 軸付ホイール型ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイール型ブラシセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。
    セット内容B1511・B1515・B1517・B1519・B1520軸径(Φmm)3セット数5本入
  • 研磨用軸付ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

    研磨用軸付ブラシセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(39本)
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。
    セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数39本入
  • 軸付ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

    軸付ブラシセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット(30本)ほか
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。
  • 機械装着用h4スピンドル ツールポストアタッチメント リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル ツールポストアタッチメント

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    21日以内出荷
    モーターユニット・HSMシリーズのツールポストアタッチメントです。 ツールポストアタッチメントを使用して旋盤のサブスピンドルになります。
    用途旋盤刃物台取付用。旋盤に取付けて内径研削作業に。適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ寸法(mm)ホルダーガイド部:24.75×24.75質量(kg)1.35取付寸法(mm)Φ100×13
  • 機械装着用h4スピンドル テーパシャンク リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル テーパシャンク

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    3日以内出荷
    モーターユニット・HSMシリーズのテーパーシャンクです。
  • HSA05用コレット リューター(日本精密機械工作)

    HSA05用コレット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    サブコレットアーバーHSA05用コレットです。
    適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ
  • 機械装着用h4スピンドル HSM-3400 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル HSM-3400

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥689,800税込¥758,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm全長(mm)246質量(kg)12.1電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)10、20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000外径(mm)132アズワン品番64-8559-18チャック径(mm)最大:Φ20
  • 機械装着用h4スピンドル HSM-3300 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル HSM-3300

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm全長(mm)231質量(kg)10.7電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)4、6、10無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000外径(mm)132アズワン品番64-8558-97チャック径(mm)最大:Φ12
  • 機械装着用h4スピンドル 高速タイプ リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル 高速タイプ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 5,000~40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm全長(mm)170.3質量(kg)5.6電源(V)三相200最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54コレットサイズ(mm)4、6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110アズワン品番64-8559-16チャック径(mm)最大:Φ6
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-3400シリーズのパワーサプライです。
    適合機種HSM-3400シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-50
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-3300シリーズのパワーサプライです。
    適合機種HSM-3300シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-49
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-2550シリーズのパワーサプライです。
    適合機種HSM-2550シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-31
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ ELC-64 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ ELC-64

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    21日以内出荷
    ELM-64、ELM-64Y モーターユニットのパワーサプライ。
    適合機種ELM-64,ELM-64Y質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8501-67
  • 機械装着用h4スピンドル モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    21日以内出荷
    ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。
    用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。質量(kg)3.7電源(V)三相200最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44冷却方式モーター:エアーコレットサイズ(mm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000外径(mm)70[h7]
  • モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
    用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
  • コレット リューター(日本精密機械工作)

    コレット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイト用コレットチャック。
  • 延長コード リューター(日本精密機械工作)

    延長コード

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1本
    3日以内出荷
    モーターコードを長くしたい時に使用します。
  • LEC-800用 変換プラグ リューター(日本精密機械工作)

    LEC-800用 変換プラグ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用するときに使用します。
    適合機種ミニエイト・Aタイプモーター質量(g)23
  • ミニエイト 専用機用ハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト 専用機用ハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    欠品中
    ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
    仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)80質量(g)235外径(mm)28
  • ミニエイト アングルハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ミニエイトシステム・アングルハンドピース。 小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。 平面や曲面の磨き作業に最適。
    付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
  • ミニエイト スイングハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スイングハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイトシステム・スイングハンドピース。 先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。 独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
    付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)102質量(g)140外径(mm)26
  • ミニエイト ロングハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ロングハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌日出荷
    ミニエイトシステム・ロングハンドピース。 奥まった狭い部分の加工に最適。
    付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ仕様Φ3mm軸工具用適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)118.5質量(g)120外径(mm)26
  • ミニエイト スタンダードハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スタンダードハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。 Φ3mmコレットチャック装着。
    付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)83.5質量(g)100外径(mm)26
  • ベルトサンダーBS-12用 7mmベルトアーム リューター(日本精密機械工作)

    ベルトサンダーBS-12用 7mmベルトアーム

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ベルトサンダー BS-12 交換用ベルトアームです。
    適合機種BS-12厚さ(mm)7適合ベルト幅(mm)6、8
  • 超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
    適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
  • アーバー 平型ホイール リューター(日本精密機械工作)

    アーバー 平型ホイール

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    ハンドグラインダー L-8用平型ホイール用アーバ。
    適合機種L-8軸径(Φmm)9.52
  • コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    ハンドグラインダー L-8用コレットチャック。
    適合機種L-8