510件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密加工用オール超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    精密加工用オール超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    3日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
    用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなど軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)6適合材金属・非金属カット名称クロスカット
  • スポンジサンダーセット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)

    スポンジサンダーセット お試し4本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容S2001、S2002、S2003、S2004軸径(Φmm)3入数4
  • ソフトラップセット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップセット お試し4本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    セット内容S2802、S2804、S2806、S2807、S2808軸径(Φmm)3入数5
  • UB砥石セット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)

    UB砥石セット お試し4本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    セット内容R8331、R8332、R8333、R8334軸径(Φmm)3入数4
  • 軸付ラビン砥石セット 5本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付ラビン砥石セット 5本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    セット内容R4341、R4342、R4343、R4344、R4345軸径(Φmm)3入数5
  • 電着フレキシブルダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)

    電着フレキシブルダイヤモンドヤスリ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
  • 軸付フラワー型ブラシ お試し3本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付フラワー型ブラシ お試し3本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容B6519、B6619、B6719×各1本軸径(Φmm)3
  • 軸付傘型ブラシセット お試し3本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付傘型ブラシセット お試し3本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容B6118、B6218、B6318×各1本軸径(Φmm)3
  • 軸付ブラシセット 31本入 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ブラシセット 31本入

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容軸付ホイール型B1318~B1321、B1418~B1421、B1518~B1521、B7322、B7326×各1本、軸付カップ型B3218~B3221、B7331×各1本、軸付エンド型B4219~B4221、B7341×各1本、軸付ベベル型B5118~B1521、B7351×各1本、スパイラルB8520~B8540×各1本、ケースTS-03軸径(Φmm)3
  • 軸付玉型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    軸付玉型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット
    3日以内出荷
    ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素(SC)の砥粒玉を付けたものです。ファイバー樹脂は弾力性に富み凹凸型のワークにもよくなじみ研磨ムラが出にくいのが特徴です。粒度に合わせてバリ取り、錆取りにも最適です。
    用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200入数(本)2
  • 軸付ベベル型ブラシ 鉄波線 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ベベル型ブラシ 鉄波線

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。コーナー部や広い底面の加工に適しています。
    用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)軸径(Φmm)3厚さ(mm)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25入数(本)5
  • スパイラルブラシ ステンレス線 リューター(日本精密機械工作)

    スパイラルブラシ ステンレス線

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    3日以内出荷
    円筒内径・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。研磨材入りナイロンはソフトなあたりでワークに傷を付けにくく、ステンレス線は頑固は研磨に適しています。
    用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200入数(本)1
  • 軸付カップ型ブラシ 鉄波線 リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップ型ブラシ 鉄波線

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)厚さ(mm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)16入数(本)5
  • カップ型ブラシ 鉄波線 リューター(日本精密機械工作)

    カップ型ブラシ 鉄波線

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。
    用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)厚さ(mm)8穴径(Φmm)2.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)16入数(本)5
  • 筒型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    筒型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット
    3日以内出荷
    Φ0.3mmの硬鋼線を亜鉛メッキした毛材を使用。研削力があり折損率が低く、高耐久性のブラシです。ブラシを結束し、先端が確実にワークを捉えますのでバリ取り、錆取り、溶接のビート除去に最適です。
    用途バリ取り、錆取り、溶接のビート除去軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3入数(本)2
  • 高密度積層ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    高密度積層ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)12入数(本)1
  • ホイール型ブラシ 鉄波線 リューター(日本精密機械工作)

    ホイール型ブラシ 鉄波線

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。
    用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし材質鉄波線(線径Φ0.15)厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数(本)5
  • 高密度積層ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    高密度積層ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに適しています。ナイロン繊維の中に研磨剤を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨剤を包含していますので研磨剤を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
    用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディング材質ナイロン#180(線径Φ0.4)軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)12適合材金属、木材入数(本)1
  • 軸付フェルトバフセット 18本入 リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフセット 18本入

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(18本)
    3日以内出荷
    セット内容円筒型ソフトタイプF1104~F1112×各1本、円筒型ハードタイプF1204~F1212×各1本、砲弾型ソフトタイプF1604、F1606、F1610、F1612×各1本、ケースTS-01軸径(Φmm)2.34
  • ウエストポーチ リューター(日本精密機械工作)

    ウエストポーチ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ハイブリッドリューターLHB-12用ウエストポーチです。
    適合LHB-12
  • ハイブリッドリューター パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ハイブリッドリューター パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    3日以内出荷
    ハイブリッドリューターLHBM-12用充電式パワーユニットです。
    質量(g)280出力DC0~12V(2.8Ah)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.5×43×128.5入力DC 12V2A
  • リューターペグラLBC-50専用フットコントローラー リューター(日本精密機械工作)

    リューターペグラLBC-50専用フットコントローラー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    リューターペグラLBC-50専用フットコントローラ
    質量(g)530コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×60
  • パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい!
    質量(kg)2.4コード長さ(m)1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×205×182定格入力(VA)100
  • パワーサプライ 機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)

    パワーサプライ 機械装着式h4スピンドル用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    15日以内出荷
    パワーサプライです。
    トラスコ品番124-7057適合機種ELM-64YC幅(mm)252質量(kg)3.8高さ(mm)231奥行(mm)142電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVAアズワン品番64-8501-68
  • シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用 リューター(日本精密機械工作)

    シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    22日以内出荷
    電源三相200V仕様です。 専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 チャック能力は最大20mmまで把握できます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
    用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000チャック径(Φmm)最大20外径(mm)132
  • シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)

    シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥689,800税込¥758,780
    1台
    22日以内出荷
    電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
    用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000チャック径(Φmm)最大12外径(mm)132
  • シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用 リューター(日本精密機械工作)

    シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    22日以内出荷
    電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
    用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110
  • モーターユニット(ハイスピード精密加工用) リューター(日本精密機械工作)

    モーターユニット(ハイスピード精密加工用)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    22日以内出荷
    電源三相200V仕様です。 コンパクト高出力モーターです。 コントローラーは、単独で使用出来るパワーサプライ仕様と機械組込用の電源ユニットタイプがあります。 ユキワ精工製YCCコレットを使用し、高精度です。
    用途バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。トラスコ品番124-7056適合機種ELC-64C、ELC-D64Cセット内容コレットチャック6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm、エアーフィルターレギュレーター、エアチューブ5m、チャック取外し金具全長(mm)215.8質量(kg)3.7最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~35000回転速度(min-1[r.p.m])5000~35000チャック径(Φmm)最大7.0外径(mm)70アズワン品番64-8501-74
  • シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用機械組込みタイプ リューター(日本精密機械工作)

    シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用機械組込みタイプ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    22日以内出荷
    電源ユニットです。
    用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。トラスコ品番124-8552適合機種HSM-3400、HSM-3400-NT50U、HSM-3400-B50セット内容モーターコード5m幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVAアズワン品番64-8557-59
  • テーパーシャンク(機械装着式h4スピンドル用) リューター(日本精密機械工作)

    テーパーシャンク(機械装着式h4スピンドル用)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    8日以内出荷
    HSM用テーパーシャンクです。
    適合ホルダHSM
  • 電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)

    電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    22日以内出荷
    電源ユニットです。
    幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128消費電力1kVA
  • 電源ユニット  機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)

    電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    15日以内出荷
    電源ユニットです。
    セット内容モーターコード5m幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVA
  • ツールポストアタッチメント(機械装着式h4スピンドル用) リューター(日本精密機械工作)

    ツールポストアタッチメント(機械装着式h4スピンドル用)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    8日以内出荷
    HSM用ツールポストアタッチメントです。 ホルダーガイドの位置を替えることで、芯高が変えられます。
    トラスコ品番124-8555寸法(mm)(取り付け部)Φ100×13、(ホルダーガイド部)24.75×24.75質量(kg)1.35適合ホルダHSMアズワン品番64-8733-16
  • サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容B1415、B1416、B1418、B1420、B3215、B3216、B3218、B3219、B3220、B6119、B6219、B6319、B6419、F3306、F3308、F3310、F3313、F3315、F8121、F8221、F8351、R4901、R4911、R4921、R4931、S1206、S1212、S1224、S2001、S2002、S2521、S2522、S2541、S2542、S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
  • カエリ取り用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    カエリ取り用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容B5118、B5119、B5120、B6118、B6218、B6318、B6418、B6518、B6618、B6718、B6818、B7351、B9051、B9053、B9055 、B9057、R2311、R2321、R2331、R2341、R4411、R4412、R4421、R4422、R4422、R4508、R4510、R4558、R4560、R4901、R4911、R4921、R4931、R7311、R7321、R7331、R7341、R8311、R8321、R8331、R8341 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
  • 金型研磨用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    金型研磨用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容F3108、F3110、F3113、F3115、F3308、F3310、F3313、F3315、F3508、F3510、F3513、F3515、F3708、F3710、F3713、F3715、F7311、F7321、F7332、F7341、F7351、F7361、F7385、F7391、F8121、F8221、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2137、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2147 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
  • 金属研削・バリ取り用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    金属研削・バリ取り用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3223、G3224、G3225、G3226、G3227、G3265、G3266、G3267、G3411、G3413、G3415、G3511、K3116、K3216、K3316、K3416、K3516、N1160、N1260、N1360、N1560、N1660、R2311、R2321、R2331、R2341、R4311、R4321、R4331、R4341、R4351、R4361、R4556、R4558、R4560 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3適合材金属
  • ドリルチャックユニット リューター(日本精密機械工作)

    ドリルチャックユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。
    寸法(Φmm)0.5~4.0
  • リューターフレックス 「極」 リューター(日本精密機械工作)

    リューターフレックス 「極」

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    8日以内出荷
    リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
    用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット定格電流(A)モータ:1.3最大トルク(N・cm)15.7定格入力容量(kVA)0.9
  • コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    リューターフレックス「極」LF-300用の別売コレットチャックです。