501件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットコントローラー リューター(日本精密機械工作)

    フットコントローラー

    リューター(日本精密機械工作)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    オールマイティリューターAM3用フットコントローラー。
    適合機種AM3質量(g)220コード長さ(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×65
  • オールマイティリューター AM3用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    オールマイティリューター AM3用 パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
    質量(kg)4.5出力(W)45消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
  • ジルコバー (セット品) リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー (セット品)

    リューター(日本精密機械工作)
    10,980税込12,078
    1セット(4本)
    当日出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    材質ジルコニア軸径(Φmm)2.34形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3
  • ソフトラップ  (ホイール型) リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップ (ホイール型)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,098税込1,208
    1パック(5枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
    用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。形状平型厚さ(mm)4直径(Φmm)25穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • ラビン砥石 (ネジ込み式) リューター(日本精密機械工作)

    ラビン砥石 (ネジ込み式)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
    形状円筒型ねじサイズM1.7
  • ネジ付きシャンク M1.7 リューター(日本精密機械工作)

    ネジ付きシャンク M1.7

    リューター(日本精密機械工作)
    4,698税込5,168
    1袋(5本)
    31日以内出荷
    ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
    仕様M1.7ネジ付きシャンク軸径(Φmm)3形状円筒型
  • 砥石ホルダー リューター(日本精密機械工作)

    砥石ホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    4,288税込4,717
    1個
    3日以内出荷
    超音波研摩装置LS-45用の砥石ホルダーです。ダイヤモンド工具、セラミックスティック砥石、ラッピング工具などを挟んで使用します。
  • クリストンブリッスル 交差穴用 リューター(日本精密機械工作)

    クリストンブリッスル 交差穴用

    リューター(日本精密機械工作)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000毛丈(mm)50
  • クリストンブリッスル ピンポイント用 リューター(日本精密機械工作)

    クリストンブリッスル ピンポイント用

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸径×軸長(mm)3×29毛丈(mm)20ブラシ径(Φmm)5
  • ソフトラップ (アングルタイプ) リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップ (アングルタイプ)

    リューター(日本精密機械工作)
    759税込835
    1袋(5枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    裏面接着剤付き。ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石のアングルタイプです。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
  • 軽合金用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    軽合金用超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)
    2,798税込3,078
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。 (刃径Φ6.0以下はオール超硬です。 )
    用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています仕様スパイラルカット軸径(Φmm)3
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
    砥材セラミック
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、調金、貴金属の仕上げに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
    砥材セラミック
  • 軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研磨用

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
    軸径(Φmm)3砥材ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
  • 軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石(ラビン)

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。
    軸径(Φmm)3粒度#320砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材ステンレス
  • 軸付セラミックゴム砥石 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 金属研削用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。
    軸径(Φmm)6砥材セラミックWA系最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)
  • 特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハード リューター(日本精密機械工作)

    特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハード

    リューター(日本精密機械工作)
    3,698税込4,068
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
    軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 異形状軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    異形状軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
    軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬度ハード
  • プラスチック製工具スタンド Φ2.34用 リューター(日本精密機械工作)

    プラスチック製工具スタンド Φ2.34用

    リューター(日本精密機械工作)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    外形寸法(mm)Φ79×91穴数48
  • アクリル製工具スタンド Φ2.34用 リューター(日本精密機械工作)

    アクリル製工具スタンド Φ2.34用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    滑り防止クッションが付属しています。
    外形寸法(mm)110×74×17.5穴数40
  • 超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置 オールマイティリューター

    リューター(日本精密機械工作)
    469,800税込516,780
    1セット
    8日以内出荷
    超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
    質量(kg)4.5出力(W)45MAX電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200周波数(kHz)(発信)18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170周波数調整:自動追尾式LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル出力調整無断連続可変式
  • 機械装着用h4スピンドル EL-64 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル EL-64

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    EL-64機種用旋盤ホルダーです。ホルダーガイドを付け替えることで、芯高が変えられます。
    トラスコ品番124-7063適合機種ELM-64、ELM-64Y、ELM-64YCセット内容六角棒スパナ3、5各1本 六角棒スパナ3、5質量(kg)1.5外径×内径(Φmm)(ホルダー部)94×70アズワン品番64-8544-95
  • 機械装着用h4スピンドル用ロックナット リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル用ロックナット

    リューター(日本精密機械工作)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ロックナットです。
  • 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コレットチャックです。
  • 特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ リューター(日本精密機械工作)

    特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    材質人工セーム皮(重ね合わせ)厚さ(mm)5穴径(Φmm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)20適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • LMG小径アジャストチャック リューター(日本精密機械工作)

    LMG小径アジャストチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    チャック能力(mm)Φ0.3~0.8
  • 精密マイクロボール盤 リューター(日本精密機械工作)

    精密マイクロボール盤

    リューター(日本精密機械工作)
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷
    高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
    仕様キーレスチャック式質量(kg)22.8電源(V)単相AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])7000/12000チャック能力(mm)Φ0.3~3.175穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3定格入力(kVA)0.9ストローク上下(mm)30テーブルタイプ
  • ミニライトモータユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニライトモータユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    胴径(Φmm)最大27最大トルク(N・cm)2
  • サブコレットアーバーセット リューター(日本精密機械工作)

    サブコレットアーバーセット

    リューター(日本精密機械工作)
    25,980税込28,578
    1本
    61日以内出荷
    ツカミ能力(最大5mm)、許容回転数20000min-1
    許容回転数(min-1[r.p.m])20000ツカミ能力(mm)最大5
  • LEC-900用変換プラグ リューター(日本精密機械工作)

    LEC-900用変換プラグ

    リューター(日本精密機械工作)
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示させるときに使用します。
  • 工具収納箱 リューター(日本精密機械工作)

    工具収納箱

    リューター(日本精密機械工作)
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    プラスチック製の工具収納箱です。
    外寸法・幅(mm)245外寸法・高さ(mm)176外寸法・奥行(mm)34.5
  • 木製工具収納箱 リューター(日本精密機械工作)

    木製工具収納箱

    リューター(日本精密機械工作)
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    工具にあった穴をドリルであけて使用することもできます。
  • ゴム砥石シート リューター(日本精密機械工作)

    ゴム砥石シート

    リューター(日本精密機械工作)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    各種金属製品の研削研磨に適しています。ゴム砥石をシート状にしました。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。ローラーに巻き付ける事で部品の研磨にもご利用頂けます。
    厚さ(mm)3砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材各種金属
  • ダイヤモンドスプレー リューター(日本精密機械工作)

    ダイヤモンドスプレー

    リューター(日本精密機械工作)
    5,598税込6,158
    1本(50mL)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を稀釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用頂けます。金型のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に便利です。稀釈液は水溶性です。
  • ダイヤモンドペースト リューター(日本精密機械工作)

    ダイヤモンドペースト

    リューター(日本精密機械工作)
    8,998税込9,898
    1本(5g)
    6日以内出荷
    超硬合金、高速度鋼、合金工具鋼など焼入れ後の鏡面、精密仕上げに適しています。厳選した天然ダイヤを使用しているため品質が優れています。注射器入り(5g)グリース状になっており、稀しゃく液で希望の濃度に薄めて、ラップング工具で仕上げができます。
    付属品専用希釈液(30mL) ×1本
  • スイング用ツールホルダ リューター(日本精密機械工作)

    スイング用ツールホルダ

    リューター(日本精密機械工作)
    8,698税込9,568
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    ダイヤモンド砥石、電着ダイヤモンドヤスリをねじ込んで使用します。
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    リューターミニエイトスイング(LEM-08W、LEM-30JW)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。加工品の材質、形状、仕上程度に合わせてお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに砥材セラミック
  • 超硬ヘラ 球 リューター(日本精密機械工作)

    超硬ヘラ 球

    リューター(日本精密機械工作)
    9,798税込10,778
    1本
    6日以内出荷
    ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
    用途先端部の球を使い丸い溝などの部分の仕上げなどに使用します。タイプ適合材貴金属
  • 超硬ヘラ 半球 リューター(日本精密機械工作)

    超硬ヘラ 半球

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
    用途先端部のRを使い丸い溝の部分の仕上げなどに使用します。タイプ半球適合材貴金属
  • 超硬ヘラ 平 リューター(日本精密機械工作)

    超硬ヘラ 平

    リューター(日本精密機械工作)
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷
    ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
    用途やや面のある部分を更に広く仕上げるときに使用します。タイプ適合材貴金属