カテゴリ
絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,165)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,202)
- スバル(14,607)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,989)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- ブランドをもっと見る

スシロ用ヤスリ平形細目
リューター(日本精密機械工作)¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平幅(mm)5.5厚さ(mm)1.5寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ細目
スシプロ用ヤスリ丸細目
リューター(日本精密機械工作)¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状丸寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ細目断面寸法(mm)Φ3
スシプロ用ヤスリ半丸細目
リューター(日本精密機械工作)¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状半丸幅(mm)5厚さ(mm)2寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ細目
スシロ用ヤスリ平形荒目
リューター(日本精密機械工作)¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平幅(mm)5.5厚さ(mm)1.5寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ荒目
スシプロ用ヤスリ三角中目
リューター(日本精密機械工作)¥969税込¥1,0661袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状三角寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ中目断面寸法(mm)3.8(△)
ホイール型ポリッシャーサンダー Φ25
リューター(日本精密機械工作)¥2,798税込¥3,0781袋3日以内出荷抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)材質【ポリッシャーサンダー】不織布幅(mm)1.5穴径(mm)2.4
ホイール型ポリッシャーサンダー Φ20
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581袋3日以内出荷抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)材質【ポリッシャーサンダー】不織布幅(mm)1.5穴径(mm)2.4
ジルコバー(荒)セット 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥14,980税込¥16,4781式3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度荒入数(本)5
ジルコバー(細)セット 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥14,980税込¥16,4781式3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度細入数(本)5
ジルコバー(荒) 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ荒
ジルコバー(中)セット 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥14,980税込¥16,4781式3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度中入数(本)5
ジルコバー(中) 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ中
ジルコバー(細) 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ細
軸付ポリッシャーサンダーΦ20 #240
リューター(日本精密機械工作)¥1,798税込¥1,9781袋3日以内出荷抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途一般鋼材・ステンレス・アルミニウム・木材・樹脂などの研磨仕上げ用材質【ポリッシャーサンダー】不織布軸径(Φmm)3粒度120厚さ(mm)1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)25
軸付ポリッシャーサンダーΦ25 #240
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途一般鋼材・ステンレス・アルミニウム・木材・樹脂などの研磨仕上げ用材質【ポリッシャーサンダー】不織布軸径(Φmm)3粒度400厚さ(mm)1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)20
軸付ポリッシャーサンダーΦ20 #400
リューター(日本精密機械工作)¥1,798税込¥1,9781袋3日以内出荷抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途一般鋼材・ステンレス・アルミニウム・木材・樹脂などの研磨仕上げ用材質【ポリッシャーサンダー】不織布軸径(Φmm)3粒度240厚さ(mm)1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)20
軸付ポリッシャーサンダーΦ25 #400
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途一般鋼材・ステンレス・アルミニウム・木材・樹脂などの研磨仕上げ用材質【ポリッシャーサンダー】不織布軸径(Φmm)3粒度400厚さ(mm)1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)25
超硬カッター スパイラルカット
リューター(日本精密機械工作)¥2,998~税込¥3,298~1袋3日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。_x000D_。使い易い形状と高品質のものを選びました。用途金属・非金属の研削やバリ取りに適しています仕様スパイラルカット軸径(Φmm)6
レシプロ用コーティングヤスリ平形中目
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平幅(mm)5.5厚さ(mm)1.5寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ中目
精密ヤスリ(荒目) 半丸
リューター(日本精密機械工作)¥3,198税込¥3,5181袋5日以内出荷精密ヤスリ。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)形状半丸幅(mm)6.3厚さ(mm)2.2全長(mm)200目の粗さ荒目サイズ(mm)【刃部】100
精密ヤスリ(荒目) 三角
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881袋5日以内出荷精密ヤスリ。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)形状三角全長(mm)200目の粗さ荒目サイズ(mm)【刃部】100断面寸法(mm)4.5(△)
精密ヤスリ(荒目) 丸
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181袋5日以内出荷精密ヤスリ。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)形状丸全長(mm)200目の粗さ荒目サイズ(mm)【刃部】100断面寸法(mm)Φ3.7
精密ヤスリ(荒目) 平形
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181袋5日以内出荷精密ヤスリ。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)形状平幅(mm)7.2厚さ(mm)1.5全長(mm)200目の粗さ荒目サイズ(mm)【刃部】100
精密ヤスリ(荒目) 角
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881袋5日以内出荷精密ヤスリ。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)形状角全長(mm)200目の粗さ荒目サイズ(mm)【刃部】100断面寸法(mm)3.3(□)
精密ヤスリ(荒目)セット
リューター(日本精密機械工作)¥12,980税込¥14,2781式5日以内出荷精密ヤスリ。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)形状平/平先/半丸/丸/角/三角目の粗さ粗目入数(本)5
ブラシモータスピンドル
リューター(日本精密機械工作)¥159,800税込¥175,7801本6日以内出荷リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途微細な箇所の研磨作業砥材セラミック適合材樹脂
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から16日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ニュースーパーストーン
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
セラミックフラップサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属
精密ヤスリ 5本セット
リューター(日本精密機械工作)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷平型、半円、丸、角、三角のヤスリの5本セットです。セット内容X0301、X0302、X0303、X0304、X0305形状平型、半円、丸、角、三角目の粗さ標準入数(本)5
ウッドラッピングチップ 2個
リューター(日本精密機械工作)¥3,598税込¥3,9581セット(3本)3日以内出荷ハードタイプ。金型などの研磨、ツヤ出しに適しています。長さ(mm)48幅(mm)7厚さ(mm)3適合材金属入数2