502件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールポストアタッチメント(機械装着式h4スピンドル用) リューター(日本精密機械工作)

    ツールポストアタッチメント(機械装着式h4スピンドル用)

    リューター(日本精密機械工作)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    HSM用ツールポストアタッチメントです。 ホルダーガイドの位置を替えることで、芯高が変えられます。
    トラスコ品番124-8555寸法(mm)(取り付け部)Φ100×13、(ホルダーガイド部)24.75×24.75質量(kg)1.35適合ホルダHSMアズワン品番64-8733-16
  • サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    39,980税込43,978
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容B1415、B1416、B1418、B1420、B3215、B3216、B3218、B3219、B3220、B6119、B6219、B6319、B6419、F3306、F3308、F3310、F3313、F3315、F8121、F8221、F8351、R4901、R4911、R4921、R4931、S1206、S1212、S1224、S2001、S2002、S2521、S2522、S2541、S2542、S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
  • カエリ取り用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    カエリ取り用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    49,980税込54,978
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容B5118、B5119、B5120、B6118、B6218、B6318、B6418、B6518、B6618、B6718、B6818、B7351、B9051、B9053、B9055 、B9057、R2311、R2321、R2331、R2341、R4411、R4412、R4421、R4422、R4422、R4508、R4510、R4558、R4560、R4901、R4911、R4921、R4931、R7311、R7321、R7331、R7341、R8311、R8321、R8331、R8341 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
  • 金型研磨用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    金型研磨用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    39,980税込43,978
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容F3108、F3110、F3113、F3115、F3308、F3310、F3313、F3315、F3508、F3510、F3513、F3515、F3708、F3710、F3713、F3715、F7311、F7321、F7332、F7341、F7351、F7361、F7385、F7391、F8121、F8221、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2137、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2147 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
  • 金属研削・バリ取り用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    金属研削・バリ取り用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    52,980税込58,278
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3223、G3224、G3225、G3226、G3227、G3265、G3266、G3267、G3411、G3413、G3415、G3511、K3116、K3216、K3316、K3416、K3516、N1160、N1260、N1360、N1560、N1660、R2311、R2321、R2331、R2341、R4311、R4321、R4331、R4341、R4351、R4361、R4556、R4558、R4560 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3適合材金属
  • ドリルチャックユニット リューター(日本精密機械工作)

    ドリルチャックユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。
    寸法(Φmm)0.5~4.0
  • リューターフレックス 「極」 リューター(日本精密機械工作)

    リューターフレックス 「極」

    リューター(日本精密機械工作)
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
    リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
    用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット定格電流(A)モータ:1.3最大トルク(N・cm)15.7定格入力容量(kVA)0.9
  • コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    リューターフレックス「極」LF-300用の別売コレットチャックです。
  • セーフティーグラス リューター(日本精密機械工作)

    セーフティーグラス

    リューター(日本精密機械工作)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    加工時・安全のため保護メガネ
    形状二眼型グレー
  • セーフティーグラス リューター(日本精密機械工作)

    セーフティーグラス

    リューター(日本精密機械工作)
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    加工時・安全のため保護メガネ
    形状二眼型ブルー
  • 軽合金加工工具セット リューター(日本精密機械工作)

    軽合金加工工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    67,980税込74,778
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351、C6001、C6002、G5002、G5003、G5004、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、S2001、S2002、S2003、S2004、S2521、S2522、B7322、B7326、B7331、B7341、B8320、B8330、B8360、F3204、F3206、F3406、F3408、F3606、F3608、F3806、F3808(各1本)、TS-02軸径(Φmm)3セット数40本入
  • バリ取り工具セット リューター(日本精密機械工作)

    バリ取り工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    79,980税込87,978
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    軸径(Φmm)3
  • 宝飾・彫金加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    宝飾・彫金加工用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    68,980税込75,878
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03軸径(Φmm)2.34セット数60本入
  • 試作加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    試作加工用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    75,980税込83,578
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    軸径(Φmm)2.34、3セット数60本入
  • 金属みがき用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    金属みがき用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
  • 金属加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    金属加工用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    65,980税込72,578
    1セット(60本)
    当日出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容D3030、D3120、D3140、D3460、K3122、K3123、K3126、K3323、K3326、G3101、G3102、G3103、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、G7211、R2112、R2122、R2132、R2142、R2152、R2162、R2312、R2322、R2332、R2342、R5312、S1112、S1312、S2001、S3082、S3122、S3308、S3312、B1311、B1319、B3211、B3219、B4211、B4219、F3106、F3110、F3115、F3506、F3510、F3515、A1111、A1113、A1115(各1本)、M1301(2本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
  • ドレッシング砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ドレッシング砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    7,298税込8,028
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    各種砥石の目立てから成形まで幅広い用途にご使用いただけます。
    粒度#220寸法(mm)100×20×20
  • クリストンマトリックスバー用ホルダー リューター(日本精密機械工作)

    クリストンマトリックスバー用ホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1パック(2本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ノック式でシャープペンシル感覚でのご使用が可能です。
    用途クリストンマトリックスバー用のホルダーとして全長(mm)143
  • Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)

    Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等
  • 電着ダイヤモンドヤスリ(#100)セット リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドヤスリ(#100)セット

    リューター(日本精密機械工作)
    17,980税込19,778
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。スターター用として各種1本入りのセット品をご用意しました。
    セット内容平型X0201、半円X0202、丸X0203、三角X0204、四角X0205 各形状・1本ずつ粒度#100全長(mm)80刃長(mm)80セット数5本入
  • スイング用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    スイング用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1セット(486点)
    3日以内出荷
    リューターミニエイトスイングユニット(LEM-08WA、LEM-30JWA)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。加工品の材質、形状、仕上げ程度に合わせてお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに適しています。セット内容ホルダー付セラミック W1101、W1102、W1103、W1104 〈各1本〉、スティック砥石 W1201、W1202、W1203、W1204 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ Q2181、Q2182、Q2183 〈各1本〉、チップホルダー W3001 〈5本〉、フェルトチップ W4001 〈20枚〉、サンドペーパーチップ W5001、W5002、W5003、W5004、W5005、W5006、W5007、W5008、W5009 〈各50枚〉、ケース TS-06セット数22種486点入
  • 超硬合金ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)

    超硬合金ツイストドリルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    37,980税込41,778
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    高品質の超硬合金製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基板の穴あけ用。セット内容T3005、T3006、T3007、T3008、T3009、T3010、T3011、T3012、T3013、T3014、T3015、T3016、T3017、T3018、T3019、T3020、T3021、T3022、T3023、T3024 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)3.175全長(mm)38セット数20本入
  • スチール鋼ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)

    スチール鋼ツイストドリルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    24,980税込27,478
    1セット(19本)
    3日以内出荷
    高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。セット内容T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)2.34全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000セット数19本入
  • サンダーセット リューター(日本精密機械工作)

    サンダーセット

    リューター(日本精密機械工作)
    79,980税込87,978
    1セット(122本)
    翌々日出荷
    各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
    用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)3セット数122本入適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
  • 軸付弾性砥石セット(各種金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石セット(各種金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    39,980税込43,978
    1セット(62本)
    3日以内出荷
    軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
  • 軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    38,980税込42,878
    1セット(72本)
    3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
  • 軸付セラミックゴム砥石セット(金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石セット(金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    38,980税込42,878
    1セット(72本)
    8日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
  • 軸付シリコンゴム砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付シリコンゴム砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    36,900税込40,590
    1セット(58本)
    3日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。
    用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34セット数58本入適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ
  • 超音波研磨装置LS-45用 延長アダプタM6 リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置LS-45用 延長アダプタM6

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ツールチャックを延長する際に使用します。
    適合機種GS-45全長(mm)21
  • 超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックアダプタ付 リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックアダプタ付

    リューター(日本精密機械工作)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャック・アダプター付きです。
    用途タガネ・ヘラを入れて使用します。適合機種GS-45全長(mm)39
  • Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)

    Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
  • ソニック用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    ソニック用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    36,980税込40,678
    1セット(17本)
    3日以内出荷
    リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。深い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合機種GS-H26適合材金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
  • Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)

    Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材アルミナ適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
  • レシプロ用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    レシプロ用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    139,800税込153,780
    1セット(504点)
    3日以内出荷
    研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に適合機種RE-06、RE-18A、RE-10Aセット内容ホルダー付セラミック P1001、P1002、P1003、P1004 〈各1本〉、スティック砥石 P1011、P1012、P1013、P1014 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 P1201、P1202、P1203、P1204、P1211、P1212、P1213、P1214 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ P2001、P2002、P2003 〈各1本〉、ダイヤモンド砥石 P3021 〈1本〉、チップホルダーP4001、P4002 〈各5本〉、チップホルダー P4003 〈2本〉、フェルトチップ P4101 〈20枚〉、サンドペーパーチップ P4211、P4212、P4213、P4214、P4215、P4216、P4217、P4218、P4219 〈各50枚〉、ツールホルダー P7001、P7002 〈各1本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)6セット数35種・504点入適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
  • 機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用) リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用)

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 異形状ボラゾン砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    異形状ボラゾン砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    33,980税込37,378
    1セット(12本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ リューター(日本精密機械工作)

    M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ
    厚さ(mm)0.5外径(Φmm)12穴径(mm)3
  • M1501・M1601用 幅厚工具用ネジ リューター(日本精密機械工作)

    M1501・M1601用 幅厚工具用ネジ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    M1501・M1601用 幅厚工具用ネジ
    全長(mm)17ねじ頭径(mm)6.7ねじ部M3
  • M1501・M1601用ワッシャ リューター(日本精密機械工作)

    M1501・M1601用ワッシャ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    M1501・M1601用 通常ワッシャ
    トラスコ品番168-4485厚さ(mm)0.5外径(Φmm)8穴径(mm)3
  • M1501・M1601用ネジ リューター(日本精密機械工作)

    M1501・M1601用ネジ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    M1501・M1601用 通常ネジ
    全長(mm)10ねじ頭径(mm)6.7ねじ部M3