絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(165)
  • イスカル(4,294)
  • エスコ(3,717)
  • 三菱マテリアル(3,107)
  • 京セラ(2,721)
  • ワルター(2,684)
  • 住友電工ハードメタル(2,319)
  • タンガロイ(2,223)
  • サンドビック(2,101)
  • ミニター(1,747)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
  • ケナメタル(1,150)
  • TRUSCO(1,089)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,020)
  • グーリング(984)
  • ヤナセ(柳瀬)(906)
  • OSG(オーエスジー)(884)
  • MSTコーポレーション(804)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
405件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マンドレール リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • 電着ダイヤモンド砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンド砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    5,998税込6,598
    1セット(30本)
    当日出荷
    超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
    用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に軸径(Φmm)3全長(mm)44.5対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなどセット数30本入
  • 精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    精密加工用超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)2.34材質超硬適合材金属・非金属
  • 軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
    用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
  • カッティングディスク リューター(日本精密機械工作)

    カッティングディスク

    リューター(日本精密機械工作)(3件のレビュー)
    569税込626
    1パック(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
  • 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
    用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
  • 軸付傘型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    軸付傘型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1パック(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
    用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状傘型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • 割りピン リューター(日本精密機械工作)

    割りピン

    リューター(日本精密機械工作)
    3,298税込3,628
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
  • 研磨材入りスパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)

    研磨材入りスパイラルブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
    用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属・非金属、木材など
  • ホイールフェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    ホイールフェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに穴径(Φmm)1.8材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
    用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)
  • マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作)

    マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
    用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
  • サンドペーパーディスク リューター(日本精密機械工作)

    サンドペーパーディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    1,598税込1,758
    1パック(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付
    砥材C(黒色炭化けい素)適合材一般金属など
  • 機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
    用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
  • ダイヤモンド研磨シート リューター(日本精密機械工作)

    ダイヤモンド研磨シート

    リューター(日本精密機械工作)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
    用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
  • 軸付エンドブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1パック(5個)
    当日出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
  • 軸付エンドブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ 豚(黒)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,588税込1,747
    1パック(5個)
    当日出荷
    黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 超硬カッター シャンク径3mm リューター(日本精密機械工作)

    超硬カッター シャンク径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
    用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
  • ホイール型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ホイール型セラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,188税込2,407
    1パック(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材セラミック(WA系)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
  • ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)

    ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
    用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
  • 軸付シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付シリコンゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
  • L-JK用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    L-JK用 軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    1,598税込1,758
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型粒度#36砥材A黒結合剤B(レジノイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、ステンレス鋼結合度P
  • 軸付砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
  • ソフトラップ  (軸付き型) リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップ (軸付き型)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
    用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。軸径(Φmm)3×28形状円筒型外径(Φmm)13厚さ(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
  • 軸付ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
  • ホイール型ランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ホイール型ランダムゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,598税込1,758
    1パック(10本)
    当日出荷
    弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
    用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)18粒度#120形状平型グレー砥材C(黒色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
  • 軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク

    リューター(日本精密機械工作)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨軸径(Φmm)3粒度120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト入数(本)1
  • 軸付セラミックゴム砥石 お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 お試し5本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1セット(5本)
    当日出荷
    セット内容R2141、R2143、R2145、R2146、R2147軸径(Φmm)3入数5
  • 金属用セラミックアングル砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    金属用セラミックアングル砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    4,398税込4,838
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックWA結合剤R(ゴム)適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
  • 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。外径、厚さ、電着面の異なるものを揃えましたので用途に合わせてお選びください。
    用途金属・非金属の溝入れ及び、切断に適しています。刃厚(mm)0.55適合材ステンレス
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,498税込2,748
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ソフト材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • 軸付カップブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1パック(5本)
    当日出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
  • スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    スチールツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
  • スチールカッター クラウンソー リューター(日本精密機械工作)

    スチールカッター クラウンソー

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
    用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
  • 軸付シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付シリコンゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 軸付砥石セット お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石セット お試し5本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    セット内容G3214、G3224、G3234、G3244、G3254×各1本軸径(Φmm)3