7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研削用
研削性に重点を置いたゴム砥石です。従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 形状円筒型 砥材セラミック(WA系)
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨 軸径(Φmm)3 粒度120 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト 入数(本)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨 軸径(Φmm)3 長さ(mm)100 適合材 入数(本)1
1本(5本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60 最大トルク(N・m)0.059 定格電流(A)0.75 定格消費電力(W)68 チャック能力(mm)Φ0.5~6.0 砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途微細な箇所の研磨作業 砥材セラミック 適合材樹脂
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ 適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
1本(3本)
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)