2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●キットの分類 : 開発キット●キット名 : LI-ION Battery Charger●MCP73833充電マネージャ評価キット. MCP73833リチウムイオンバッテリ充電評価ボードには●各種デバイスオプション評価用の2つの回路があります。. 充電電圧: 4.20 V プログラム可能な高速充電電流●最大1000 mA 放電セルの前処理: 前処理しきい値電圧: 3.0 V 前処理電流: プログラム可能な高速充電電流の10 % 定電圧モードの最小電流により自動的に充電完了 安全時間間隔6時間で自動的に充電完了 終了電流: プログラム可能な高速充電電流の7.5 % 自動再充電: しきい値電圧: 4.05 V セル温度監視 フューエルゲージ用充電電流モニタ 熱調整 逆放電保護 高電力処理容量の3 mm x 3 mm●10リードDFNパッケージによる評価 シンプルな単独動作 外部ベンチ電源又は電圧調整されたウォールキューブから電源供給 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様PIC16F886マイクロコントローラ搭載の28ピンデモボード、USBケーブル、すべてのユーザガイド / 技術ドキュメント / ソースコードが収録されたCD。. PICkit シリアルアナライザ. PICkit シリアルアナライザは、PCと外部シリアルデバイス間で直接通信を行うためのUSBベースのツールです。テスト中のデバイスとのシリアル通信を容易に管理できます。 WindowsR GUIでハードウェアを設定したり、対象デバイスとの「スクリプト」による通信を設定したりできます。 ソフトウェアGUIで作成したスクリプトは、後で使用することができるように内部のライブラリに保存されます。 スクリプトは、簡単に実行できるようにプッシュボタンに割り当てることも、ライブラリインデックスから直接実行することもできます。 すべての通信データとイベントは、トランザクションウィンドウに可読形式で表示されます。. 対応プロトコル I2Cマスタ / スレーブ、SPIマスタ、USART非同期 / 同期、LIN (電気的仕様を満たすには外部ハードウェアが必要)、MICROWIRE 28ピンデモボードに、PIC16F886、スイッチ、LED、PICkit アナライザ用コネクタ、及び十分なプロトタイプエリアを搭載 プロセッサに、3種類のI2Cデバイス(EEPROM、ADC、リアルタイムクロック)のI2C通信及びエミュレーションをサポートするデモンストレーションファームウェアを搭載 サンプルのカスタムGUIが用意されていて、サポート対象の各シリアルプロトコルでのDLLの使用方法をデモンストレーション可能。 サンプルはVisual Basic 2005 Express (MicrosoftRから無償ダウンロード)のプロジェクト形式 シリアルアナライザソフトウェアはMicrosoftR .NET Frameworkを使用 存在しない場合は、インストールプロセスでインターネットから.NETを自動的にダウンロード
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

関連カテゴリ