カテゴリ

  • 制御機器(125)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • CKD(185)
  • MAZDA(マツダ)(399)
  • omron(オムロン)(176)
  • Panasonic(パナソニック)(905)
  • RS PRO(125)
  • SMC(1,129)
  • TPP(160)
  • YAMAHA(ヤマハ)(504)
  • イトーキ(121)
  • オカムラ(岡村製作所)(403)
  • テンパール工業(247)
  • パナソニックコネクト(122)
  • メディアカバーマーケット(3,514)
  • 住友重機械工業(116)
  • 日東工業(253)
  • 河村電器産業(257)
  • 渡辺電機工業(182)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(125)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-p」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
125件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PIC12F675-E/P MICROCHIP

    PIC12F675-E/P

    MICROCHIP
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P

    MICROCHIP
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(30個)
    当日出荷
    MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB高さ = 4.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC16F1823-E/P MICROCHIP

    PIC16F1823-E/P

    MICROCHIP
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F1827-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F1827-E/P

    MICROCHIP
    ¥739税込¥813
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - KB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 384 B●PWMユニット数: 4●SPIチャンネル数: 2●USARTチャネルの数: 1●PWM: - (1 ECCPフルブリッジ), - (1 ECCPハーフブリッジ), - (2 CCP)mm●PIC16F1826/1827 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1826/1827ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高7 KBのプログラムメモリ、384バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 32 MHz - 31 kHz I/Oピン - 16 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 12チャンネルmTouchTM静電容量型センサモジュール 2個のキャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール - PIC16F1827のみ 2個のキャプチャ - コンペア - PWM (ECCP)モジュール - PIC16F1826 - 1、PIC16F1827 - 2 2個のコンパレータ 8ビットタイマ - PIC16F1826 - 2、PIC16F1827 - 4 1個の16ビットタイマ マスタ同期シリアルポート(MSSP)、SPI及びI2C(TM)き - PIC16F1826 - 1、PIC16F1827 - 2 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) データ信号変調器モジュール SRラッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F690-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F690-E/P

    MICROCHIP
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    PIC16F631/677/685/687/689/690 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F631/677/685/687/689/690ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大7 KBのプログラムメモリ、256バイトのRAM、及び最大256バイトのデータEEPROMを搭載しています。設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 32 kHz I/Oピン x 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F677/685/687/689/690モデルのみ 2個のコンパレータ 8ビットタイマ - PIC16F631/677/687/689モデル x 1、PIC16F685/690モデル x 2 1個の16ビットタイマ 1つの拡張キャプチャ、コンペア、PWMモジュール - PIC16F685/690モデルのみ 同期シリアルポート(SSP) - PIC16F677/687/689/690モデルのみ 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) - PIC16F687/689/690モデルのみ
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 7 KB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F675-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F675-E/P

    MICROCHIP
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    PIC12F629 675 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F629 675ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリ、及び64バイトSRAMと128バイトEEPROMから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 I/Oピン 6 コンパレータ 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC12F675のみ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)
    仕様ファミリー名 = PIC12Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード、128 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 64 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0ADCユニット数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1509-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1509-E/P

    MICROCHIP
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8192ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 512 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 4×10 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1508/1509 8-Bit Flash Microcontrollers. The PIC16F range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F1508/1509 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s enhanced mid-range core with - 16 level deep hardware stack and 49 instructions. These MCUs provide up to - MIPS, up to 14 Kbytes program memory with data memory of up to 512 bytes RAM. On board is - configurable oscillator with ±1% accuracy. Microcontroller Features. 20 MHz Max. CPU Speed 49 Instructions 16 Level Hardware Stack 16 MHz Internal Oscillator - Selectable Frequency Range 16 MHz to 32 kHz 18 I/O Pins XLP Technology Power-On Reset (POR) Power-Up Timer (PWRT) Programmable Low Power Brown-Out Reset (LPBOR) Extended Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). Peripherals. 12 Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) 5-bit Digital to Analogue Converter (DAC) Two Comparators Voltage Reference Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Four 10-bit PWM Modules Master Synchronous Serial Port (MSSP) with SPI and I2C(TM)Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (EUSART) Four Configurable Logic Cell (CLC) Modules Numerically Controlled Oscillator (NCO) Complimentary Waveform Generator (CWG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F1826-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F1826-E/P

    MICROCHIP
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 256 B●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●長さ: 23.37mm●PIC16F1826/1827 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1826/1827ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高7 KBのプログラムメモリ、384バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 32 MHz - 31 kHz I/Oピン - 16 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 12チャンネルmTouchTM静電容量型センサモジュール 2個のキャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール - PIC16F1827のみ 2個のキャプチャ - コンペア - PWM (ECCP)モジュール - PIC16F1826×1、PIC16F1827×2 2個のコンパレータ 8ビットタイマ - PIC16F1826×2、PIC16F1827×4 1個の16ビットタイマ マスタ同期シリアルポート(MSSP)、SPI及びI2C(TM)き - PIC16F1826×1、PIC16F1827×2 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) データ信号変調器モジュール SRラッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F1825-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F1825-E/P

    MICROCHIP
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB, 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 4●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●動作温度 Max: +125 ℃mm●PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F1825/1829 ファミリのマイクロコントローラは、 16 段のハードウェアスタックと 49 個の命令を備えた Microchip の拡張ミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 8 MIPS で動作し、 14KB のプログラムメモリ、 1024バイトの RAM 、256バイトの EEPROM を備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータを搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 32 MHz (最大)CPU 速度 49種類の命令 16段のハードウェアスタック 32 MHz 内部発振器 - 周波数範囲32 MHz ~ 31 kHz を選択可能 I/Oピン x 12 - PIC16F1825 I/Oピン x 18 - PIC16F1829 XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマー(PWRT) 発振器起動タイマー(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP)の強化 インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1825 8チャンネル、PIC16F1829 12チャンネル mTouchTM 静電容量式センサモジュール - PIC16F1825 8チャンネル、PIC16F1829 12チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 拡張キャプチャ / コンペア / PWM (ECCP)モジュール x 2 コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 4 16 ビットタイマ x 1 SPI/I2C付きマスター同期シリアルポート(MSSP) - PIC16F1825×1, PIC16F1829×2 拡張ユニバーサル同期・非同期レシーバ・トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F683-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F683-E/P

    MICROCHIP
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2.048 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F683 - ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。 PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、 - レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 - MIPS の性能と、 3.5 KB のプログラムメモリ、 128 バイト RAM - 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。. 特長. 35個の命令 - レベルのハードウェアスタック - MHz 内蔵発振器 - 8 MHz - 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン - 6 コンパレータ - 1 - チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC - CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F88-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F88-E/P

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - KB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: - x 10 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●寸法: 0.92 - 0.28 - 0.195インチ●PIC16F87 - 88 - ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F87 - 88 ファミリのマイクロコントローラは、 - 段のハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 - MIPS で動作し、 - KB のプログラムメモリ、 368 バイトの RAM - 256 バイトの EEPROM を備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/O ピン - 16 パワーオンリセット( POR - ブラウンアウトリセット( BOR - ウォッチドッグタイマ( WDT - インサーキットシリアルプログラミング( ICSP - インサーキット デバッグ(ICD). 周辺機器. - チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC )- PIC16F88 モデルのみ キャプチャ - コンペア - PWM - CCP )モジュール - ビットタイマ - 2 16 ビットタイマ - 1 SPIとI2C(TM)備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) アドレス指定可能ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ( AUSART )RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F887-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F887-E/P

    MICROCHIP
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    PIC16F882 / 883 / 884 / 886 / 887 8bitマイクロコントローラ。マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。マイクロコントローラ機能:20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン x 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン x 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)周辺機器:10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM(CCP)モジュール x 2 拡張キャプチャ/ コンペア / PWM(ECCP)モジュール x 2 コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPI通信機能とI2C動作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)
    仕様ファミリー PIC16Fパッケージタイ PDIP実装タイ スルーホールピン 40デバイスコ PICデータバス 8bitプログラムメモリサイ 8.19 kB最大周波 20MHzRAMサイ 36 BUSBチャンネ 0PWMユニット 1SPIチャンネル 2CANチャンネル 0イーサネットチャンネル 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F1840-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin PDIP PIC12F1840-E/P

    MICROCHIP
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(60個)
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - KB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●動作温度 Max: +125 ℃mm●PIC12F1822 - 1840 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1822 - 1840ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大8 MIPSで動作し、3.5 KBのプログラムメモリと128バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力範囲: 16 MHz - 31 kHz I/Oピン - 6 コンパレータ - 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 4チャンネル静電容量式タッチセンサ(mTouch(TM))モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 強化されたキャプチャ - コンペア - PWM (ECCP)モジュール - 1 SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) EUSART インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) 超低消費電力(XLP)テクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F628A-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F628A-E/P

    MICROCHIP
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 224 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●ADC数: 0mm●この強力(200ナノ秒の命令実行)ながらプログラムしやすい(35個のシングルワード命令のみ) CMOSフラッシュベースの8ビットマイクロコントローラでは、Microchipの強力なPICRアーキテクチャが18ピンパッケージに詰め込まれており、PIC16F628 / PIC16C62XA / PIC16C5X / PIC12CXXXデバイスとの上位互換性が保たれています。PIC16F628Aは、4 MHz内蔵発振器、128バイトEEPROMデータメモリ、キャプチャ / コンペア / PWM、USART、コンパレータ x 2、プログラマブル基準電圧を搭載しているため、自動車、産業、電気製品、民生品などの用途におけるアナログ / 統合レベルの用途に最適です。低電圧プログラミング 低速クロックモード プログラマブルBOR 4 MHz内蔵発振器 プログラマブルVREF 128バイトEEPROM データメモリ ICDRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 40-Pin PDIP   PIC18F45K22-E/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F45K22-E/P

    MICROCHIP
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP 実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32.768 kB、256 B最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0プログラムメモリタイプ = フラッシュmmPIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6242-E/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6242-E/P

    MICROCHIP
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 550kHz●標準スルーレート: 0.3V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB●幅: 6.35mm●MCP6231 / 6232 / 6234オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6272-E/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6272-E/P

    MICROCHIP
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2MHz●標準スルーレート: 0.9V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 20nV/√Hz●MCP6271 / 6272 / 6273 / 6274 / 6275オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6292-E/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6292-E/P

    MICROCHIP
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    レール to レール = レール to レール入力/出力 標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√Hz MCP6291 / 6292 / 6293 / 6294 / 6295オペアンプ
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Max = +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6022-E/P MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6022-E/P

    MICROCHIP
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(4個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 8.7nV/√Hz●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, I2C、シリアル PDIP MCP23008-E/P MICROCHIP

    マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, I2C、シリアル PDIP MCP23008-E/P

    MICROCHIP
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(25個)
    8日以内出荷
    仕様●I/Oチャンネル数 : 8●インターフェース : I2C●シリアル●ピン数 : 18●パッケージタイプ : PDIP●クロック周波数 : 5MHz●実装タイプ : スルーホール●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 8-Pin ローサイド スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 8-Pin ローサイド スルーホール

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP

    MICROCHIP
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール

    MICROCHIP
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12bitDAC MICROCHIP

    12bitDAC

    MICROCHIP
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 10ビット D/Aコンバータ Microchip MICROCHIP

    10ビット D/Aコンバータ Microchip

    MICROCHIP
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETドライバ MICROCHIP

    Microchip MOSFETドライバ

    MICROCHIP
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2C

    MICROCHIP
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(60個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit I2C

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C

    MICROCHIP
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(20個)
    8日以内出荷
  • Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → -10 V, 8-Pin, TC7660EPA MICROCHIP

    Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → -10 V, 8-Pin, TC7660EPA

    MICROCHIP
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → -10 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 10 kHz●寸法: 0.4×0.3×0.175インチ●高さ: 4.45mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 スルーホール

    MICROCHIP
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 30V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 1●トポロジー: ハイサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●TC4431/4432 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit

    MICROCHIP
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(60個)
    8日以内出荷
  • マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO 11898, 8-Pin PDIP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO 11898, 8-Pin PDIP

    MICROCHIP
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip レギュレータ チャージポンプ -3 → → 18 V, 8-Pin, TC962EPA MICROCHIP

    Microchip レギュレータ チャージポンプ -3 → → 18 V, 8-Pin, TC962EPA

    MICROCHIP
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 80mA●出力電圧: -3 → → 18 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 24 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12ビット D/Aコンバータ Microchip MICROCHIP

    12ビット D/Aコンバータ Microchip

    MICROCHIP
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(30個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 4.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 4.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール

    MICROCHIP
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12ビット D/Aコンバータ Microchip MICROCHIP

    12ビット D/Aコンバータ Microchip

    MICROCHIP
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    MCP4821/4822シリーズ12ビットD/Aコンバータ
    仕様アーキテクチャ = レジスタストリング分解能 = 12ビットフルスケールエラー = 12LSB全非線形エラー = ±12LSBDACチャンネル数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8最大セトリング時間 = 4.5μsデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)出力極性 = バイポーラ基準電圧 = 内部電源タイプ = 単一電源動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC7660SEPA MICROCHIP

    Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC7660SEPA

    MICROCHIP
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ: チャージポンプmA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●高さ: 4.06mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応