カテゴリ

  • 制御機器(419)
    • ディスクリートその他関連用品(167)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • STMicro(27)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • ATMEL(2)
  • 三菱電機(6)
  • Seeit(3)
  • Arduino(3)
  • STマイクロエレクトロニクス(1)
  • Mono Wireless(13)
  • omron(オムロン)(11)
  • onsemi(11)
  • Lattice Semiconductor(10)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(10)
  • Texas Instruments(7)
  • FTDI Chip(7)
  • SRIC(スリック)(6)
  • RS PRO(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • エステー(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(411)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eeprom」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Serial EEPROM MICROCHIPSerial EEPROMMICROCHIP
4,398税込4,838
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology EEPROM MICROCHIPMicrochip Technology EEPROMMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology パラレルEEPROM MICROCHIPMicrochip Technology パラレルEEPROMMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
Microchip Technology シリアルEEPROM MICROCHIPMicrochip Technology シリアルEEPROMMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤーMICROCHIP(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
パラレルアクセスEEPROM、Microchip
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-2ワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 128kbit MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 128kbitMICROCHIP
9,998税込10,998
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:128kbit 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:16 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 512kbit MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 512kbitMICROCHIP
29,980税込32,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:512kbit 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.5mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 2kb MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 2kbMICROCHIP
6,398税込7,038
1セット(100個)
7日以内出荷
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレルMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(2個)
5日以内出荷
パラレルアクセスEEPROM、Microchip
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = スルーホールピン数 = 32構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmデータ保持 = 10年パラレルアクセスEEPROM、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレルMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(2個)
5日以内出荷
Microchip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 18.1 x 7.6 x 2.35mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレルMICROCHIP
32,980税込36,278
1セット(32個)
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mmデータ保持 = 10年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレルMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(2個)
5日以内出荷
メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mmワード数 = 8KnsMicrochip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology FPGA構成 EEPROM MICROCHIPMicrochip Technology FPGA構成 EEPROMMICROCHIP
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1024kb MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1024kbMICROCHIP
33,980税込37,378
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ:1024kB 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:1.8 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:0.28インチ 、 高さ:4.95mm 、 寸法:0.4 x 0.28 x 0.195インチ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbit MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1024kbitMICROCHIP
62,980税込69,278
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 2kB SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 2kB SPIMICROCHIP
49税込54
1個
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 2kB●インターフェースタイプ : SPI●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 256 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 16kB SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 16kB SPIMICROCHIP
179税込197
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPIMICROCHIP
129税込142
1個
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 16kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 2 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃年25AA160A/25AA160B/25LC160A/25LC160B SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 16kbit シリアル-3ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 16kbit シリアル-3ワイヤーMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(25個)
5日以内出荷
メモリサイズ = 16kbitインターフェースタイプ = シリアル-3ワイヤーパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 1024 x 16ビット、2048 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8 bit, 16bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 1024, 2048nsシリアルアクセスEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 4kB SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 4kB SPIMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 4kBインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 512 x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbitMICROCHIP
179,800税込197,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbitMICROCHIP
22,980税込25,278
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbitMICROCHIP
4,998税込5,498
1セット(60個)
7日以内出荷
マイクロチップ, EEPROM 256kbit SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 256kbit SPIMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPIMICROCHIP
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 8kbit シリアル-SPIMICROCHIP
239,800税込263,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
Microchip AT25080B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )互換の 8 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 32 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
仕様メモリサイズ = 8kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 1 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1kB シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1kB シリアル-SPIMICROCHIP
4,398税込4,838
1セット(100個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 1kBインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 128ns
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアルMICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 16ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 to 5.5V●1ワード当たりのビット数:16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●ワード数:128nsRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit パラレル MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit パラレルMICROCHIP
47,980税込52,778
1セット(27個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 18.1 x 7.6 x 2.35mmデータ保持 = 10年
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-SPIMICROCHIP
269,800税込296,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 32kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 4kMicrochip AT25320B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )互換の 32 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-SPIMICROCHIP
8,398税込9,238
1セット(100個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 64kBインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mmデータ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPIMICROCHIP
3,298税込3,628
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年●Microchip 25LC640 シリーズは●低消費電力 CMOS テクノロジーを備えた 64 K ビットシリアル EEPROM です。電源オン / オフのデータ保護回路を備えています。最大クロック: 10 MHz 32バイトページ 書き込みサイクル時間は最大 5 ms です シーケンシャル読み取り 高い信頼性 ブロック書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 128kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 128kbit シリアル-SPIMICROCHIP
2,898税込3,188
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 128kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = TSSOP-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 16 k x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mmデータ保持 = 100年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit SPIMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアルMICROCHIP
399税込439
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-SPIMICROCHIP
659,800税込725,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 32kMicrochip AT25256B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェース( SPI )互換の 256 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPIMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 8k
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤーMICROCHIP
4,598税込5,058
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-SPIMICROCHIP
56,980税込62,678
1セット(90個)
7日以内出荷
25AA1024 / 25LC1024 SPIシリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 1Mbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.33 x 5.38 x 1.98mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPIMICROCHIP
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
Microchip 25AA256-I/P は、256 K ビットシリアル電気消去可能 PROM です。このメモリには、シンプルなシリアルペリフェラルインターフェース(SPI)互換のシリアルバスを使用してアクセスします。必要なバス信号は、クロック入力(SCK)に加えて、データ入力(SI)とデータ出力(SO)の個別のラインです。デバイスへのアクセスは、チップ選択(CS)入力によって制御されます。デバイスとの通信は、ホールド(HOLD)ピンで一時停止させることができます。最大クロック: 10 MHz 低電力CMOSテクノロジー: 書き込み電流: 5 mA (最大) @ 5.5 V - 読み取り電流: 5 mA (最大) @ 5.5 V、10 MHz - スタンバイ電流: 1 μA @ 5.5V セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: 5 ms (最大) ブロック書き込み保護: 保護なし、1/4、1/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン シーケンシャル読み取り 高い信頼性: 耐久性: 100万回の消去 / 書き込みサイクル - データ保持: 200年 - ESD保護: 4000 V 対応温度範囲: 車載向けAEC-Q100認定
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = DFN 、PDIP 、SOIC 、TSSOP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.27 x 6.35 x 3.3mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fx2nc-eeprom-16特集